Te-co 平墊圈 | Raptor Supplies 台灣

TE-CO 平墊圈

篩選

平墊圈與螺紋緊固件一起使用,可均勻分佈負載並減少螺絲擰緊過程中的摩擦損失。這些單元用於提供間距和...阅读更多

TE-CO -

墊圈組件

次數型號顏色適合螺栓尺寸內部Dia。材料外直徑。洛氏硬度尺寸厚度價錢
A42706黑色7機構/ 8“15機構/ 16“鐵件1.75“85N比例下為90至157機構/ 8“3機構/ 8“NT$377
B42702黑色5 / 16,3 / 8“13機構/ 32“鐵件7機構/ 8“85N比例下為90至15-1機構/ 4“NT$110
C42705黑色3機構/ 4“25機構/ 32“鐵件1.625“85N比例下為90至153機構/ 4“3機構/ 8“NT$283
D42707黑色1"1-1 / 16“鐵件2"85N比例下為90至151"1機構/ 2“NT$402
E42703黑色7 / 16,1 / 2“17機構/ 32“鐵件1.125“85N比例下為90至15-5/16NT$175
F42708黑色1.125“1.200“鐵件2.25“85N比例下為90至151 1機構/ 8“1機構/ 2“NT$717
G42710黑色1.5“1.500“鐵件2.875“85N比例下為90至151 1/2 磅。1機構/ 2“NT$1,316
H42704黑色5機構/ 8“21機構/ 32“鐵件1.375“85N比例下為90至155機構/ 8“5/16NT$219
I47705樸素3機構/ 4“25機構/ 32“303不銹鋼1.625“27N比例尺上為153機構/ 4“3機構/ 8“NT$1,011
J47702樸素3機構/ 8“13機構/ 32“303不銹鋼7機構/ 8“27N比例尺上為153機構/ 8“1機構/ 4“NT$498
TE-CO -

平墊圈,黑色氧化物

次數型號適合螺栓尺寸內部Dia。項目材料外直徑。尺寸厚度價錢
A42612#41機構/ 8“平墊圈鐵件5機構/ 16“-5/64NT$2
B42614#83機構/ 16“平墊圈鐵件7機構/ 16“-5/64NT$1
C42600#1013機構/ 64“平墊圈鐵件1機構/ 2“-3機構/ 32“-
詢價
D426091"1"平墊圈鐵件2"1"3機構/ 16“NT$509
E426271"1.030“重型洗衣機硬化鋼2"1"9機構/ 32“-
詢價
F426111.25“1.300“平墊圈鐵件2.5“1 1/4 磅。9機構/ 32“-
詢價
G426101.125“1"平墊圈鐵件2.25“1 1機構/ 8“7機構/ 32“NT$38
H426051機構/ 2“17機構/ 32“平墊圈鐵件1.125“1機構/ 2“1機構/ 8“NT$490
I426191機構/ 4“9機構/ 32“重型洗衣機硬化鋼5機構/ 8“1機構/ 4“3機構/ 16“NT$4
J426073機構/ 4“25機構/ 32“平墊圈鐵件1.625“3機構/ 4“5/32NT$5
K426213機構/ 8“13機構/ 32“重型洗衣機硬化鋼7機構/ 8“3機構/ 8“3機構/ 16“-
詢價
L426205機構/ 16“11機構/ 32“重型洗衣機硬化鋼3機構/ 4“5機構/ 16“3機構/ 16“NT$485
M426267機構/ 8“29機構/ 32“重型洗衣機硬化鋼1.75“7機構/ 8“1機構/ 4“-
詢價
N426047機構/ 16“15機構/ 32“平墊圈鐵件1"7機構/ 16“1機構/ 8“NT$476
TE-CO -

平墊圈

次數型號適合螺栓尺寸內部Dia。外直徑。尺寸厚度價錢
A42674#83機構/ 16“7機構/ 16“-5/64NT$13
B42660#1013機構/ 64“1機構/ 2“-3機構/ 32“NT$17
C426701.125“1.150“2.25“1 1機構/ 8“7機構/ 32“NT$683
D426673機構/ 4“25機構/ 32“1.625“3機構/ 4“5/32NT$42
E4266313機構/ 8“13機構/ 32“7機構/ 8“3機構/ 8“1機構/ 8“NT$561
F426665機構/ 8“21機構/ 32“1.375“5機構/ 8“1機構/ 8“NT$549