KILLARK 危險場所導管配件
加蓋彎頭
密封配件
Killark 密封配件旨在最大限度地減少蒸汽和氣體通過管道系統從一個電氣裝置到另一個電氣裝置的通道。 選定的型號採用無銅鋁結構,可最大限度地減少磨損並防止輕擊造成的損壞,並採用靜電粉末塗層,可承受惡劣的工業環境。 從各種密封配件中進行選擇,提供 1/2 和 3/4 英寸導管尺寸 Raptor Supplies.
Killark 密封配件旨在最大限度地減少蒸汽和氣體通過管道系統從一個電氣裝置到另一個電氣裝置的通道。 選定的型號採用無銅鋁結構,可最大限度地減少磨損並防止輕擊造成的損壞,並採用靜電粉末塗層,可承受惡劣的工業環境。 從各種密封配件中進行選擇,提供 1/2 和 3/4 英寸導管尺寸 Raptor Supplies.
乳頭
Killark乳頭連接帶螺紋的IMC導管,用於在帶螺紋和鑽孔的導管開口上鑄造輪轂。 它們採用無鋁/無銅鋁結構,以提高韌性並防止有害的紫外線輻射。 這些奶嘴符合UL 1203標準。 從各種各樣的Killark乳頭中選擇,有1.375、1.5、1.625、1.75和2英寸長度可供選擇 Raptor Supplies.
Killark乳頭連接帶螺紋的IMC導管,用於在帶螺紋和鑽孔的導管開口上鑄造輪轂。 它們採用無鋁/無銅鋁結構,以提高韌性並防止有害的紫外線輻射。 這些奶嘴符合UL 1203標準。 從各種各樣的Killark乳頭中選擇,有1.375、1.5、1.625、1.75和2英寸長度可供選擇 Raptor Supplies.
女對女肘
Killark母對母彎頭適合安裝在管道或管道系統中,用於引導/保護製造工廠和金屬加工設施中的電線。 這些鋁製彎頭具有光滑的整體襯套,可防止電線和螺紋端,易於與IMC /剛性導管一起使用。 這些危險場所的彎頭可供選擇,有1/2和3/4英寸的導管尺寸可供選擇。 Raptor Supplies。 選定的型號(45度女肘)也可用於輕工業和管道工程 Raptor Supplies.
Killark母對母彎頭適合安裝在管道或管道系統中,用於引導/保護製造工廠和金屬加工設施中的電線。 這些鋁製彎頭具有光滑的整體襯套,可防止電線和螺紋端,易於與IMC /剛性導管一起使用。 這些危險場所的彎頭可供選擇,有1/2和3/4英寸的導管尺寸可供選擇。 Raptor Supplies。 選定的型號(45度女肘)也可用於輕工業和管道工程 Raptor Supplies.
公/公鐵肘,90度,1/2英寸輪轂尺寸
Killark MM 系列彎頭設計用於在危險場所改變剛性和中間金屬導管系統的方向。 這些裝置具有光滑的整體襯套,可防止損壞,並具有螺紋連接,可為剛性導管提供穩定性。 所有裝置均由鐵製成,並具有粉末環氧漆面,以提高耐腐蝕性和強度。 已選擇 危險場所彎頭 也可用於 3/4 英寸導管。
Killark MM 系列彎頭設計用於在危險場所改變剛性和中間金屬導管系統的方向。 這些裝置具有光滑的整體襯套,可防止損壞,並具有螺紋連接,可為剛性導管提供穩定性。 所有裝置均由鐵製成,並具有粉末環氧漆面,以提高耐腐蝕性和強度。 已選擇 危險場所彎頭 也可用於 3/4 英寸導管。
次數 | 型號 | 導管尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MM-90-1MWW | NT$2,193 | |||
A | MM-90-2MWW | NT$1,921 |
公/母45度彎頭,輪轂尺寸1/2英寸
Killark MF系列彎頭用於更改安裝在危險場所的剛性或IMC導管系統中的方向。 這些彎頭具有鐵結構以增強強度,光滑的整體襯套可防止電線受到潛在損壞,並具有螺紋表面,可為剛性導管連接提供穩定性。 所有公頭/母頭單元都帶有粉末環氧塗料,以提供均勻的耐腐蝕性,並提供45度彎曲度,可用於狹窄的空間。
Raptor Supplies 還提供基拉克 車身插座 在多個集線器配置中。
Killark MF系列彎頭用於更改安裝在危險場所的剛性或IMC導管系統中的方向。 這些彎頭具有鐵結構以增強強度,光滑的整體襯套可防止電線受到潛在損壞,並具有螺紋表面,可為剛性導管連接提供穩定性。 所有公頭/母頭單元都帶有粉末環氧塗料,以提供均勻的耐腐蝕性,並提供45度彎曲度,可用於狹窄的空間。
Raptor Supplies 還提供基拉克 車身插座 在多個集線器配置中。
次數 | 型號 | 導管尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MF-45-1MWW | NT$2,521 | |||
A | MF-45-2MWW | NT$2,751 |
90度彎頭
Killark 90度彎頭設計用於引導/保護電線穿過電線管。 這些彎頭具有光滑的整體襯套,可防止電線意外撞擊和惡劣的工業環境。 它們具有螺紋端,易於安裝在剛性導管和IMC中。 從各種各樣的公彎頭到母彎頭中進行選擇,這些彎頭可用於無鐵和無銅的鋁結構。 Raptor Supplies。 母對母螺紋端彎頭(女對女肘)也可用於危險場所 Raptor Supplies.
Killark 90度彎頭設計用於引導/保護電線穿過電線管。 這些彎頭具有光滑的整體襯套,可防止電線意外撞擊和惡劣的工業環境。 它們具有螺紋端,易於安裝在剛性導管和IMC中。 從各種各樣的公彎頭到母彎頭中進行選擇,這些彎頭可用於無鐵和無銅的鋁結構。 Raptor Supplies。 母對母螺紋端彎頭(女對女肘)也可用於危險場所 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 導管尺寸 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MF-90-1WW | NT$1,061 | ||||
B | BL-90-1WW | NT$1,022 | ||||
A | MF-90-1MWW | NT$1,991 | ||||
C | BL-90-1MWW | NT$1,507 | ||||
A | MF-90-2MWW | NT$2,149 | ||||
A | MF-90-2WW | NT$1,156 | ||||
B | BL-90-2WW | NT$1,258 | ||||
B | BL-90-2MWW | NT$2,007 |
內螺紋鐵製彎頭,1/2 英寸輪轂尺寸
Killark FF 系列彎頭設計用於改變安裝在危險場所的剛性或 IMC 導管系統的方向。 這些熨斗裝置具有光滑的整體襯套,可保護電線免受潛在損壞,並具有螺紋表面,可為剛性導管連接提供強度和穩定性。 它們具有鍍鋅表面,可提供均勻的耐腐蝕性,並可提供 90 度和 45 度彎曲,以便在狹小空間中使用。
Raptor Supplies 還提供基拉克 乳頭 採用鋁結構,在危險場所具有出色的耐腐蝕性。
Killark FF 系列彎頭設計用於改變安裝在危險場所的剛性或 IMC 導管系統的方向。 這些熨斗裝置具有光滑的整體襯套,可保護電線免受潛在損壞,並具有螺紋表面,可為剛性導管連接提供強度和穩定性。 它們具有鍍鋅表面,可提供均勻的耐腐蝕性,並可提供 90 度和 45 度彎曲,以便在狹小空間中使用。
Raptor Supplies 還提供基拉克 乳頭 採用鋁結構,在危險場所具有出色的耐腐蝕性。
次數 | 型號 | 導管尺寸 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FF-90-1MWW | NT$2,007 | ||||
B | FF-45-1MWW | NT$1,598 | ||||
A | FF-90-2MWW | NT$2,156 | ||||
B | FF-45-2MWW | NT$1,736 |
90度肘
Killark 90度彎頭非常適合安裝在用於引導/保護電線/電纜的電網中。 這些無銅鋁彎頭具有光滑的整體襯套,以防止損壞電線和螺紋端,易於與IMC /剛性導管一起使用。 這些危險場所的彎頭可供選擇,有1/2和3/4英寸的導管尺寸可供選擇。 Raptor Supplies。 可鍛鑄鐵彎頭(90度女肘)也可用於 Raptor Supplies.
Killark 90度彎頭非常適合安裝在用於引導/保護電線/電纜的電網中。 這些無銅鋁彎頭具有光滑的整體襯套,以防止損壞電線和螺紋端,易於與IMC /剛性導管一起使用。 這些危險場所的彎頭可供選擇,有1/2和3/4英寸的導管尺寸可供選擇。 Raptor Supplies。 可鍛鑄鐵彎頭(90度女肘)也可用於 Raptor Supplies.
帶有NPT公頭和母頭的堵頭和襯套
Killark的插頭和襯套非常適合於剛性或IMC導管系統,以將兩個導管連接在一起,將它們縮小到較小的尺寸,並封閉帶螺紋的導管集線器。 它們配置有公對母和公螺紋接頭,可提供良好的洩漏完整性,適用於低壓應用。 這些配件採用鐵,鋁或鋼結構,具有較高的抗拉強度,長度為5 / 8、7 / 8、3 / 4和1英寸。
Raptor Supplies 還提供基拉克 乳頭 與公對公連接配件。
Killark的插頭和襯套非常適合於剛性或IMC導管系統,以將兩個導管連接在一起,將它們縮小到較小的尺寸,並封閉帶螺紋的導管集線器。 它們配置有公對母和公螺紋接頭,可提供良好的洩漏完整性,適用於低壓應用。 這些配件採用鐵,鋁或鋼結構,具有較高的抗拉強度,長度為5 / 8、7 / 8、3 / 4和1英寸。
Raptor Supplies 還提供基拉克 乳頭 與公對公連接配件。
次數 | 型號 | 導管尺寸 | 連線設定 | 項目 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE31S | NT$271 | ||||||
A | R-31 | NT$211 | ||||||
A | R-32 | NT$202 | ||||||
A | RE32S | NT$268 | ||||||
B | 插頭3 | NT$294 | ||||||
C | 3杯 | NT$308 | ||||||
A | R-53 | NT$490 | ||||||
D | RE53S | NT$733 | ||||||
E | 插件5 | NT$733 | ||||||
C | 5杯 | NT$521 | ||||||
C | 4杯 | NT$425 | ||||||
F | 插件4 | NT$680 | ||||||
G | 插件1 | NT$225 | ||||||
C | 1杯 | NT$197 | ||||||
A | R-63 | NT$835 | ||||||
H | RE63S | NT$1,298 | ||||||
I | R-65 | NT$857 | ||||||
J | RE65S | NT$1,238 | ||||||
K | 插件6 | NT$1,199 | ||||||
L | 6杯 | NT$806 | ||||||
A | R-21 | NT$181 | ||||||
A | RE21S | NT$244 | ||||||
C | 2杯 | NT$231 | ||||||
M | 插件2 | NT$248 |
活接頭,公母&女母連接配件
Killark活接頭將兩根不同尺寸的導管連接到配件,電氣設備或接線盒。 它們允許在不轉動導管的情況下卸下設備,並具有錐形NPT螺紋,用於在導管或IMC中緊密密封。 這些接頭具有鐵,鋁或鋼結構,以提供堅固耐用的操作。 它們提供公對母和母對母連接配件。
Raptor Supplies 還提供基拉克 90度彎頭 用於管件的要求。
Killark活接頭將兩根不同尺寸的導管連接到配件,電氣設備或接線盒。 它們允許在不轉動導管的情況下卸下設備,並具有錐形NPT螺紋,用於在導管或IMC中緊密密封。 這些接頭具有鐵,鋁或鋼結構,以提供堅固耐用的操作。 它們提供公對母和母對母連接配件。
Raptor Supplies 還提供基拉克 90度彎頭 用於管件的要求。
工會
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
Uny200al | CN2TBC | NT$7,055 |
密封配件,鐵,內螺紋連接,3/4 英寸導管尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
EY-75MWW | CD2HDR | NT$2,099 |
工會
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
Uny125al | CN2TBA | NT$4,214 |
工會
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
Uny50al | CN2TAZ | NT$1,246 |
工會
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
Uny150al | CN2TBB | NT$5,414 |
探索更多
- 汽車機械
- 跡象
- 石油和煤油加熱器和配件
- 焊接化學品
- 不倒翁和媒體
- 衝擊插座配件
- TIG焊接配件
- 連接和Clevis鏈接
- 交通路障和路錐配件
- 塔燈組件
- WESTWARD 鑽孔/攻絲/擴孔鑽頭組
- THOMAS & BETTS LTBUS08L 系列柔性金屬導管接頭
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 過渡插口適配器,插座 x PEX 倒鉤壓接式
- EATON CH 系列接地故障斷路器
- DAYTON 鉸鏈套件
- HUMBOLDT 比重計分析套件
- VESTIL HDU 系列重型鍍鋅懸臂架套件
- ANSELL 睡袍
- MEMPHIS GLOVE 手套