六角螺母
六角螺母是具有六個側面的金屬緊固件。它們可與螺栓、墊圈、錨栓、螺柱、螺桿和螺絲一起使用。它們設計用於緊固兩個或更多木質/金屬部件或...阅读更多
六角鎖緊螺母,316 級,80PK
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
B55411.101.0002 | CG7NZN | NT$41,377 |
六角螺母,M20 x 2.50,鋼,右手,10PK
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
M04122.200.0001 | CD3FTG | NT$1,008 |
六角組件
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
00-836944 | AP4NRM | NT$37,801 | 查看具體信息 |
六角螺母,3/8 - 16 英寸螺紋尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
NM-F38ATHN | CF4YJU | - | 詢價 |
六角螺母 5 級 5/16-18,3600PK
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
848052-B1 | AE4GUC | - | 詢價 |
常问问题解答
這些螺母符合什麼標準?
- ANSI
- RoHS指令
- ASME
- DIN
- FDA的
- 的ISO
- SAE
- UL
為什麼六角螺母容易轉動?
六角形螺母比其他類型的緊固件更容易轉動,因為它們有六個平行線並且需要更小的轉動距離/半徑。 他們每次只需轉動六分之一或 30 度即可到達下一個平面平行線。
如何安裝 NPSM 外螺紋或內螺紋以密封連接?
如果您將 NPSM 螺紋與 NPTF 或 NPT 螺紋配合,請使用密封劑或管帶確保液密和氣密密封。
內部和外部驅動器樣式有什麼區別?
擰緊緊固件所需的工具取決於其驅動類型。 內部驅動設計上更深的凹槽和更多的接觸點提供了堅固的抓地力,並且需要更少的力量來擰緊。 另一方面,擰緊外部驅動類型所需的力更小,因為它們可以使用扳手或套筒固定。
如何通過 Grade 或 Class 來確定緊固件的強度?
- SAE:它們用於英制緊固件。 等級越高,緊固件越堅固。 相同等級的緊固件設計為一起使用。 它們包括適用於輕型到重型緊固/應力應用的 SAE 2、5 和 8 級緊固件。
- ISO:公制緊固件根據 ISO 標准進行分類。 等級越高,緊固件越堅固。 第一位數字相同的緊固件一起使用。 它們符合 ISO 4、5、6、8、10 和 12 級標準,適用於輕型緊固或高應力應用。
- ASTM:ASTM 根據強度對緊固件進行分級。 它們有 ASTM 等級 2H、7、8、8M 和 DH,適用於高強度、應力、壓力和溫度應用。 ASTM C 級單元是中等強度的鋼製螺母。
- ASME:它們有 F 級和 G 級,適用於中等或高應力應用。
探索更多
- 鉗子
- 殺蟲劑和害蟲防治
- 塑料
- 起重五金
- 液壓馬達
- 撥動螺栓
- 食品儲存架
- 毫歐/微歐表附件
- 單一氣體探測器
- 真空噴射器
- GRACO 0.010“無氣噴槍頭
- SALSBURY INDUSTRIES 插座表面安裝
- GORLITZ 母連接器
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 DWV 製造的十字架,插座 x 插座 x 插座 x 插座
- MARATHON MOTORS Globetrotter 通用電機,全封閉,剛性底座
- WRIGHT TOOL 1/2 英寸驅動 6 點標準衝擊公制套筒
- HUMBOLDT 滲透計更換濾網
- LOVEJOY RunRight 張緊器,RT P 型
- INSIZE 機械鈑金千分尺
- HILMAN ROLLERS T 型滾輪