WALTER TOOLS 可轉位立銑刀 符合 ANSI 標準的鑽孔刀片、可轉位面銑刀和鏟鑽刀片,用於螺旋插補、坡銑、開槽、面銑和輪廓銑。 提供 6 英寸和 6.299 英寸切削直徑
符合 ANSI 標準的鑽孔刀片、可轉位面銑刀和鏟鑽刀片,用於螺旋插補、坡銑、開槽、面銑和輪廓銑。 提供 6 英寸和 6.299 英寸切削直徑
WALTER TOOLS -
可轉位方肩立銑刀
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | M5130-025-W25-05-05 | NT$23,244 | ||
B | M5008.031-T28-06-01 | NT$26,917 | ||
C | M4256-020-W20-01-27 | NT$39,856 | ||
D | M5130-010-A16-02-05 | NT$15,602 | ||
E | F4030.UZ26.031.Z03.01 | NT$21,795 | ||
F | M5130-010-W16-02-05 | NT$15,602 | ||
G | M5009.026-T22-03-05 | NT$22,244 | ||
G | M5009.031-T28-04-05 | NT$24,629 | ||
B | M5008.038-T36-06-01 | NT$28,200 | ||
H | M5130-020-A20-05-05 | NT$21,975 | ||
G | M5009.038-T36-04-05 | NT$25,955 | ||
D | M5130-010-A10-02-05 | NT$15,602 | ||
I | M5130.051-T45-06-15 | NT$31,920 | ||
J | M5130-010-T09-02-05 | NT$15,602 | ||
K | M4002.031-A31-04-01 | NT$19,685 | ||
L | M4002.019-T18-02-01 | NT$15,512 | ||
M | F2238CE.C.080.Z03.034 | NT$43,720 | ||
A | M5130.026-W26-07-05 | NT$25,379 | ||
N | M4258-080-C8-03-80-B | NT$134,739 | ||
O | M4258-080-P40-03-36-F | NT$47,387 | ||
P | M5130.015-A15-04-05 | NT$19,745 | ||
Q | M4132.015-W15-02-06 | NT$16,077 | ||
R | M4792.019-W26-01-13 | NT$15,775 | ||
A | M5130.019-W19-05-05 | NT$21,975 | ||
S | F5041.Z25.025.Z03.08 | NT$20,452 |
WALTER TOOLS -
可轉位仿形立銑刀
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | F2334R.T22.025.Z03.05 | NT$15,201 | |
B | F2334R.Z32.032.Z04.05 | NT$22,641 | |
C | F2334R.T28.032.Z04.05 | NT$17,233 | |
D | M2471-032-T28-03-06 | NT$23,805 | |
D | M2471-040-T36-04-06 | NT$26,286 | |
C | F2334R.T36.040.Z04.06 | NT$17,833 | |
C | F2334R.UT28.031.Z04.05 | NT$17,424 | |
B | F2334R.UZ31.031.Z04.05 | NT$22,538 |
WALTER TOOLS -
可轉位面銑刀
次數 | 型號 | ANSI編號 | 切割直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M3024.102-B31-07-06 | NT$56,641 | |||
B | M5130-054-B22-03-15 | NT$26,092 | |||
B | M5130-066-B27-04-15 | NT$31,975 | |||
C | F2010.B.315.Z18.02.R729M | NT$219,084 | |||
D | M2136-050-B22-06-06 | NT$41,575 | |||
C | F2010.B.315.Z14.02.R729M | NT$189,499 | |||
B | M5130-050-B22-03-15 | NT$26,092 | |||
C | F2010.B.315.Z14.10.R441M | NT$189,499 | |||
E | M2331-050-B22-03-20 | NT$34,590 | |||
C | F2010.B.315.Z18.10.R441M | NT$219,084 | |||
B | M5130-063-B22-07-15 | NT$36,513 | |||
C | F2010.B.315.Z18.10.R728M | NT$219,084 | |||
F | M5130-063-B22-14-05 | NT$42,584 | |||
G | F2334R.UB13.038.Z04.06 | NT$23,627 | |||
H | M4002.038-B13-05-01 | NT$20,914 | |||
I | M5130-050-B22-09-05 | NT$33,264 | |||
D | M2136-063-B22-08-06 | NT$52,483 | |||
J | M5130.102-B38-05-15 | NT$43,069 | |||
F | M5130-063-B22-11-05 | NT$40,343 | |||
B | M5130.152-B38-08-15 | NT$65,183 | |||
B | M5130-050-B22-06-15 | NT$30,013 | |||
B | M5130.152-B38-12-15 | NT$70,450 | |||
K | M2331-050-B22-03-15 | NT$38,176 | |||
L | M3016-250-B60-11-16 | NT$130,442 | |||
C | F2010.B.250.Z12.06.R720M | NT$138,286 |
WALTER TOOLS -
可轉位鏟鑽刀片 10R CVD
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
P6001-D12 10R | AH4ZAQ | NT$4,600 |