SIEMENS 塑殼斷路器
CQD系列,斷路器
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CQD360 | NT$10,258 | 詢價 | ||||
B | CQD145 | NT$3,562 | 詢價 | ||||
A | CQD350 | NT$10,258 | 詢價 | ||||
B | CQD135 | NT$3,698 | 詢價 | ||||
C | CQD120 | NT$3,431 | |||||
D | CQD115 | NT$3,431 | |||||
C | CQD180 | NT$5,682 | |||||
C | CQD125 | NT$3,562 | |||||
E | CQD150 | NT$3,431 | |||||
F | CQD130 | NT$3,431 | |||||
G | CQD140 | NT$3,431 | |||||
C | CQD160 | NT$4,544 | |||||
C | CQD260 | NT$5,913 | |||||
H | CQD380 | NT$11,015 | |||||
C | CQD345 | NT$13,726 | |||||
C | CQD2100 | NT$6,978 | |||||
I | CQD220 | NT$5,668 | |||||
C | CQD225 | NT$5,913 | |||||
C | CQD235 | NT$5,913 | |||||
J | CQD330 | NT$9,821 | |||||
K | CQD215 | NT$5,668 | |||||
C | CQD245 | NT$5,913 | |||||
L | CQD230 | NT$5,668 | |||||
M | CQD335 | NT$13,726 | |||||
H | CQD390 | NT$11,015 |
HEB系列斷路器
西門子 HEB 系列斷路器旨在保護電路免受過電流的影響; 非常適合與配電盤、照明系統和電源板一起使用。 這些器件具有熱磁脫扣功能,可提供瞬時和長時間限流保護,並採用低接片設計和螺栓固定式安裝設施,易於安裝。 它們進一步與負載側接線片集成,以適應銅和鋁接線佈置。 從各種 HEB 系列螺栓固定式斷路器中進行選擇,額定電流範圍為 15 至 125A Raptor Supplies.
西門子 HEB 系列斷路器旨在保護電路免受過電流的影響; 非常適合與配電盤、照明系統和電源板一起使用。 這些器件具有熱磁脫扣功能,可提供瞬時和長時間限流保護,並採用低接片設計和螺栓固定式安裝設施,易於安裝。 它們進一步與負載側接線片集成,以適應銅和鋁接線佈置。 從各種 HEB 系列螺栓固定式斷路器中進行選擇,額定電流範圍為 15 至 125A Raptor Supplies.
PD系列斷路器脫扣器,熱磁脫扣器
西門子 PD 系列斷路器專為減少故障電流和致命電擊而設計。 這些裝置具有不可互換的長時間跳閘和瞬時 (LI) 功能,可提供最大限流保護。 它們具有饋通連接和負載側接線片端子,以便於安裝和安全接線配置。 這些 PD 框架單元在 100V 時提供 480kA 的最大開斷能力,適用於反向饋電應用。 PD 系列脫扣單元的額定電流範圍為 1200 至 1600A Raptor Supplies.
西門子 PD 系列斷路器專為減少故障電流和致命電擊而設計。 這些裝置具有不可互換的長時間跳閘和瞬時 (LI) 功能,可提供最大限流保護。 它們具有饋通連接和負載側接線片端子,以便於安裝和安全接線配置。 這些 PD 框架單元在 100V 時提供 480kA 的最大開斷能力,適用於反向饋電應用。 PD 系列脫扣單元的額定電流範圍為 1200 至 1600A Raptor Supplies.
HND系列斷路器
西門子HND斷路器用於保護敏感電路,防止電流過大導致過載或短路。 這些設備帶有熱磁跳閘機制,該機制可避免因輕度過載而跳閘,但可立即對嚴重的電湧做出響應。 它們具有直通連接設計的線路和負載側接線片端子,易於在狹窄的空間中安裝。 這些型號的電流範圍從900到1200A,有多種選擇,可在以下條件下使用: Raptor Supplies.
西門子HND斷路器用於保護敏感電路,防止電流過大導致過載或短路。 這些設備帶有熱磁跳閘機制,該機制可避免因輕度過載而跳閘,但可立即對嚴重的電湧做出響應。 它們具有直通連接設計的線路和負載側接線片端子,易於在狹窄的空間中安裝。 這些型號的電流範圍從900到1200A,有多種選擇,可在以下條件下使用: Raptor Supplies.
塑殼斷路器,ND系列
西門子 ND 系列斷路器可降低故障電流和致命電擊的風險。 這些裝置具有不可互換的長時間跳閘和瞬時 (LI) 功能,可提供最大限流保護。 它們具有負載側接線片端子,以便於安裝和安全接線。 這些 ND 框架單元在 50V 電壓下提供 480kAIC,適用於反向饋電應用。 這些 ND 系列脫扣單元的額定電流範圍為 900A - 1200A Raptor Supplies.
西門子 ND 系列斷路器可降低故障電流和致命電擊的風險。 這些裝置具有不可互換的長時間跳閘和瞬時 (LI) 功能,可提供最大限流保護。 它們具有負載側接線片端子,以便於安裝和安全接線。 這些 ND 框架單元在 50V 電壓下提供 480kAIC,適用於反向饋電應用。 這些 ND 系列脫扣單元的額定電流範圍為 900A - 1200A Raptor Supplies.
塑殼斷路器:HRD系列
西門子 HRD 系列斷路器專為降低故障電流和致命電擊造成的損壞風險而設計。 這些裝置具有不可互換的脫扣裝置,可提供長時間和瞬時 (LI) 限流功能以及饋通安裝設施,以便在狹窄的空間內輕鬆安裝。 它們進一步與接線盒端子集成,以實現安全接線配置,並可提供 1600A、1800A 和 2000A 的額定電流。 Raptor Supplies.
西門子 HRD 系列斷路器專為降低故障電流和致命電擊造成的損壞風險而設計。 這些裝置具有不可互換的脫扣裝置,可提供長時間和瞬時 (LI) 限流功能以及饋通安裝設施,以便在狹窄的空間內輕鬆安裝。 它們進一步與接線盒端子集成,以實現安全接線配置,並可提供 1600A、1800A 和 2000A 的額定電流。 Raptor Supplies.
塑殼斷路器,NGG系列
西門子 NGG 系列斷路器與配電板和負載中心兼容,可保護敏感電路免受短路和電流過載的影響。 這些 UL 認證設備採用 DIN 導軌安裝,易於安裝,並配有線路和負載側接線片端子,可減少接線停機時間。 VL 系列斷路器的額定電流高達 125A,25V 時的最大分斷能力為 480kA。 西門子 NGG 系列斷路器有 2 極和 3 極配置 Raptor Supplies.
西門子 NGG 系列斷路器與配電板和負載中心兼容,可保護敏感電路免受短路和電流過載的影響。 這些 UL 認證設備採用 DIN 導軌安裝,易於安裝,並配有線路和負載側接線片端子,可減少接線停機時間。 VL 系列斷路器的額定電流高達 125A,25V 時的最大分斷能力為 480kA。 西門子 NGG 系列斷路器有 2 極和 3 極配置 Raptor Supplies.
斷路器:LMD系列
HEB系列,斷路器
NGG系列,斷路器
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | "Ang Chainlink ingon og nabuak ang nagsaka nga trianggulo sa matag oras nga tsart. Kini nga kusog nga pagporma nagpaila sa usa ka 3% nga pagtaas nga mahimong makaduso sa presyo sa LINK ngadto sa $015. | NT$14,698 | |||
B | NGG2B015L | NT$12,364 | |||
C | NGG1B020L | NT$3,347 | |||
A | NGG3B020L | NT$16,695 | |||
C | NGG1B030L | NT$3,347 | |||
B | NGG2B030L | NT$12,364 | |||
A | NGG3B035L | NT$16,695 | |||
B | NGG2B040L | NT$12,364 | |||
A | NGG3B045L | NT$17,960 | |||
B | NGG2B050L | NT$12,364 | |||
D | NGG1B050L | NT$3,347 | |||
E | NGG2B070L | NT$11,688 | |||
E | NGG2B080L | NT$11,688 | |||
E | NGG2B090L | NT$11,688 | |||
B | NGG2B100L | NT$11,688 | |||
B | NGG2B110L | NT$22,367 |
塑殼斷路器,NEG系列
西門子 NEG 系列斷路器非常適合用於配電盤、配電盤和外殼的過載保護。 它們具有熱磁、不可互換的跳閘功能,可克服輕微過載,同時立即對嚴重電流尖峰做出反應,以實現最大限流保護。 它們具有饋通連接和負載側接線片端子,以便於安裝和安全接線配置。 這些斷路器在 35V 時的最大開斷能力為 480kA,非常適合反向饋電應用。 NEG 系列斷路器的額定電流範圍為 15A 至 125A Raptor Supplies.
西門子 NEG 系列斷路器非常適合用於配電盤、配電盤和外殼的過載保護。 它們具有熱磁、不可互換的跳閘功能,可克服輕微過載,同時立即對嚴重電流尖峰做出反應,以實現最大限流保護。 它們具有饋通連接和負載側接線片端子,以便於安裝和安全接線配置。 這些斷路器在 35V 時的最大開斷能力為 480kA,非常適合反向饋電應用。 NEG 系列斷路器的額定電流範圍為 15A 至 125A Raptor Supplies.
RD系列塑殼斷路器
西門子 RD 系列斷路器設計用於保護控制面板、配電盤和電機控制中心免受電流過載和短路情況的影響。 這些裝置具有熱磁脫扣裝置,可提供長時間和瞬時電流限制功能。 它們進一步與直通安裝設施和盒式接線片端子集成,分別易於安裝和安全接線配置。 從各種額定電流為 1600A、1800A 和 2000A 的斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
西門子 RD 系列斷路器設計用於保護控制面板、配電盤和電機控制中心免受電流過載和短路情況的影響。 這些裝置具有熱磁脫扣裝置,可提供長時間和瞬時電流限制功能。 它們進一步與直通安裝設施和盒式接線片端子集成,分別易於安裝和安全接線配置。 從各種額定電流為 1600A、1800A 和 2000A 的斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
西門子塑殼斷路器
斷路器,插入式,饋通,1200 安培,65V 時 480kAIC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HNXD63B120H | CE6LRW | NT$338,068 |
斷路器,饋通,35 安培,35kAIC(480V)
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
NEG3B035L | CE6LVM | NT$41,642 |
斷路器1200安培600vac 3p
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
61 元 | AG8RQW | - | 詢價 |
斷路器,插入式,饋通,2000 安培,50V 時 480kAIC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
RD63B200 | CE6MMJ | - | 詢價 |