STENS 零件 包括高品質的燃油/空氣/機油濾清器,撞料頭,修邊機/割草機刀片,封閉式匙,發動機停止開關,氣體/燃油蓋,按動按鈕開關,互鎖開關和規格皮帶
包括高品質的燃油/空氣/機油濾清器,撞料頭,修邊機/割草機刀片,封閉式匙,發動機停止開關,氣體/燃油蓋,按動按鈕開關,互鎖開關和規格皮帶
工業應用中使用的零件,包括泵浦、閥門、馬達、軸承、齒輪、感測器和控制器,對於實現最大效率和保持安全至關重要。...阅读更多
取力器開關
斯滕斯 PTO(取力器)開關可替代花園和草坪設備中磨損或有故障的 PTO 開關。 它們將發動機的機械動力傳輸到沒有自己的發動機或電機的附屬設備,例如割草機中的旋轉切割刀片。 這些開關具有帶卡扣安裝的推拉機構或用於控制開關的 1/2 英寸安裝桿。 這些開關有多種可供選擇,有 2 位 5 端子和 2 位 8 端子型號。
斯滕斯 PTO(取力器)開關可替代花園和草坪設備中磨損或有故障的 PTO 開關。 它們將發動機的機械動力傳輸到沒有自己的發動機或電機的附屬設備,例如割草機中的旋轉切割刀片。 這些開關具有帶卡扣安裝的推拉機構或用於控制開關的 1/2 英寸安裝桿。 這些開關有多種可供選擇,有 2 位 5 端子和 2 位 8 端子型號。
油箱蓋,內徑 1-1/2 英寸
Stens 燃油蓋蓋住花園和草坪設備以及其他設備的油箱,以防止燃油流出以及灰塵和污染物進入導致發動機問題。 它們還可以防止燃油排放或煙霧從油箱中逸出以及由於不規則通風或蒸發而污染環境,從而有助於提高燃油效率。 這些油箱蓋有多種可供選擇,有白色和黑色可供選擇,用於更換不同設備的油箱蓋。
Stens 燃油蓋蓋住花園和草坪設備以及其他設備的油箱,以防止燃油流出以及灰塵和污染物進入導致發動機問題。 它們還可以防止燃油排放或煙霧從油箱中逸出以及由於不規則通風或蒸發而污染環境,從而有助於提高燃油效率。 這些油箱蓋有多種可供選擇,有白色和黑色可供選擇,用於更換不同設備的油箱蓋。
氣帽
Stens 油箱蓋覆蓋花園和草坪設備以及其他設備的油箱,以防止燃油流出以及灰塵和污染物進入導致發動機問題。 它們還可以防止燃油排放或煙霧從油箱中逸出以及由於不規則通風或蒸發而污染環境,從而有助於提高燃油效率。 有多種氣帽可供選擇,外徑範圍為 1-3/16 至 2 英寸。
Stens 油箱蓋覆蓋花園和草坪設備以及其他設備的油箱,以防止燃油流出以及灰塵和污染物進入導致發動機問題。 它們還可以防止燃油排放或煙霧從油箱中逸出以及由於不規則通風或蒸發而污染環境,從而有助於提高燃油效率。 有多種氣帽可供選擇,外徑範圍為 1-3/16 至 2 英寸。
內部空氣過濾器
斯滕斯內部空氣過濾器可清除進入發動機的污垢和碎片,從而改善割草機系統的功能。 它們採用電池供電,從而提供長時間運行和環保性能。
斯滕斯內部空氣過濾器可清除進入發動機的污垢和碎片,從而改善割草機系統的功能。 它們採用電池供電,從而提供長時間運行和環保性能。
割草機覆蓋刀片,彎曲設計
Stens 替換覆蓋刀片適合切割更細的草屑,然後將其留在地面上分解並用作天然肥料。 這些刀片採用弧形設計,具有增強的切削刃,有助於割草並將其帶回甲板進行多次覆蓋操作。 這節省了收集和運輸新剪下的剪報所需的時間,並促進了清晰且修剪整齊的景觀。 這些割草機刀片種類繁多,長度範圍為 19.375 至 21.5 英寸,可供選擇。
Stens 替換覆蓋刀片適合切割更細的草屑,然後將其留在地面上分解並用作天然肥料。 這些刀片採用弧形設計,具有增強的切削刃,有助於割草並將其帶回甲板進行多次覆蓋操作。 這節省了收集和運輸新剪下的剪報所需的時間,並促進了清晰且修剪整齊的景觀。 這些割草機刀片種類繁多,長度範圍為 19.375 至 21.5 英寸,可供選擇。
快速進給修剪頭
Stens 修剪器頭設計用於安裝直軸繩式修剪器,並在高鞭打力下釋放小段繩子,輕鬆剪除雜草、青草和堅硬的過度生長。 選定的型號具有大底蓋,可輕敲地面以推進弦線,並允許頭部在修剪時輕鬆滑動(每次進行精確切割)。 它們的內壁可防止灰塵顆粒積聚,並具有可延長使用壽命的開孔孔眼。 這些裝置與 Ariens、Dolmar、Echo、Homelite、Honda、Husqvarna 和 Makita 修剪機系列兼容。
Stens 修剪器頭設計用於安裝直軸繩式修剪器,並在高鞭打力下釋放小段繩子,輕鬆剪除雜草、青草和堅硬的過度生長。 選定的型號具有大底蓋,可輕敲地面以推進弦線,並允許頭部在修剪時輕鬆滑動(每次進行精確切割)。 它們的內壁可防止灰塵顆粒積聚,並具有可延長使用壽命的開孔孔眼。 這些裝置與 Ariens、Dolmar、Echo、Homelite、Honda、Husqvarna 和 Makita 修剪機系列兼容。
啟動開關
聯鎖開關
Stens 連鎖開關可讓電流在安全運作時流向機器,並在防護裝置開啟時防止機器啟動。 它們具有 2 或 4 端子連接器,可直接連接到電氣應用中的設備,並具有雙極插座來控制兩個獨立的電路,從而確保負載電路的安全隔離。 此外,這些開關具有常開或常閉類型,分別用於關閉和開啟功能。
Stens 連鎖開關可讓電流在安全運作時流向機器,並在防護裝置開啟時防止機器啟動。 它們具有 2 或 4 端子連接器,可直接連接到電氣應用中的設備,並具有雙極插座來控制兩個獨立的電路,從而確保負載電路的安全隔離。 此外,這些開關具有常開或常閉類型,分別用於關閉和開啟功能。
前置過濾器
次數 | 型號 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 100168 | - | 詢價 | ||
B | 102331 | - | 詢價 | ||
C | 100483 | - | 詢價 | ||
D | 100754 | NT$178 | |||
E | 100226 | - | 詢價 | ||
F | 100750 | NT$157 | |||
G | 100219 | NT$127 | |||
H | 100176 | - | 詢價 | ||
I | 100056 | - | 詢價 | ||
J | 102871 | NT$177 | |||
K | 102676 | - | 詢價 | ||
L | 102495 | - | 詢價 | ||
M | 102454 | - | 詢價 | ||
N | 102418 | NT$156 | |||
O | 102350 | - | 詢價 | ||
P | 102091 | NT$186 | |||
Q | 100192 | - | 詢價 | ||
R | 100743 | NT$153 | |||
S | 100875 | NT$245 | |||
T | 100953 | - | 詢價 | ||
U | 102335 | NT$193 | |||
V | 102362 | - | 詢價 | ||
W | 102366 | NT$220 | |||
X | 100227 | - | 詢價 | ||
Y | 100768 | - | 詢價 |
更換化油器
Stens 化油器用於更換園藝和草坪設備及其他機械發動機缸體中損壞或有故障的化油器。 它們產生不同濃度的空氣燃料混合物,以促進內燃機內部的燃燒。 這些化油器根據發動機尺寸和進氣能力而有所不同,並且可以處理最多含有 10% 乙醇的燃料。
Stens 化油器用於更換園藝和草坪設備及其他機械發動機缸體中損壞或有故障的化油器。 它們產生不同濃度的空氣燃料混合物,以促進內燃機內部的燃燒。 這些化油器根據發動機尺寸和進氣能力而有所不同,並且可以處理最多含有 10% 乙醇的燃料。
Indak 點火開關,磁/電池類型
Stens 點火開關適用於激活車輛的主電氣系統並執行四種功能 - 解鎖方向盤、打開電源以及激活電動車窗和座椅。 這些機械開關與防盜器相結合,僅當鑰匙插入開關並檢測到獨特的應答器信號時才啟動開關功能。 當鑰匙中的應答器代碼與車輛中編程的代碼匹配時,發動機就會啟動。 有多種啟動器開關可供選擇,包括磁電機和電池式點火選項。
Stens 點火開關適用於激活車輛的主電氣系統並執行四種功能 - 解鎖方向盤、打開電源以及激活電動車窗和座椅。 這些機械開關與防盜器相結合,僅當鑰匙插入開關並檢測到獨特的應答器信號時才啟動開關功能。 當鑰匙中的應答器代碼與車輛中編程的代碼匹配時,發動機就會啟動。 有多種啟動器開關可供選擇,包括磁電機和電池式點火選項。
Tygon 燃料管線
Stens tygon 燃油管路在極端溫度下保持接頭上的氣密密封。 它們具有透明的黃色,具有半透明材料,可用於目視檢查介質流動,長度為 50 英寸。 此外,這些耐油氣管道可防止膨脹和硬化,並用於小型發動機燃油管路、潤滑管路和休閒車。
Stens tygon 燃油管路在極端溫度下保持接頭上的氣密密封。 它們具有透明的黃色,具有半透明材料,可用於目視檢查介質流動,長度為 50 英寸。 此外,這些耐油氣管道可防止膨脹和硬化,並用於小型發動機燃油管路、潤滑管路和休閒車。
空氣過濾器組合
斯滕斯空氣濾清器組合可阻擋小型發動機戶外動力設備中的污垢、花粉、昆蟲和灰塵等多種污染物,幫助發動機長時間高效運行。 它們允許足夠量的空氣流過系統,並具有精確配合的設計,從而確保對發動機的高水平保護和過濾器的輕鬆安裝。 這些組合有多種可供選擇,長度可達 8 英寸。
斯滕斯空氣濾清器組合可阻擋小型發動機戶外動力設備中的污垢、花粉、昆蟲和灰塵等多種污染物,幫助發動機長時間高效運行。 它們允許足夠量的空氣流過系統,並具有精確配合的設計,從而確保對發動機的高水平保護和過濾器的輕鬆安裝。 這些組合有多種可供選擇,長度可達 8 英寸。
發動機停止開關
Stens 發動機停止開關可手動停止或關閉傳遞至發動機的動力,並且與選定的本田發動機型號兼容。 它們的板包括用於啟動或關閉發動機的開/關指示器,並配置有 3/4 英寸安裝桿,以便於安裝。
Stens 發動機停止開關可手動停止或關閉傳遞至發動機的動力,並且與選定的本田發動機型號兼容。 它們的板包括用於啟動或關閉發動機的開/關指示器,並配置有 3/4 英寸安裝桿,以便於安裝。
替換磨邊刀片,1 英寸中心孔直徑
Stens 替換修邊刀片旨在在草坪上對人行道、路緣或人行道打造清晰的邊緣; 提供吸引人的景觀。 這些 8 英寸長的刀片由高級鋼製成,可以輕鬆地隨時更換鈍或磨損的刀片。 選定的型號採用經過熱處理的鋼結構和黑色油漆塗層,經久耐用。 它們有 0.120、0.125 和 0.098 英寸厚度可供選擇。
Stens 替換修邊刀片旨在在草坪上對人行道、路緣或人行道打造清晰的邊緣; 提供吸引人的景觀。 這些 8 英寸長的刀片由高級鋼製成,可以輕鬆地隨時更換鈍或磨損的刀片。 選定的型號採用經過熱處理的鋼結構和黑色油漆塗層,經久耐用。 它們有 0.120、0.125 和 0.098 英寸厚度可供選擇。
割草機刀片,黑色
Stens 割草機刀片是農業應用中割草機的切割或修剪部件。 它們採用堅固的材料來承受高速接觸,並具有用於安裝螺栓的圓形中心孔設計。 此外,這些刀片有標準型和缺口型兩種,分別用於切割高草和難以舉起的草。 有多種割草機刀片可供選擇,包括中型、重型和高升力應用類型。
Stens 割草機刀片是農業應用中割草機的切割或修剪部件。 它們採用堅固的材料來承受高速接觸,並具有用於安裝螺栓的圓形中心孔設計。 此外,這些刀片有標準型和缺口型兩種,分別用於切割高草和難以舉起的草。 有多種割草機刀片可供選擇,包括中型、重型和高升力應用類型。
次數 | 型號 | 葉片類型 | 總長: | 尺寸 | 厚度 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340113 | - | 詢價 | ||||||
B | 355229 | - | 詢價 | ||||||
C | 355291 | NT$804 | |||||||
D | 355044 | - | 詢價 | ||||||
E | 355335 | - | 詢價 | ||||||
F | 355419 | - | 詢價 | ||||||
G | 355287 | NT$688 | |||||||
H | 355177 | NT$875 | |||||||
I | 355339 | - | 詢價 | ||||||
J | 355117 | - | 詢價 | ||||||
K | 340121 | - | 詢價 | ||||||
L | 330728 | - | 詢價 | ||||||
M | 350116 | - | 詢價 | ||||||
N | 345462 | NT$758 | |||||||
O | 330369 | - | 詢價 | ||||||
P | 330401 | NT$793 | |||||||
Q | 330595 | NT$799 | |||||||
R | 345454 | NT$674 | |||||||
S | 330373 | - | 詢價 | ||||||
T | 330591 | NT$1,172 | |||||||
U | 330453 | - | 詢價 | ||||||
V | 330365 | NT$651 | |||||||
W | 330489 | NT$629 | |||||||
X | 330405 | NT$701 | |||||||
Y | 345421 | NT$634 |
變速箱濾清器,黑色
斯滕斯變速箱濾清器可去除變速箱油中的顆粒和污染物,並具有防漏閥,可讓機油回流到發動機中。 它們與螺紋集成在一起,以允許連接所需的相關配件。 這些閥門可在 8 至 22 psi 的壓力下運行。 從各種傳輸過濾器中進行選擇,提供 10 和 16 微米等級,可精細去除顆粒。
斯滕斯變速箱濾清器可去除變速箱油中的顆粒和污染物,並具有防漏閥,可讓機油回流到發動機中。 它們與螺紋集成在一起,以允許連接所需的相關配件。 這些閥門可在 8 至 22 psi 的壓力下運行。 從各種傳輸過濾器中進行選擇,提供 10 和 16 微米等級,可精細去除顆粒。
帶缺口的高提升刀片,直型
Stens 替換帶缺口刀片非常適合在犁石質土壤時切割重度作物殘留物或堅硬的植被。 與有時在硬質土壤環境中滑過多肉根部的光滑邊緣刀片相比,這些直槽刀片具有鋸齒狀邊緣,可完美切割垃圾和更深的穿透力。 部分型號採用高升力設計,有助於改善草屑的吸風(提升)和裝袋(收集)。 它們非常適合在高大和較厚的草上使用,長度有 16.375、16.5、17.5、18 和 21 英寸。
Stens 替換帶缺口刀片非常適合在犁石質土壤時切割重度作物殘留物或堅硬的植被。 與有時在硬質土壤環境中滑過多肉根部的光滑邊緣刀片相比,這些直槽刀片具有鋸齒狀邊緣,可完美切割垃圾和更深的穿透力。 部分型號採用高升力設計,有助於改善草屑的吸風(提升)和裝袋(收集)。 它們非常適合在高大和較厚的草上使用,長度有 16.375、16.5、17.5、18 和 21 英寸。
OEM 更換規格皮帶,9/16 英寸寬
Stens OEM 規格皮帶寬度為 9/16 英寸,設計用於驅動應用中托羅、拖拉機或輪馬的離合動作。 它們採用毛邊或多楔帶類型,具有防塵和耐磨性,可在劇烈的負載波動下使用。 這些規格輸送帶有多種可供選擇,長度有 33、34 和 64 英寸。
Stens OEM 規格皮帶寬度為 9/16 英寸,設計用於驅動應用中托羅、拖拉機或輪馬的離合動作。 它們採用毛邊或多楔帶類型,具有防塵和耐磨性,可在劇烈的負載波動下使用。 這些規格輸送帶有多種可供選擇,長度有 33、34 和 64 英寸。
微調頭線軸,凹凸進給型
Stens 替換修剪器頭線軸用作線進給器,可輕鬆通過艱難的過度生長進行切割。 這些線軸頭通過鞭打動作產生強大的離心力,從而進行精確切割。 這些裝置是預纏繞的,可以在幾秒鐘內輕鬆更換。 這些線軸頭是碰撞進給型,這意味著當碰撞頭被壓到地面時,它們會釋放繩子,使操作員有利於修剪草坪,無需在不需要工作的情況下關閉機器。 它們適用於 2 爪和 4 爪頭配置。
Stens 替換修剪器頭線軸用作線進給器,可輕鬆通過艱難的過度生長進行切割。 這些線軸頭通過鞭打動作產生強大的離心力,從而進行精確切割。 這些裝置是預纏繞的,可以在幾秒鐘內輕鬆更換。 這些線軸頭是碰撞進給型,這意味著當碰撞頭被壓到地面時,它們會釋放繩子,使操作員有利於修剪草坪,無需在不需要工作的情況下關閉機器。 它們適用於 2 爪和 4 爪頭配置。
磨邊刀片
OEM 更換規格皮帶
Stens OEM 規格皮帶用於更換損壞或磨損的零件以及景觀和園藝應用中的離合器動作。 它們可以承受高負載、振動、衝擊和環境暴露,並有齒形帶、覆蓋帶、雙 V 形帶、毛邊帶、帶狀帶和多肋帶變型,長度可達 190 英寸。
Stens OEM 規格皮帶用於更換損壞或磨損的零件以及景觀和園藝應用中的離合器動作。 它們可以承受高負載、振動、衝擊和環境暴露,並有齒形帶、覆蓋帶、雙 V 形帶、毛邊帶、帶狀帶和多肋帶變型,長度可達 190 英寸。
次數 | 型號 | 總長: | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 265147 | - | 詢價 | |||
B | 265826 | NT$1,793 | ||||
C | 265904 | - | 詢價 | |||
D | 265910 | - | 詢價 | |||
E | 265587 | - | 詢價 | |||
F | 265686 | - | 詢價 | |||
G | 265315 | - | 詢價 | |||
H | 265307 | NT$4,192 | ||||
I | 265308 | - | 詢價 | |||
J | 265309 | - | 詢價 | |||
K | 265303 | - | 詢價 | |||
L | 265097 | - | 詢價 | |||
M | 265146 | NT$3,653 | ||||
N | 265379 | NT$3,376 | ||||
O | 265238 | NT$2,282 | ||||
P | 265828 | - | 詢價 | |||
Q | 265690 | - | 詢價 | |||
R | 265159 | - | 詢價 | |||
S | 265241 | - | 詢價 | |||
T | 265167 | - | 詢價 | |||
U | 265190 | - | 詢價 | |||
V | 265316 | NT$2,802 | ||||
W | 265313 | NT$3,098 | ||||
X | 265157 | NT$5,048 | ||||
Y | 265143 | - | 詢價 |
星形修邊機刀片,外徑 9 英寸,中心孔直徑高達 5/8。
Stens 星形磨邊機刀片非常適合修剪器與擋土牆或固體屏障平行的草坪。 這些非鋒利刀片由高碳鋼製成,經過進一步熱處理,可抵抗彎曲、破損和斷裂,並具有最大的耐用性。 它們具有 4 點邊緣,可控制樹籬和灌木叢。 這些裝置也可用作草坪通氣機,在草坪施肥或撒播草籽之前打通氣孔。 它們與外徑為 9 英吋的 Trail Mate 和 Lesco 磨邊機相容。
Stens 星形磨邊機刀片非常適合修剪器與擋土牆或固體屏障平行的草坪。 這些非鋒利刀片由高碳鋼製成,經過進一步熱處理,可抵抗彎曲、破損和斷裂,並具有最大的耐用性。 它們具有 4 點邊緣,可控制樹籬和灌木叢。 這些裝置也可用作草坪通氣機,在草坪施肥或撒播草籽之前打通氣孔。 它們與外徑為 9 英吋的 Trail Mate 和 Lesco 磨邊機相容。
OEM 更換規格皮帶,3/8 英寸寬
3/8 英寸寬度的 Stens OEM 規格皮帶適用於戶外驅動應用中托羅、拖拉機或輪馬的離合動作。 它們具有毛邊/V 帶/齒形或多楔帶類型,可防塵和耐磨,並且可以在嚴重的負載波動下使用,同時最大限度地減少衝擊和振動。 這些皮帶有多種長度可供選擇,長度有 22、25、29、33 和 34 英寸。
3/8 英寸寬度的 Stens OEM 規格皮帶適用於戶外驅動應用中托羅、拖拉機或輪馬的離合動作。 它們具有毛邊/V 帶/齒形或多楔帶類型,可防塵和耐磨,並且可以在嚴重的負載波動下使用,同時最大限度地減少衝擊和振動。 這些皮帶有多種長度可供選擇,長度有 22、25、29、33 和 34 英寸。
草坪修邊機刀片,10 英吋 x 2 英吋(長 x 寬),鋼體
Stens 草坪修邊機刀片非常適合修剪草坪、清除雜草以及在花壇、花園和草地景觀周圍提供鋒利的邊緣。 這些 10 英寸刀片由高強度鋼製成,可以輕鬆安裝在草坪修剪機上,以更換磨損或破損的刀片。 選定的型號在所有四個側面上都具有銳利的邊緣,以形成斜角邊緣(即以一定角度修剪草坪); 非常適合處理精緻花壇的周邊。 從一系列磨邊刀片中進行選擇,有鋒利的、光滑的和傾斜斜切的刀刃選項。
Stens 草坪修邊機刀片非常適合修剪草坪、清除雜草以及在花壇、花園和草地景觀周圍提供鋒利的邊緣。 這些 10 英寸刀片由高強度鋼製成,可以輕鬆安裝在草坪修剪機上,以更換磨損或破損的刀片。 選定的型號在所有四個側面上都具有銳利的邊緣,以形成斜角邊緣(即以一定角度修剪草坪); 非常適合處理精緻花壇的周邊。 從一系列磨邊刀片中進行選擇,有鋒利的、光滑的和傾斜斜切的刀刃選項。
重型修邊機刀片
Stens 修邊機刀片與 ECHO 修邊機/草坪修邊機兼容,可整齊地修整草坪周圍的人行道、人行道或路緣石的邊緣。 這些 9 英寸寬的刀片由高強度鋼製成,與有缺口的刀片相比,兩側均具有鋒利的邊緣(選定型號),可實現更乾淨、更清晰的線條。 有多種中心孔直徑為 1/2 和 5/8 英寸的替換磨邊刀片供您選擇。
Stens 修邊機刀片與 ECHO 修邊機/草坪修邊機兼容,可整齊地修整草坪周圍的人行道、人行道或路緣石的邊緣。 這些 9 英寸寬的刀片由高強度鋼製成,與有缺口的刀片相比,兩側均具有鋒利的邊緣(選定型號),可實現更乾淨、更清晰的線條。 有多種中心孔直徑為 1/2 和 5/8 英寸的替換磨邊刀片供您選擇。
油箱蓋,2 英寸內徑
Stens 燃油蓋蓋住花園和草坪設備以及其他設備的油箱,以防止燃油流出以及灰塵和污染物進入導致發動機問題。 它們還可以防止燃油排放或煙霧從油箱中逸出以及由於不規則通風或蒸發而污染環境,從而有助於提高燃油效率。 選定的型號具有扭轉關閉和通風關閉選項,可分別快速關閉蓋子和釋放儲罐壓力。
Stens 燃油蓋蓋住花園和草坪設備以及其他設備的油箱,以防止燃油流出以及灰塵和污染物進入導致發動機問題。 它們還可以防止燃油排放或煙霧從油箱中逸出以及由於不規則通風或蒸發而污染環境,從而有助於提高燃油效率。 選定的型號具有扭轉關閉和通風關閉選項,可分別快速關閉蓋子和釋放儲罐壓力。
帶量表的油箱蓋,內徑 2 英寸
Stens 燃油蓋蓋住花園和草坪設備以及其他設備的油箱,以防止燃油流出以及灰塵和污染物進入導致發動機問題。 它們還可以防止燃油排放或煙霧從油箱中逸出以及由於不規則通風或蒸發而污染環境,從而有助於提高燃油效率。 這些塑料蓋採用螺紋設計,可實現液密密封,並配有燃油表,可指示燃油油位,以便及時補充油箱。 有多種氣蓋供您選擇,用於安裝深度為 5 至 9 英寸的油箱。
Stens 燃油蓋蓋住花園和草坪設備以及其他設備的油箱,以防止燃油流出以及灰塵和污染物進入導致發動機問題。 它們還可以防止燃油排放或煙霧從油箱中逸出以及由於不規則通風或蒸發而污染環境,從而有助於提高燃油效率。 這些塑料蓋採用螺紋設計,可實現液密密封,並配有燃油表,可指示燃油油位,以便及時補充油箱。 有多種氣蓋供您選擇,用於安裝深度為 5 至 9 英寸的油箱。
燃油濾清器,1-5/8 英寸長度
Stens 燃油濾清器更換磨損和有故障的濾清器,以提高園藝和草坪設備及其他機械的燃油效率。 它們通過過濾掉燃料中的污垢、鐵鏽顆粒和其他污染物來保護髮動機和其他部件免於磨損。 這些過濾器通常包含製成濾筒的濾紙,用於通過燃油管線向內燃機供應燃油。 它們可以處理最多含有 10% 乙醇的燃料。 多種燃油濾清器可供選擇,外徑範圍為 9/16 至 3/4 英寸。
Stens 燃油濾清器更換磨損和有故障的濾清器,以提高園藝和草坪設備及其他機械的燃油效率。 它們通過過濾掉燃料中的污垢、鐵鏽顆粒和其他污染物來保護髮動機和其他部件免於磨損。 這些過濾器通常包含製成濾筒的濾紙,用於通過燃油管線向內燃機供應燃油。 它們可以處理最多含有 10% 乙醇的燃料。 多種燃油濾清器可供選擇,外徑範圍為 9/16 至 3/4 英寸。
戶外裝備零件
割草機刀片
啟動鍵
前置過濾器
泉
修剪器頭
重型扭絞送料頭
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
385407 | AA3RCY | NT$1,928 |
氣帽,帶排氣口,內徑 3 1/4 英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
125144 | AA4甲氨蝶呤 | NT$1,246 |
凹凸進料微調頭
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
385154 | AA3RCZ | NT$1,995 |
封閉勺
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
373017 | AA3RBL | NT$532 |
凹凸進料頭
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
385435 | AA3RDA | NT$1,946 |
探索更多
- 水渠
- 離心泵
- 起重機和花彩設備
- 汽車外飾
- 輪胎和車輪
- 危險場所手動電動機開關和起動器
- 帽子
- 泵座和安裝座
- 分叉毛坯
- 氣焊軟管捲盤
- BRADY 管道標記,1至2-1 / 2“,高壓水平
- SOLBERG 入口過濾器
- STA-KON 乙烯基叉終端
- INSIZE 精密虎鉗
- EDWARDS SIGNALING 鏡頭 F/125 系列 125 級鏡頭
- LEESON 優質 Duck Washguard 直流電機,TEFC,C 面,帶底座
- DIAMABRUSH 乳香研磨墊
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 檢查相機
- UEI TEST INSTRUMENTS 可燃氣體探測器
- FINISH THOMPSON 襯套