SIEMENS 插入式微型斷路器
QS系列插入式塑殼斷路器
西門子 QS 系列斷路器最適合用於配電盤、工業機櫃、母線槽插入式單元、配電盤和電機控制中心,以防止短路情況和電流過載。 這些設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時限流保護以及可輕鬆安裝到各種配電板中的插入式配置。 從中斷額定值為 10、22 和 42kA 的各種斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
西門子 QS 系列斷路器最適合用於配電盤、工業機櫃、母線槽插入式單元、配電盤和電機控制中心,以防止短路情況和電流過載。 這些設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時限流保護以及可輕鬆安裝到各種配電板中的插入式配置。 從中斷額定值為 10、22 和 42kA 的各種斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QS2150HH | NT$17,944 | |||
A | QS2125H | NT$15,727 | |||
A | QS2100HH | NT$19,579 | |||
A | QS2125HH | NT$17,944 | |||
B | QS2150 | NT$8,111 | |||
C | QSA1515SPD | NT$5,017 | |||
D | QS2225 | NT$9,691 | |||
E | QS2200 | NT$8,111 | |||
E | QS2175 | NT$8,821 | |||
E | QS2100 | NT$8,111 | |||
D | QS2125 | NT$8,111 | |||
F | QSA2020SPD | NT$5,017 | |||
D | QS2225H | NT$15,727 | |||
D | QS2200H | NT$15,727 | |||
D | QS2175H | NT$15,727 | |||
D | QS2150H | NT$15,727 | |||
D | QS2100H | NT$15,727 | |||
G | QSH2200 | NT$17,944 |
塑殼斷路器:MBK系列
西門子 MBK 系列斷路器旨在滿足保護工業設備的低和高中斷容量要求。 這些設備具有熱磁脫扣單元,可在過載或短路情況下提供長時間和瞬時限流功能,並且採用插入式設計,可輕鬆安裝到各種配電盤和配電盤中。 從各種額定電流為 100 和 225A 的螺栓固定式斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
西門子 MBK 系列斷路器旨在滿足保護工業設備的低和高中斷容量要求。 這些設備具有熱磁脫扣單元,可在過載或短路情況下提供長時間和瞬時限流功能,並且採用插入式設計,可輕鬆安裝到各種配電盤和配電盤中。 從各種額定電流為 100 和 225A 的螺栓固定式斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
QF系列塑殼斷路器
西門子 QF 系列斷路器可防止電流過載和短路,適用於控制面板、配電盤和電機控制中心。 這些 UL 認證斷路器具有熱磁脫扣功能,可提供瞬時和長時間過流保護。 它們還提供接地故障保護,防止接地電流的破壞性影響,最大額定電流為 60A。 QF 系列斷路器的額定電流範圍為 15A 至 60A Raptor Supplies.
西門子 QF 系列斷路器可防止電流過載和短路,適用於控制面板、配電盤和電機控制中心。 這些 UL 認證斷路器具有熱磁脫扣功能,可提供瞬時和長時間過流保護。 它們還提供接地故障保護,防止接地電流的破壞性影響,最大額定電流為 60A。 QF 系列斷路器的額定電流範圍為 15A 至 60A Raptor Supplies.
塑殼斷路器,QE系列
西門子 QE 系列斷路器可保護敏感組件免受過流和電氣故障的影響。 這些裝置具有熱磁脫扣功能,可克服輕微過載,同時立即對嚴重電流浪湧做出反應,提供最大限流保護。 它們在 10V 時的最大分斷能力為 120kA,額定電壓為 120V / 240V,並提供接地故障保護,防止接地電流的破壞性影響。 西門子 QE 系列斷路器的額定電流範圍為 15A 至 60A Raptor Supplies.
西門子 QE 系列斷路器可保護敏感組件免受過流和電氣故障的影響。 這些裝置具有熱磁脫扣功能,可克服輕微過載,同時立即對嚴重電流浪湧做出反應,提供最大限流保護。 它們在 10V 時的最大分斷能力為 120kA,額定電壓為 120V / 240V,並提供接地故障保護,防止接地電流的破壞性影響。 西門子 QE 系列斷路器的額定電流範圍為 15A 至 60A Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | QA115AFC | NT$2,429 | ||
A | QA115AF | NT$2,658 | ||
A | QA115AFCHH | NT$6,368 | 詢價 | |
A | QA115AFNL | NT$2,386 | 詢價 | |
A | QA115AFCWG | NT$2,551 | ||
A | QA120DFWG | - | 詢價 | |
A | QA120AF | NT$2,658 | ||
A | QA120AFC | NT$2,429 | ||
A | QA120AFCH | - | 詢價 | |
A | QA120AFCHH | NT$6,368 | 詢價 | |
A | QA120AFNL | NT$2,386 | 詢價 | |
A | QA120AFCWG | NT$2,551 |
QG 系列,插入式斷路器
西門子 QG 系列插入式斷路器旨在輕鬆插入電氣面板的插槽中。 它們用於商業和工業應用中的電路保護。 這些斷路器具有模製外殼結構,可提供耐用性並防止機械損壞。 它們具有 2 / 3 極配置,用於同時控制多個連接。 這些斷路器的額定電流為 15、20 和 30A。
西門子 QG 系列插入式斷路器旨在輕鬆插入電氣面板的插槽中。 它們用於商業和工業應用中的電路保護。 這些斷路器具有模製外殼結構,可提供耐用性並防止機械損壞。 它們具有 2 / 3 極配置,用於同時控制多個連接。 這些斷路器的額定電流為 15、20 和 30A。
Q系列,插入式斷路器
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Q23030CT2NC | NT$4,335 | ||||
B | Q110 | NT$375 | ||||
B | Q115 | NT$291 | ||||
C | Q215 | NT$763 | ||||
D | Q315 | NT$2,832 | ||||
E | Q31500S01 | NT$10,106 | 詢價 | |||
D | Q315H | NT$3,546 | ||||
F | Q21515CT2 | NT$1,964 | ||||
A | Q21515CT | NT$1,964 | ||||
A | Q21530CT | NT$1,964 | ||||
C | Q215H | NT$2,209 | ||||
G | Q115DF | NT$3,850 | ||||
H | Q1530NC | NT$1,570 | 詢價 | |||
A | Q21515 | NT$1,613 | 詢價 | |||
I | Q21500S01 | NT$6,459 | 詢價 | |||
H | Q1520NC | NT$1,175 | ||||
A | Q21520CT | NT$1,964 | ||||
A | Q21525CT | NT$2,257 | ||||
F | Q21530CT2 | NT$1,964 | ||||
A | Q21540CT | NT$1,964 | ||||
A | Q21550CT | NT$1,964 | ||||
J | Q215AFC | NT$6,368 | ||||
J | Q215AFH | NT$7,869 | ||||
G | Q115AFNL | NT$4,626 | 詢價 | |||
G | Q115DFWG | NT$3,345 |