旋塞閥
黃銅旋塞閥,250 PSIG 工作壓力
派克旋塞閥適用於在圓柱形或圓錐形塞子的幫助下控制水流,這些塞子在閥門打開時可以實現順暢的流體傳輸。 這些黃銅塞與不銹鋼止動銷集成在一起,為完全關閉提供積極的止動作用,四重丁腈 O 型圈(位於閥桿上)提供防漏操作。 從種類繁多的旋塞閥中進行選擇,包括內螺紋 x 內螺紋、內螺紋 x 外螺紋和外螺紋 x 外螺紋管件。
派克旋塞閥適用於在圓柱形或圓錐形塞子的幫助下控制水流,這些塞子在閥門打開時可以實現順暢的流體傳輸。 這些黃銅塞與不銹鋼止動銷集成在一起,為完全關閉提供積極的止動作用,四重丁腈 O 型圈(位於閥桿上)提供防漏操作。 從種類繁多的旋塞閥中進行選擇,包括內螺紋 x 內螺紋、內螺紋 x 外螺紋和外螺紋 x 外螺紋管件。
MV-14系列,旋塞閥
旋塞閥
Val-matic 旋塞閥設計用於灌溉、埋葬服務和垂直上流/下流系統中的經過篩選的污水、飲用水/原水和非磨蝕性泥漿。 這些 Val-Matic 旋塞閥的軸和密封系統具有填料過載保護 (POP) 功能,可防止填料材料過度擰緊並延長填料壽命。 這些閥門採用槓桿操作,包含可更換和現場可調的 V 型填料。 它們能夠承受高達 175 psi 的壓力,並符合 ASTM A126 B 級標準。 從各種 Val-Matic 旋塞閥中進行選擇,提供 FNPT 和法蘭連接 Raptor Supplies.
Val-matic 旋塞閥設計用於灌溉、埋葬服務和垂直上流/下流系統中的經過篩選的污水、飲用水/原水和非磨蝕性泥漿。 這些 Val-Matic 旋塞閥的軸和密封系統具有填料過載保護 (POP) 功能,可防止填料材料過度擰緊並延長填料壽命。 這些閥門採用槓桿操作,包含可更換和現場可調的 V 型填料。 它們能夠承受高達 175 psi 的壓力,並符合 ASTM A126 B 級標準。 從各種 Val-Matic 旋塞閥中進行選擇,提供 FNPT 和法蘭連接 Raptor Supplies.
地插截止閥
派克地插截止旋塞閥適用於調節過程自動化、洗車、包裝和機械加工應用的排水管線中的流量。 這些閥門非常適合低壓操作,採用鍛造黃銅結構,具有高耐磨性和耐用操作。 它們具有外部和內部閥座以及用於防止洩漏的金屬對金屬密封。 從這些接地塞截止旋塞閥中進行選擇,適用於 1/8 和 1/4 英寸管道尺寸。
派克地插截止旋塞閥適用於調節過程自動化、洗車、包裝和機械加工應用的排水管線中的流量。 這些閥門非常適合低壓操作,採用鍛造黃銅結構,具有高耐磨性和耐用操作。 它們具有外部和內部閥座以及用於防止洩漏的金屬對金屬密封。 從這些接地塞截止旋塞閥中進行選擇,適用於 1/8 和 1/4 英寸管道尺寸。
黃銅地面旋塞閥
Anderson Metals 接地旋塞閥適用於製冷、航空航天、食品和飲料、化學加工和供水應用中的流體流量調節。 這些旋塞閥採用黃銅結構,帶有槓桿操作手柄,可抵抗流體反應,同時確保易於操作和防漏密封。 從能夠承受高達 30 psi 壓力的各種黃銅旋塞閥中進行選擇,提供擴口、壓縮、FNPT x FNPT 和 MNPT x FNPT 連接選項 Raptor Supplies.
Anderson Metals 接地旋塞閥適用於製冷、航空航天、食品和飲料、化學加工和供水應用中的流體流量調節。 這些旋塞閥採用黃銅結構,帶有槓桿操作手柄,可抵抗流體反應,同時確保易於操作和防漏密封。 從能夠承受高達 30 psi 壓力的各種黃銅旋塞閥中進行選擇,提供擴口、壓縮、FNPT x FNPT 和 MNPT x FNPT 連接選項 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 8F-PR6-VT-SS | NT$11,554 | |
A | 4F-PR4-VT-SS | NT$6,104 | |
A | 8F-PR6-BNT-B | NT$10,032 | |
A | 4F-PR4-BNT-B | NT$6,221 |
接地旋塞閥45度1/8英寸黃銅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
537 | AB3XAJ | NT$969 |
墊片和成型旋塞閥 F 至 M 魯爾接頭
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
ACC-T-202B | AC7MKL | NT$9,123 |
市政球,6-8 英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
265068 | CQ8角色扮演遊戲 | NT$17,963 |
Nptf 外螺紋 Nptf 內螺紋卡車關閉外螺紋到內螺紋管黃銅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
W20332 | AB3XAW | NT$1,095 |
帶 Epdm 墊片的通風塞,2 英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
TL6531 | BW8QRY | NT$707 |
排水閥,10.5 英寸長
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
00-857445-00001 | AP4TTL | NT$68,961 | 查看具體信息 |
旋塞閥
旋塞閥設計有圓柱形或錐形旋塞,它們在閥體內旋轉,並允許流體通過空心通道,並從側向穿過旋塞。 Raptor Supplies 提供各種安德森金屬, 伊頓公司,Parker,Rubberfab,Val-Matic和Weatherhead插頭端口。 瓦爾馬蒂奇 旋塞閥由堅固的鑄鐵製成,帶有焊接的鎳閥座和永久潤滑的軸承,以減少旋塞的摩擦和故障。 這些閥具有軸和密封系統,可提供填料過載保護(POP),同時防止在現場調整過程中過度擰緊並延長軸承壽命。 它們還提供可靠的關閉,耐磨性和平滑的流線流動,以允許大的固體顆粒通過而不會發生堵塞。 帕克 旋塞閥具有高流量和四分之一圈操作的緊湊設計,可承受高達 3000 PSI 的壓力。 這些裝置採用丁腈/碳氟化合物/乙烯丙烯 (EPR 和 EPDM) 橡膠座和密封件,可實現介質兼容性並在不同溫度範圍內平穩運行。 它們有 A-LOK (R) 和 CPI (R) 連接選項,安裝時不會變形。