SPEEDAIRE 氣動模塊化FRL配件 各種安裝和更換配件,如空氣保險絲、蓋子、排水管、過濾器夾、過濾器壁掛套件、除霧器、安裝支架、管道適配器、快速夾模塊化連接器和 T 形手柄轉換套件
各種安裝和更換配件,如空氣保險絲、蓋子、排水管、過濾器夾、過濾器壁掛套件、除霧器、安裝支架、管道適配器、快速夾模塊化連接器和 T 形手柄轉換套件
模塊化移植塊
SPEEDAIRE 模塊化端口塊是 Speed Clamps,旨在提供快速簡便的緊固解決方案並替換管接頭以進行互連。 它們提供 3 個輔助 NPT 出口,用於連接高壓或非潤滑空氣管。 這些端口塊非常適合用於緊湊型、中間型和標準 FRL 設備。
SPEEDAIRE 模塊化端口塊是 Speed Clamps,旨在提供快速簡便的緊固解決方案並替換管接頭以進行互連。 它們提供 3 個輔助 NPT 出口,用於連接高壓或非潤滑空氣管。 這些端口塊非常適合用於緊湊型、中間型和標準 FRL 設備。
速度夾模塊化連接器
SPEEDAIRE 快速夾用於快速、安全地緊固管道和連接。 他們使用模塊化連接器而不是管接頭來互連組件。 在安裝支架和模塊化連接器項目類型之間進行選擇,可在 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 快速夾用於快速、安全地緊固管道和連接。 他們使用模塊化連接器而不是管接頭來互連組件。 在安裝支架和模塊化連接器項目類型之間進行選擇,可在 Raptor Supplies.
消聲器、排氣口
Speedaire 重分級器/消音器可減少眾多廠內和白色房間氣動應用中排出空氣中的油霧。 這些除油消音器由鋁和聚丙烯材料製成,適合與排氣口一起使用。 從一系列重分級器/消音器中進行選擇,長度有 3.125、4.75 和 6.25 英吋。
Speedaire 重分級器/消音器可減少眾多廠內和白色房間氣動應用中排出空氣中的油霧。 這些除油消音器由鋁和聚丙烯材料製成,適合與排氣口一起使用。 從一系列重分級器/消音器中進行選擇,長度有 3.125、4.75 和 6.25 英吋。
T 型手柄轉換套件
SPEEDAIRE 轉換套件是氣動 FRL 系統附件,設計用於從一個閥門更換為另一個閥門。 它們適用於 SPEEDAIRE 緊湊型、中型、重型和標準系列 FRL 設備。
SPEEDAIRE 轉換套件是氣動 FRL 系統附件,設計用於從一個閥門更換為另一個閥門。 它們適用於 SPEEDAIRE 緊湊型、中型、重型和標準系列 FRL 設備。
過濾器排水套件
SPEEDAIRE 自動過濾器排水套件是氣動 FRL 設備配件,設計用於與航空過濾器和調節器配合使用。 它們非常適合與 SPEEDAIRE 緊湊型、中型、微型以及標準和重型系列 FRL 設備一起使用。
SPEEDAIRE 自動過濾器排水套件是氣動 FRL 設備配件,設計用於與航空過濾器和調節器配合使用。 它們非常適合與 SPEEDAIRE 緊湊型、中型、微型以及標準和重型系列 FRL 設備一起使用。
模塊化歧管塊
SPEEDAIRE 模塊化歧管塊是速度夾,可提供快速簡便的緊固解決方案,也是替換管接頭以進行互連的理想選擇。 它們允許以 90 度角連接附加組件,例如過濾器、調節器或壓力開關。 從一系列這些歧管塊中進行選擇,提供 3/4 和 3/8 英寸 NPT 尺寸。
SPEEDAIRE 模塊化歧管塊是速度夾,可提供快速簡便的緊固解決方案,也是替換管接頭以進行互連的理想選擇。 它們允許以 90 度角連接附加組件,例如過濾器、調節器或壓力開關。 從一系列這些歧管塊中進行選擇,提供 3/4 和 3/8 英寸 NPT 尺寸。
消聲器更換元件,鋁和聚丙烯
SPEEDAIRE 消音器替換元件用於維持消音器的效率並減少許多工廠內和白色房間氣動應用中排出空氣中的油霧。 它們由鋁和聚丙烯製成,組合用於排氣口,可承受最大 300 PSI 的壓力。 有多種替換元件可供選擇,長度有 2.75、4.312 和 5.5 英寸 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 消音器替換元件用於維持消音器的效率並減少許多工廠內和白色房間氣動應用中排出空氣中的油霧。 它們由鋁和聚丙烯製成,組合用於排氣口,可承受最大 300 PSI 的壓力。 有多種替換元件可供選擇,長度有 2.75、4.312 和 5.5 英寸 Raptor Supplies.
面板安裝螺母
SPEEDAIRE 面板安裝螺母是六角形的機械加工螺母的廉價替代品。 這些螺母採用單螺紋設計,具有堅固的成型螺紋,可輕鬆安全地安裝。 選擇緊湊型、微型型、中間型和標準型調節螺帽型號,可在 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 面板安裝螺母是六角形的機械加工螺母的廉價替代品。 這些螺母採用單螺紋設計,具有堅固的成型螺紋,可輕鬆安全地安裝。 選擇緊湊型、微型型、中間型和標準型調節螺帽型號,可在 Raptor Supplies.
洩壓閥
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
4ZK10 | AE2UBA | NT$240 |
消除霧1英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
4ZL97 | AE2URY | NT$9,579 |
排水腿
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
4ZK11 | AE2UBB | NT$4,679 |