土壤測試滲透儀
土壤測試貫入儀用於土壤工程、農業、環境和土木工程應用。這些土壤貫入儀可測試稠度、強度和抗壓性...阅读更多
動態錐入度計
錐入度計
手持式貫入儀
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
06.01.SA | CP4CXN | NT$11,666 |
Geo Tester 透度計,不銹鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
ADDA-8458 | AF7RXE | NT$21,199 |
袖珍測深儀,彈簧操作鋁製,6-1/4 英寸長
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
Ğ281 | AA7MAC | NT$4,381 |
智慧型 DCP,適用於雙質量貫入儀
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
H-4219.30 | CL6RRZ | - | 詢價 |
動態錐入度儀拔出器千斤頂
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
H-4219.40 | CL6QQZ | - | 詢價 |
便攜式貫入儀
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
H-1250 | CL6RKG | - | 詢價 |
Proctor 貫入儀套裝
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
H-4139 | CL6RLK | - | 詢價 |
土壤測試滲透儀
測土測滲儀旨在測試土壤的稠度,剪切強度和無側限抗壓強度。 Raptor Supplies 提供 AMS 和 Humboldt 等品牌的各種土壤貫入儀。 袖珍貫入儀可以快速驗證 OSHA 分類的粘性土(包括穩定岩石、A、B 和 C 型土以及層狀地質地層)的開挖側壁是否需要支撐。 這些設備以噸/平方米為單位測量強度。 英尺或千克/平方英尺將 1/4 英寸彈簧加載活塞推入土壤中,深度可達 0.25 英寸。 選定的型號配備了內六角扳手、特殊直徑適配器腳和帶皮帶環的塑料手提箱。 為了快速確定底基層、路面基層和路基的現場加州承載比 (CBR) 值,美國陸軍工程兵團開發的動態岩心貫入儀配有不銹鋼雙質量錘和帶有 25 個一次性錐體的一次性錐體適配器,可輕鬆從硬質/粘性土壤中取出儀器。 這些貫入儀可以測量土壤的剪切強度,CBR 範圍為 0.5 - 100%,最大承載值為 10800 psf。 這些土壤貫入儀有多種,具有不同的 CBR 值 Raptor Supplies.
常问问题解答
如何測試極低強度粘性土?
使用低強度土壤適配器腳可將測量的有效面積增加 16 倍。 要獲得正確的無側限抗壓強度,請將獲得的值(低載荷側)除以 16。
袖珍測深儀的準確度如何?
袖珍測深儀沒有單獨校準,因此沒有校准證書。 使用這些土壤滲透計,可能會出現高達 1/2 刻度的誤差(相當於 0 到 0.124 TSF)。
使用透度計需要任何培訓嗎?
- 正確使用透度計和解釋測試結果需要特殊培訓。 它應該包括以下幾點:
- 土壤力學:用戶必須了解土壤行為的基本原理以及它如何響應應力和應變。
- 針入度計的使用:操作針入度計的正確技術,包括如何為測試準備土壤、如何進行測試以及如何解釋結果。
- 土壤分類:了解如何根據土壤的性質和特徵(例如質地、結構和稠度)對土壤進行分類。
- 土壤壓實:用戶必須了解影響土壤壓實的各種因素以及如何使用透度計進行相關測試。
- 數據分析和解釋:了解如何分析和解釋從土壤測試中收集的數據,包括計算土壤剛度、壓實度和其他參數。
如何維護土壤針入度計?
- 每次使用後清潔針入度計,以清除任何灰塵或碎屑的痕跡,以免干擾未來的測試。
- 將設備存放在乾燥、清潔和受保護的地方。 在不使用時,使用保護套或容器保護其免受潮濕、灰塵和極端溫度的影響。
- 定期檢查針入度計是否有磨損和損壞跡象,包括裂紋或凹痕。 修理或更換任何零件(如有必要)以確保准確的結果。
- 定期校準測試設備以確保其結果準確。
這些土壤測試貫入儀有哪些相容配件 Raptor Supplies?
是的,客戶可以選擇洪堡 土壤測試貫入儀配件 其中包括刺入針、錐體、替換針頭和刺入計提取器千斤頂。
選擇土壤測試貫入儀前應考慮哪些因素?
- 確定您的測試目的。
- 選擇正確的探頭。
- 檢查所需的深度範圍。
- 確保測量精度。
- 考慮數據記錄功能。
- 評估現場使用便利性。
- 保持在預算之內。
- 注意校準需要。
- 選擇堅固的結構。
- 尋找安全功能。
如何清潔和維護土壤測試袖珍貫入儀?
- 清除土壤碎片。
- 將透度計擦拭乾淨。
- 定期檢查校準。
- 如果需要,潤滑運動部件。
- 存放在保護盒中。
- 定期檢查是否有損壞。
- 必要時重新校準。
- 遵循製造商的指南。