SPEEDAIRE 電磁線圈連接器
SPEEDAIRE - DIN 436050A 電磁線圈連接器
DIN 436050A 電磁線圈連接器
電磁閥連接器設計用於連接壓力開關和電磁閥。 這些電磁閥連接器通常用作耐環境接線盒。 它們與任何 DIN B 型(22 毫米)或 DIN 435060A(30 毫米)線圈兼容。 從一系列閥門連接器中進行選擇,額定電壓為 120VAC 和 24VDC。
電磁閥連接器設計用於連接壓力開關和電磁閥。 這些電磁閥連接器通常用作耐環境接線盒。 它們與任何 DIN B 型(22 毫米)或 DIN 435060A(30 毫米)線圈兼容。 從一系列閥門連接器中進行選擇,額定電壓為 120VAC 和 24VDC。
SPEEDAIRE -
電磁線圈連接器,DIN 型
電磁閥連接器用於連接電磁閥和壓力開關。 這些引線插頭包括模製電線、軟線和插件。 從一系列閥門連接器中進行選擇,寬度為 0.86 英寸和 1.18 英寸 Raptor Supplies.
電磁閥連接器用於連接電磁閥和壓力開關。 這些引線插頭包括模製電線、軟線和插件。 從一系列閥門連接器中進行選擇,寬度為 0.86 英寸和 1.18 英寸 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE -
連接器DIN 436050a插入
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3年9 | AC9BGX | NT$1,342 |
探索更多
- 一次性防化服
- 機械切割工具
- 機油
- 殺蟲劑和害蟲防治
- 作物苗圃和環境美化
- 衛生管配件
- 螺紋鎖
- 燈座
- 壁掛式伸縮式屏障
- 電子圍欄用品
- GERBER PLUMBING 熱乾和帽子
- NORTH BY HONEYWELL 面罩支架
- QORPAK 封閉48-400白色
- NOTRAX Master Trax 特殊顏色室內墊子
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準球閥,法蘭端,EPDM
- EATON 10250T 系列接觸塊
- DWYER INSTRUMENTS 490A 系列濕式/濕式手持式數字壓力計
- REGAL Super Tuf-V 立銑刀,5 刃,HSS,CC,ALTiN
- HONEYWELL 恆溫器遠端感測器
- WILSON 鎖定掛鎖