SPEEDAIRE 電磁閥歧管配件
端板套件,5599-1 歧管,ISO 尺寸 1
SPEEDAIRE 端板套件與電磁閥歧管一起使用,以控制液體或氣體的流動。 它們覆蓋電磁閥,方便管道連接,同時其國際互換性提供了選擇的靈活性。 這些端板套件非常適合與 SPEEDAIRE 5599-1 歧管一起使用。
SPEEDAIRE 端板套件與電磁閥歧管一起使用,以控制液體或氣體的流動。 它們覆蓋電磁閥,方便管道連接,同時其國際互換性提供了選擇的靈活性。 這些端板套件非常適合與 SPEEDAIRE 5599-1 歧管一起使用。
閥門墊片套件
SPEEDAIRE 墊圈套件用作閥門和歧管之間的墊圈,以在氣動工具中提供防漏操作。 它們非常適合與 ISO 尺寸 5599 的 1-5599 和 2-1 系列閥門一起使用,並提供單閥、雙閥和三閥選項。
SPEEDAIRE 墊圈套件用作閥門和歧管之間的墊圈,以在氣動工具中提供防漏操作。 它們非常適合與 ISO 尺寸 5599 的 1-5599 和 2-1 系列閥門一起使用,並提供單閥、雙閥和三閥選項。
墊片套件,15407 系列
SPEEDAIRE 15407 系列墊片套件設計用於安裝在先導閥和電磁閥之間,以提供防漏操作。 它們在電磁閥之間具有高度互換性,因此適用於廣泛的產品。 在 ISO 系列 1 和 2 墊圈套件之間進行選擇 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 15407 系列墊片套件設計用於安裝在先導閥和電磁閥之間,以提供防漏操作。 它們在電磁閥之間具有高度互換性,因此適用於廣泛的產品。 在 ISO 系列 1 和 2 墊圈套件之間進行選擇 Raptor Supplies.
流量控制
SPEEDAIRE 流量控制器用於降低和調節氣動迴路部分的流量。 它們具有不同的槽和銷來調節壓力。
SPEEDAIRE 流量控制器用於降低和調節氣動迴路部分的流量。 它們具有不同的槽和銷來調節壓力。
端板套件
歧管底座套件
線圈套件,120VAC
Speedaire 線圈套件設計用於與方形線圈和電磁空氣控制閥配合使用。
Speedaire 線圈套件設計用於與方形線圈和電磁空氣控制閥配合使用。
閥芯套件2 Pos 15407系列Iso 2
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3FFJ8 | AC9BCX | NT$595 |
線圈套件 110 Vac 適用於 5599-1 系列
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3FFJ6 | AC9BCV | NT$2,104 |
歧管套件空氣先導閥 Iso 02
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3FGA1 | AC9BHH | NT$859 |
24-5599 系列線圈套件 1 Vdc
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3FFJ5 | AC9BCU | NT$630 |
車身維修套件 2 位 5599 系列 Iso 3
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3FFK3 | AC9BDB | NT$3,175 |
墊片套件用於15407- 2歧管
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3FZY3 | AC9EPZ | NT$113 |
歧管、5599-2 閥門、3/8 英吋尺寸 NPT 連接埠和 6 英吋尺寸引線
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3FZV3 | CU4CAJ | NT$440 |