AMETEK LAMB 真空電機 包括各種 UL 認可和 CSA 認證的工業真空電機,例如不同直徑的外圍、切向和直流式排放 Ametek Lamb 真空電機
包括各種 UL 認可和 CSA 認證的工業真空電機,例如不同直徑的外圍、切向和直流式排放 Ametek Lamb 真空電機
貫流式放電真空馬達
Ametek Lamb 直通式排氣真空電機非常適合與罐/公用設施和中央真空系統一起使用,以移動干燥和清潔的空氣。 這些間歇式電機具有開放式/開放式防滴外殼,可防止電機過熱,滾珠軸承可防止潤滑劑洩漏和異物顆粒進入外殼。 它們的平均壽命為 500 小時,能夠承受高達 40 攝氏度的環境溫度。有多種直通式排氣真空電機可供選擇,頻率範圍為 50 和 60 Hz Raptor Supplies.
Ametek Lamb 直通式排氣真空電機非常適合與罐/公用設施和中央真空系統一起使用,以移動干燥和清潔的空氣。 這些間歇式電機具有開放式/開放式防滴外殼,可防止電機過熱,滾珠軸承可防止潤滑劑洩漏和異物顆粒進入外殼。 它們的平均壽命為 500 小時,能夠承受高達 40 攝氏度的環境溫度。有多種直通式排氣真空電機可供選擇,頻率範圍為 50 和 60 Hz Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 電壓 | 最高 安培 | 鼓風機階段 | 擴展模組 | CFM @ 2英寸 孔 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | NT$9,211 | ||||||
B | 116309-00 | NT$3,191 | ||||||
C | 116884-49 | NT$6,021 | ||||||
D | 116297-00 | NT$3,472 | ||||||
A | 115744 | NT$5,783 | ||||||
A | 116311-01 | NT$4,016 | ||||||
C | 115982 | NT$5,365 | ||||||
C | 115923 | NT$4,998 | ||||||
E | 119400-00 | NT$2,840 | ||||||
C | 116146-00 | NT$5,439 | ||||||
A | 116227-00 | NT$6,469 | ||||||
B | 116881-50 | NT$3,293 | ||||||
E | 119411-00 | NT$3,447 | ||||||
A | 119402-00 | NT$4,183 | ||||||
F | 119347-00 | NT$4,457 | ||||||
A | 116432-00 | NT$5,176 | ||||||
A | 116457-00 | NT$5,029 | ||||||
A | 116669-50 | NT$4,213 | ||||||
A | 115750 | NT$4,987 | ||||||
A | 115737 | NT$4,714 | ||||||
A | 116343-00 | NT$5,956 | ||||||
A | 116604-00 | NT$6,469 | ||||||
A | 115756 | NT$5,739 | ||||||
A | 119403-00 | NT$4,477 | ||||||
A | 116111-00 | NT$6,469 |
切向放電真空電機
Ametek Lamb 切向放電、開放式防滴真空電機專門設計用於在商用真空吸塵器、拔牙機以及材料處理和傳輸系統中移動清潔乾燥的空氣。 該品牌的重型電機配有風扇支架,可提供方向葉片,使空氣更有效地通過風扇系統,並配有空氣密封軸承,以防止真空損失。 這些節能真空電機採用 2 級和 3 級配置,分別用於在用作鼓風機或真空吸塵器時產生更大的壓力或升力。 單級電機通常具有最高的氣流,適用於各種電器,包括中央吸塵器、地毯抽吸機和模具注射電機。 Ametek 無噪音切向放電真空電機的平均壽命為 1500 小時,電刷壽命長達 1000 小時,並且可以安裝在所有位置。 Raptor Supplies 提供各種 Ametek Lamb 切向放電真空電機,可在 24 和 36 VDC 以及 120 和 240 VAC 下運行。
Ametek Lamb 切向放電、開放式防滴真空電機專門設計用於在商用真空吸塵器、拔牙機以及材料處理和傳輸系統中移動清潔乾燥的空氣。 該品牌的重型電機配有風扇支架,可提供方向葉片,使空氣更有效地通過風扇系統,並配有空氣密封軸承,以防止真空損失。 這些節能真空電機採用 2 級和 3 級配置,分別用於在用作鼓風機或真空吸塵器時產生更大的壓力或升力。 單級電機通常具有最高的氣流,適用於各種電器,包括中央吸塵器、地毯抽吸機和模具注射電機。 Ametek 無噪音切向放電真空電機的平均壽命為 1500 小時,電刷壽命長達 1000 小時,並且可以安裝在所有位置。 Raptor Supplies 提供各種 Ametek Lamb 切向放電真空電機,可在 24 和 36 VDC 以及 120 和 240 VAC 下運行。
次數 | 型號 | 電壓 | 最高 安培 | 鼓風機階段 | 擴展模組 | CFM @ 2英寸 孔 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122173-18 | NT$11,618 | ||||||
B | 119436-13 | NT$9,984 | ||||||
C | 116515-13 | NT$8,749 | ||||||
C | 116157-00 | NT$10,183 | ||||||
C | 119433-13 | NT$9,454 | ||||||
C | 116409-13 | NT$8,463 | ||||||
C | 116513-32 | NT$9,896 | ||||||
C | 116513-13 | NT$8,655 | ||||||
C | 119432-13 | NT$8,956 | ||||||
C | 116520-50 | NT$3,964 | ||||||
A | 122170-18 | NT$11,115 | ||||||
D | 117507-00 | NT$13,254 | ||||||
C | 116392-00 | NT$5,005 | ||||||
B | 119412-13 | NT$5,502 | ||||||
E | 122175-00 | NT$11,265 | ||||||
D | 117467-13 | NT$13,406 | ||||||
F | 116765-13 | NT$8,678 | ||||||
C | 116474-37 | NT$7,100 | ||||||
C | 116210-50 | NT$6,818 | ||||||
F | 116765-00 | NT$8,809 | ||||||
C | 116565-13 | NT$8,520 | ||||||
G | 115334 | NT$11,031 | ||||||
C | 116565-29 | NT$10,177 | ||||||
C | 115894 | NT$7,258 | ||||||
C | 116207-00 | NT$6,320 |
周邊放電真空馬達
次數 | 型號 | 電壓 | 最高 安培 | 鼓風機階段 | 擴展模組 | CFM @ 2英寸 孔 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116155-00 | NT$10,112 | ||||||
A | 116514-13 | NT$9,681 | ||||||
A | 116156-00 | NT$9,036 | ||||||
A | 119431-13 | NT$9,383 | ||||||
A | 116512-13 | NT$9,466 | ||||||
B | 115419 | NT$33,779 | ||||||
A | 115757-P | NT$5,177 | ||||||
C | 117508-00 | NT$11,203 | ||||||
D | 116025-13 | NT$5,899 | ||||||
A | 116471-13 | NT$7,021 | ||||||
A | 116493-50 | NT$5,424 | ||||||
E | 119413-13 | NT$5,128 | ||||||
A | 116448-00 | NT$5,759 | ||||||
B | 114787 | NT$22,103 | ||||||
D | 116757-13 | NT$4,568 | ||||||
F | 116325-00 | NT$3,377 | ||||||
B | 114586 | NT$99,692 | ||||||
G | 115962 | NT$13,789 | ||||||
D | 116758-13 | NT$5,343 | ||||||
D | 116763-13 | NT$7,416 | ||||||
A | 116212-00 | NT$6,588 | ||||||
E | 119414-00 | NT$4,162 | ||||||
B | 114786 | NT$25,664 | ||||||
C | 117560-01 | NT$14,325 | ||||||
D | 116764-13 | NT$9,231 |
功能
工作機制
- 當使用者打開馬達電源時,葉輪會快速旋轉。
- 當葉輪移動時,它會透過進氣口將空氣吸入真空室。
- 葉輪旋轉產生離心力,加速氣流,並將其推向出口。
- 同時,由於部分真空的產生,真空室內的壓力降低。
- 腔室內部與外部環境之間的壓力差導致空氣沖過進氣口。
- 急流的空氣攜帶著附近的任何顆粒或碎片。
- 然後氣流通過過濾系統,過濾系統捕捉顆粒,同時允許乾淨的空氣通過。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
選擇 Ametek Lamb 真空馬達時應考慮哪些因素?
選擇真空馬達時要考慮的因素包括環境溫度範圍、工作循環、軸承類型、馬達外殼設計、功率需求和氣流能力。
什麼是單級真空馬達?
單級真空馬達具有單一葉輪或風扇葉片,可在單級中產生氣流和吸力。當葉輪旋轉時,它會透過進氣口將空氣吸入真空室,形成局部真空,吸入污垢、灰塵和碎屑。這些馬達通常比多級馬達設計更簡單、更緊湊,適合輕型應用。
什麼是兩級真空馬達?
兩級真空馬達具有兩個串聯排列的葉輪。每個階段都有助於產生吸力。在第一級中,葉輪加速氣流,而在第二級中,空氣被壓縮以增加吸力。這種雙級設計允許兩級馬達比一級馬達提供更高的吸力水平和氣流。它們通常用於需要更大吸力的物料搬運和 HVAC 系統。
什麼是三級真空馬達?
三級真空馬達有三個葉輪級。與兩級馬達類似,第一級加速氣流,第二級進一步壓縮空氣,第三級最大化吸力。三級馬達非常適合大型物料搬運設備和高性能清潔機等重型應用。
什麼是開放式防滴外殼?
開放式防滴外殼(也稱為 ODP 外殼)可充分通風,同時防止濕氣和碎片進入。在 ODP 外殼中,馬達的內部組件暴露在周圍環境中。外殼設計可防止滴落的液體或掉落的碎片直接接觸馬達繞組或其他關鍵部件。該外殼允許氣流在運行期間冷卻電機,有助於防止過熱並確保最佳性能。