3M 中壁冷縮管
篩選
最大。 電壓: 1000 , 收縮率: 沒有評分 , 牆壁類型: 中牆
次數 | 型號 | 收縮後的壁厚 | 電纜範圍 | 顏色 | 線徑 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8443-2 | 應用範圍 最小直徑-最大直徑 .350-.560" | 6至2 AWG | 灰色 | 6至2 AWG | 0.27“ | 0.56“ | 2" | EPDM /矽橡膠 | NT$870 | |
A | 8443-6.5 | 應用範圍 最小直徑-最大直徑 .350-.560" | 6至2 AWG | 灰色 | 6至2 AWG | 0.27“ | 0.56“ | 6.5“ | EPDM /矽橡膠 | NT$862 | |
A | 8445-2.5 | 應用範圍最小直徑 - 最大直徑 420-720" | 2至1/0 AWG | 灰色 | 2至1/0 AWG | 0.35“ | 0.72“ | 2.5“ | EPDM /矽橡膠 | NT$965 | |
A | 8445-7.5 | 應用範圍最小直徑 - 最大直徑 420-720" | 2至1/0 AWG | 灰色 | 2至1/0 AWG | 0.35“ | 0.72“ | 7.5“ | EPDM /矽橡膠 | NT$1,257 | |
A | 8447-3.2 | 應用範圍最小直徑 - 最大直徑 550-950" | 1/0至3/0 AWG | 灰色 | 1/0至3/0 AWG | 0.48“ | 0.95“ | 3 1機構/ 5“ | EPDM /矽橡膠 | NT$1,145 | |
A | 8447-8 | 應用範圍最小直徑 - 最大直徑 550-950" | 1/0至3/0 AWG | 灰色 | 1/0至3/0 AWG | 0.48“ | 0.95“ | 8" | EPDM /矽橡膠 | NT$1,102 | |
B | 8428-18 | 不適用 | - | 黑色 | 450至800kcmil | 0.95“ | 1.94“ | 18“ | 三元乙丙橡膠 | NT$58,292 | |
B | 8427-16 | 不適用 | - | 黑色 | 250至400kcmil | 0.67“ | 1.38“ | 16“ | 三元乙丙橡膠 | NT$35,750 | |
B | 8429-6 | 不適用 | - | 黑色 | 900至1000kcmil | 1.27“ | 2.67“ | 6" | 三元乙丙橡膠 | NT$19,606 | |
C | 8426-11 | 不適用 | - | 黑色 | 2/0 至 250 kcmil | 0.55“ | 1.18“ | 11“ | 三元乙丙橡膠 | NT$17,488 | |
B | 8429-9 | 不適用 | - | 黑色 | 900至1000kcmil | 1.27“ | 2.67“ | 9" | 三元乙丙橡膠 | NT$32,522 | |
B | 8427-6 | 不適用 | - | 黑色 | 250至400kcmil | 0.67“ | 1.38“ | 6" | 三元乙丙橡膠 | NT$14,392 | |
B | 8428-6 | 不適用 | - | 黑色 | 450至800kcmil | 0.95“ | 1.94“ | 6" | 三元乙丙橡膠 | NT$20,274 | |
B | 8429-18 | 不適用 | - | 黑色 | 900至1000kcmil | 1.27“ | 2.67“ | 18“ | 三元乙丙橡膠 | NT$64,935 | |
B | 8428-6M | 不適用 | - | 黑色 | 450至800kcmil | 0.95“ | 1.94“ | 6" | 三元乙丙橡膠 | NT$123,779 | |
D | 8430-18 | 產品直徑範圍最小-最大 1.68-3.69" | 1250至2000kcmil | 黑色 | 1250-2000kcmil | 1.68“ | 3.69“ | 18“ | EPDM /矽橡膠 | NT$7,352 | |
D | 8430-9 | 產品直徑範圍最小-最大 1.68-3.69" | 1250至2000kcmil | 黑色 | 1250-2000kcmil | 1.68“ | 3.69“ | 9" | EPDM /矽橡膠 | NT$3,606 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 精密測量工具套件
- 撥動開關
- 焊機發電機
- 食物軟管
- 鋼筋腐蝕定位器
- 軟管捲軸
- 螺絲
- 消防服裝及配件
- 石膏板和抹灰工具
- 汽車車身工具
- KABA ILCO 商業鎖舌
- AIR HANDLER 迷你褶式過濾器,MERV 11
- FERVI 十字虎鉗
- PASS AND SEYMOUR Adorne 系列雕刻撥片開關
- FEBCO Master 系列 LF886V 減壓區探測器組件
- SPEARS VALVES CPVC FKM 補充端連接器套件,SR 螺紋端
- SPEARS VALVES 蝶閥 PVC 標準閥門大修套件,帶圓盤,FKM
- KILLARK 反射罩
- GROVE GEAR GR 系列,WBMQ-L 型,815 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 6 徑節鋼錐齒輪