項目 | 冷縮管 |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.95“ |
收縮前的ID | 1.94“ |
總長: | 18“ |
材料 | 三元乙丙橡膠 |
最高 電壓 | 1000 |
收縮率 | 沒有評分 |
收縮溫度 | 不適用 |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
UPC | 00054007344612 |
收縮後的壁厚 | 不適用 |
牆型 | 中牆 |
線徑 | 450至800kcmil |
船重(kg) | 3.4 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8546900000 |
原產地 | US |
型號 | 收縮後的壁厚 | 電纜範圍 | 顏色 | 線徑 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8428-6M | 不適用 | - | 黑色 | 450至800kcmil | 0.95“ | 1.94“ | 6" | 三元乙丙橡膠 | 新台幣123,779元 | |
8428-6 | 不適用 | - | 黑色 | 450至800kcmil | 0.95“ | 1.94“ | 6" | 三元乙丙橡膠 | 新台幣20,274元 | |
8426-11 | 不適用 | - | 黑色 | 2/0 至 250 kcmil | 0.55“ | 1.18“ | 11“ | 三元乙丙橡膠 | 新台幣17,488元 | |
8429-9 | 不適用 | - | 黑色 | 900至1000kcmil | 1.27“ | 2.67“ | 9" | 三元乙丙橡膠 | 新台幣32,522元 | |
8429-6 | 不適用 | - | 黑色 | 900至1000kcmil | 1.27“ | 2.67“ | 6" | 三元乙丙橡膠 | 新台幣19,606元 | |
8427-16 | 不適用 | - | 黑色 | 250至400kcmil | 0.67“ | 1.38“ | 16“ | 三元乙丙橡膠 | 新台幣35,750元 | |
8427-6 | 不適用 | - | 黑色 | 250至400kcmil | 0.67“ | 1.38“ | 6" | 三元乙丙橡膠 | 新台幣14,392元 |