3M 米白色熱熔膠棒,5/8 英寸
篩選
容器尺寸: 11磅。
次數 | 型號 | 特徵: | 顏色 | 剪切強度 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3762 | 經濟、出色的熱粘性 | 黃褐色 | 545 PSI | 20至130度F | 450 PSI | NT$13,309 | |
B | 3762 | 經濟高效,高性能 | 黃褐色 | 545 PSI | 0至130度F | 450 PSI | NT$12,153 | |
C | 3762 | 經濟高效,高性能 | 半透明淺琥珀色 | 480 PSI | 0至130度F | 600 PSI | NT$13,170 | |
D | 第3748話 | 優異的附著力、良好的耐熱衝擊性、符合 UL 1410 要求、對金屬無腐蝕、自熄性 | 淺黃色 | 275 PSI | 20至250度F | 200 PSI | NT$24,759 | |
E | 3797噸 | 在高溫下具有良好的抗流動性 | 米白色 | 350 PSI | 20至290度F | 283 PSI | NT$28,205 | |
F | 3748噸 | 良好的抗熱震性,對銅無腐蝕性,適用於許多電氣應用 | 米白色 | 250 PSI | 20至250度F | 375 PSI | NT$26,991 | |
G | 3748-Q | 良好的抗熱震性,對銅無腐蝕性,適用於許多電氣應用 | 米白色 | 250 PSI | 20至250度F | 375 PSI | NT$23,513 |