項目 | 熱熔膠棒 |
特徵: | 良好的抗熱震性,對銅無腐蝕性,適用於許多電氣應用 |
顏色 | 米白色 |
剪切強度 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | 20至250度F |
拉伸強度 | 375 PSI |
船重(kg) | 5.38 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 特徵: | 顏色 | 剪切強度 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3762 | 經濟、出色的熱粘性 | 黃褐色 | 545 PSI | 20至130度F | 450 PSI | 新台幣13,309元 | ||
第3748話 | 優異的附著力、良好的耐熱衝擊性、符合 UL 1410 要求、對金屬無腐蝕、自熄性 | 淺黃色 | 275 PSI | 20至250度F | 200 PSI | 新台幣24,759元 | ||
3762 | 經濟高效,高性能 | 半透明淺琥珀色 | 480 PSI | 0至130度F | 600 PSI | 新台幣13,170元 | ||
3748噸 | 良好的抗熱震性,對銅無腐蝕性,適用於許多電氣應用 | 米白色 | 250 PSI | 20至250度F | 375 PSI | 新台幣26,991元 | ||
3797噸 | 在高溫下具有良好的抗流動性 | 米白色 | 350 PSI | 20至290度F | 283 PSI | 新台幣28,205元 | ||
3762 | 經濟高效,高性能 | 黃褐色 | 545 PSI | 0至130度F | 450 PSI | 新台幣12,153元 |