ABC HAMMERS 黃銅大錘
ABC 黃銅大錘用於在拆除和施工任務以及涉及破碎大塊混凝土或岩石的工業應用中對硬質材料進行強力打擊。 這些黃銅錘經過平衡,可在大型項目中輕鬆控制和操作,其中 p...精確度很重要。 它們具有吸收衝擊力和減少工作損壞的無損能力。 這些黃銅大錘有木質和玻璃纖維手柄可供選擇。 帶田納西州 A 級山核桃木手柄的錘子經過特殊錐形處理,經過火處理,並具有堅韌的聚氨酯塗層,以提供更好的耐用性和紫外線防護。 它們具有帶紋理的手柄,可在擊打時防滑。 帶有黃色玻璃纖維手柄的錘子符合人體工程學設計,可防止重複使用造成傷害。 它們具有緩衝握把,可在擊球時提供最大的舒適度。讀
篩選
頭材: 黃銅
次數 | 型號 | 頭重 | 總長度 | 面直徑 | 手柄長度 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABC8BW | 8磅。 | 35“ | 2.375“ | 32“ | 木材 | NT$6,704 | |
B | ABC8BF | 8磅。 | 36“ | 2.375“ | 33“ | 玻璃纖維 | NT$7,421 | |
C | ABC10BF | 10磅。 | 36“ | 2.5“ | 33“ | 玻璃纖維 | NT$9,029 | |
D | ABC10BW | 10磅。 | 35“ | 2.5“ | 32“ | 木材 | NT$7,870 | |
E | ABC12BF | 12磅。 | 37“ | 2.625“ | 33“ | 玻璃纖維 | NT$11,783 | |
F | ABC12BW | 12磅。 | 36“ | 2.625“ | 32“ | 木材 | NT$10,431 | |
G | ABC14BW | 14磅。 | 36“ | 2.75“ | 32“ | 木材 | NT$11,850 | |
H | ABC14BF | 14磅。 | 37“ | 2.75“ | 33“ | 玻璃纖維 | NT$13,511 | |
I | ABC20BW | 20磅。 | 36“ | 3" | 32“ | 玻璃纖維 | NT$15,781 | |
J | ABC20BF | 20磅。 | 37“ | 3" | 33“ | 玻璃纖維 | NT$17,108 |
工作機制
- 抓住錘子的手柄並將其舉過頭頂。
- 利用上半身的力量產生力量,以擺動動作將錘子擊落到目標表面上。
- 傳遞的力和鎚頭的重量對目標產生強大的衝擊力,以破碎或塑造大型混凝土、岩石或其他硬質材料塊。
- 錘柄可以吸收衝擊產生的部分衝擊和振動,從而降低用戶手和手臂受傷的風險。
常问问题解答
使用這些黃銅頭鎚有哪些優勢?
- 黃銅頭具有無火花特性,適用於危險環境或易燃材料周圍。
- 黃銅還耐腐蝕,使其成為比傳統鋼錘更耐用的選擇。
如何保養這些 ABC 黃銅大錘?
- 將它們存放在乾燥的地方,不要將其暴露於刺激性化學物質或極端溫度下。
- 如果錘子變髒,用戶可以使用溫和的肥皂和水清潔它們。
使用 ABC 黃銅大錘時應遵循哪些安全預防措施?
- 始終佩戴護目鏡和工作手套等防護裝備,以防止碎屑和振動。
- 切勿將錘子揮過任何人的頭頂。
- 確保牢牢握住手柄以防止發生事故。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 角接觸軸承
- 危險廢物袋
- 液壓高壓軟管總成。
- 50 Hz電機
- 文件和海報框架
- 電箱
- 電子產品
- 滾道及配件
- 安裝和振動控制
- 撓性葉輪泵
- SNAP-TITE 乳頭,316不銹鋼
- GUARD DOG 鉸鏈電纜保護器
- USA SEALING SBR 法蘭墊片,外徑 8-1/4 英寸,紅色
- GORLITZ 六角塞
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業三通立式球閥,BSP 螺紋,FKM,公制
- EATON Pringle 系列桿組件
- MARTIN SPROCKET 4040 錐形襯套
- VESTIL 可編程高度
- NIBCO 雙瓣止回閥
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,XSTD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機