ACME ELECTRIC DM 系列超薄單相 DIN 導軌電源
篩選
高度: 4.88“ ,工作溫度。 範圍: -20至+60攝氏度 , 類型: DIN導軌 ,額定電壓: 90-264 VAC
次數 | 型號 | 額定電流 | 總長: | Max.最高Wattage瓦數 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM148017S | 1.7-1.4安 | 4.02“ | 80W¯¯ | 48 VDC | 1.26“ | NT$11,488 | |
B | DM148025S | 2.5-2.1安 | 4.45“ | 120W¯¯ | 48 VDC | 1.57“ | NT$15,075 | |
C | DM124033S | 3.4-2.8安 | 4.02“ | 80W¯¯ | 24 VDC | 1.26“ | NT$11,514 | |
B | DM12405S | 5-4.3安 | 4.45“ | 120W¯¯ | 24 VDC | 1.57“ | NT$17,152 | |
D | DM14805S | 5A | 4.45“ | 240W¯¯ | 48 VDC | 2.36“ | NT$25,703 | |
E | DM11206S | 6-4.8安 | 4.02“ | 72W¯¯ | 12 VDC | 1.26“ | NT$11,488 | |
B | DM11208S | 8-6.4安 | 4.45“ | 96W¯¯ | 12 VDC | 1.57“ | NT$15,075 | |
B | DM12410S | 10A | 4.45“ | 240W¯¯ | 24 VDC | 2.36“ | NT$23,329 | |
B | DM11215S | 15A | 4.45“ | 180W¯¯ | 12 VDC | 2.36“ | NT$23,329 |