項目 | 電源供應器 |
額定電流 | 1.7-1.4安 |
效率 | 企業排放佔全球 90% |
頻率 | 47-63赫茲 |
身高 | 4.88“ |
總長: | 4.02“ |
Max.最高Wattage瓦數 | 80W¯¯ |
工作溫度 範圍 | -20至+60攝氏度 |
輸出電壓 | 48 VDC |
產品數據表 | acme-electric-dm148017s.pdf |
類別 | DIN導軌 |
額定電壓 | 90-264 VAC |
信號寬度 | 1.26“ |
船重(kg) | 0.41 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 總長: | Max.最高Wattage瓦數 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM12405S | 5-4.3安 | 4.45“ | 120W¯¯ | 24 VDC | 1.57“ | 新台幣17,152元 | ||
DM124033S | 3.4-2.8安 | 4.02“ | 80W¯¯ | 24 VDC | 1.26“ | 新台幣11,514元 | ||
DM11208S | 8-6.4安 | 4.45“ | 96W¯¯ | 12 VDC | 1.57“ | 新台幣15,075元 | ||
DM14805S | 5A | 4.45“ | 240W¯¯ | 48 VDC | 2.36“ | 新台幣25,703元 | ||
DM148025S | 2.5-2.1安 | 4.45“ | 120W¯¯ | 48 VDC | 1.57“ | 新台幣15,075元 | ||
DM11215S | 15A | 4.45“ | 180W¯¯ | 12 VDC | 2.36“ | 新台幣23,329元 | ||
DM12410S | 10A | 4.45“ | 240W¯¯ | 24 VDC | 2.36“ | 新台幣23,329元 |