ACME ELECTRIC 單相干式配電變壓器,190/208/220/240 x 380/416/440/480V 初級
篩選
施工: 封裝 , 外殼材料: 鐵件 , 外殼等級: NEMA 3R , 外殼類型: 室內/室外 ,赫茲: 50/60 , 輸入電壓: 190 至 240/380 至 480 VAC , 最大限度。 溫度: 115度 , 安裝: 壁燈 , 安裝類型: 壁燈 ,NEMA 評級: Nema 3R , 輸出電壓: 120 / 240 VAC , 初級電壓: 190/208/220/240V x 380/416/440/480V ,次級電壓: 120 / 240V ,屏蔽/非屏蔽: 屏蔽 ,溫度。 上升: 115度 , 繞線材質: 銅
次數 | 型號 | 深度 | 身高 | 總長: | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF279261S | - | 13“ | 5.13“ | - | 5.5“ | NT$53,007 | |
B | TF279265S | - | 15.19“ | 10.84“ | - | 13.5“ | NT$144,205 | |
B | TF279266S | - | 16.94“ | 11.59“ | - | 14.12“ | NT$171,844 | |
C | TF279262S | - | 11.5“ | 7.13“ | - | 10.31“ | NT$63,758 | |
B | TF279267S | - | 18.44“ | 13.34“ | - | 16.13“ | NT$263,982 | |
C | TF279264S | - | 15.19“ | 10.84“ | - | 13.5“ | NT$129,915 | |
D | TF279260S | 5.13“ | 10.5“ | - | 1kVA | 5.5“ | NT$36,433 | |
D | TF279263S | 7.1“ | 14.38“ | - | 5kVA | 10.31“ | NT$91,456 |