項目 | 變壓器 |
深度 | 7.1“ |
外殼表面處理 | 灰色 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
身高 | 14.38“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 190 至 240/380 至 480 VAC |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 120 / 240 VAC |
產品數據表 | acme-electric-tf279263s.pdf |
溫度。 上升 | 115度 |
UPC | 047503400067 |
VA等級 | 5kVA |
信號寬度 | 10.31“ |
船重(kg) | 38.7 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 35.31 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8504320000 |
原產地 | MX |