ACME ELECTRIC 單相降壓升壓變壓器,120 x 240V 初級
篩選
顏色: 灰色 , 建造: 封裝 , 外殼等級: NEMA 3R , 外殼類型: 室內/室外 ,赫茲: 60 , 輸入電壓: 120 / 240 VAC ,IP等級: 54 , 最大限度。 溫度: 115度 , 安裝: 壁燈 , 安裝類型: 壁燈 ,NEMA 評級: Nema 3R , 階段: 1 , 初級電壓: 120 X 240伏 , 繞線材質: 銅
次數 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 總長: | 輸出電壓 | 二次電壓 | 溫度。 上升 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T181047 | 3.14“ | 3.05“ | 6.41“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 50VA | NT$8,142 | |
A | T181054 | 3.14“ | 3.05“ | 6.41“ | - | 16 / 32 VAC | - | 80度 | 50VA | NT$8,886 | |
A | T181048 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 100VA | NT$9,389 | |
A | T181049 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 150VA | NT$9,666 | |
A | T181055 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 16 / 32 VAC | - | 80度 | 100VA | NT$10,739 | |
A | T181056 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 16 / 32 VAC | - | 80度 | 150VA | NT$12,743 | |
B | T181057 | 4.08“ | - | 8.68“ | 3.88“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$12,358 | |
B | T181050 | 4.08“ | - | 8.68“ | 3.88“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$10,800 | |
B | T181058 | 4.37“ | - | 9.06“ | 4.2“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$15,510 | |
B | T181051 | 4.37“ | - | 9.06“ | 4.2“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$12,282 | |
B | T181052 | 4.75“ | - | 9.68“ | 4.51“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$16,702 | |
B | T181059 | 4.75“ | - | 9.68“ | 4.51“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$21,251 | |
B | T113073 | 5.5“ | - | 10.5“ | 5.13“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$22,658 | |
B | T111684 | 5.5“ | - | 11.62“ | 5.13“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$28,216 | |
B | T111683 | 5.5“ | - | 10.5“ | 5.13“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$19,074 | |
B | T111685 | 5.5“ | - | 13“ | 5.13“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$34,148 | |
B | T113074 | 5.5“ | - | 11.62“ | 5.13“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$27,083 | |
B | T113075 | 5.5“ | - | 13“ | 5.13“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$33,062 | |
C | T111687 | 10.31“ | - | 14.38“ | 7.13“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$87,196 | |
C | T113076 | 10.31“ | - | 11.5“ | 7.13“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$56,439 | |
D | T113077 | 10.31“ | 7.13“ | 14.38“ | - | 16 / 32 VAC | - | 115度 | 5kVA | NT$97,820 | |
C | T111686 | 10.31“ | - | 11.5“ | 7.13“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$52,781 | |
E | T211688 | 11.12“ | - | 20.81“ | 10.84“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$109,510 | |
E | T213078 | 11.12“ | - | 20.81“ | 10.84“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$125,646 | |
E | T211689 | 11.75“ | - | 20.81“ | 11.59“ | - | 12 / 24V | - | - | NT$140,472 | |
E | T213079 | 11.75“ | - | 20.81“ | 11.59“ | - | 16 / 32V | - | - | NT$150,804 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 油氈和乙烯基地板工具
- 平台升降機
- 液壓手動疊加閥系統
- 耐腐蝕裝置
- 壁掛式臂架
- 冷凝水泵及配件
- 室內空氣質量
- 石膏板和抹灰工具
- 泳池和水療泵
- 套件
- APPROVED VENDOR 未組裝的雜物車,聚氨酯腳輪
- WESTWARD 油脂泵從動盤
- KESON 標記粉筆筆芯5 Lb
- BATTERY DOCTOR 拖車連接器
- SPEARS VALVES PVC 帶刺插入配件 90 度。 肘部,插入 x Mipt
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 接頭 30 度彎頭,承插口 x 承插口
- WRIGHT TOOL 螺旋螺紋螺絲提取器
- WALDMANN 台夾
- SANI-LAV 製藥勺
- SANDUSKY LEE 模塊化存儲系統