項目 | 降壓升壓變壓器 |
結構 | 封裝 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 8.68“ |
kVA額定值 | 0.25千伏安 |
總長: | 3.88“ |
最高 溫度 | 115度 |
安裝類型 | 壁燈 |
NEMA號 | Nema 3R |
初級電壓 | 120 X 240伏 |
產品數據表 | acme-electric-t181057.pdf |
二次電壓 | 16 / 32V |
信號寬度 | 4.08“ |
繞線材料 | 銅 |
船重(kg) | 4.3 |
型號 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 總長: | 輸出電壓 | 二次電壓 | 溫度。 上升 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T181047 | 3.14“ | 3.05“ | 6.41“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 50VA | 新台幣8,142元 | |
T181048 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 100VA | 新台幣9,389元 | |
T181049 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 150VA | 新台幣9,666元 | |
T181054 | 3.14“ | 3.05“ | 6.41“ | - | 16 / 32 VAC | - | 80度 | 50VA | 新台幣8,886元 | |
T181055 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 16 / 32 VAC | - | 80度 | 100VA | 新台幣10,739元 | |
T181056 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 16 / 32 VAC | - | 80度 | 150VA | 新台幣12,743元 | |
T113077 | 10.31“ | 7.13“ | 14.38“ | - | 16 / 32 VAC | - | 115度 | 5kVA | 新台幣97,820元 |