項目 | 降壓升壓變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 3.67“ |
外殼表面處理 | 灰色 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
身高 | 7.16“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 16 / 32 VAC |
段落 | 1 |
產品數據表 | acme-electric-t181056.pdf |
溫度。 上升 | 80度 |
VA等級 | 150VA |
信號寬度 | 3.89“ |
船重(kg) | 3.33 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8504314065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 總長: | 輸出電壓 | 二次電壓 | 溫度。 上升 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T181047 | 3.14“ | 3.05“ | 6.41“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 50VA | 新台幣8,142元 | ||
T181048 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 100VA | 新台幣9,389元 | ||
T181049 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 12 / 24 VAC | - | 80度 | 150VA | 新台幣9,666元 | ||
T181054 | 3.14“ | 3.05“ | 6.41“ | - | 16 / 32 VAC | - | 80度 | 50VA | 新台幣8,886元 | ||
T181055 | 3.89“ | 3.67“ | 7.16“ | - | 16 / 32 VAC | - | 80度 | 100VA | 新台幣10,739元 | ||
T113077 | 10.31“ | 7.13“ | 14.38“ | - | 16 / 32 VAC | - | 115度 | 5kVA | 新台幣97,820元 | ||
T113076 | 10.31“ | - | 11.5“ | 7.13“ | - | 16 / 32V | - | - | 新台幣56,439元 |