OETIKER HIP 1000 系列,手動安裝鉗
歐梯克 HIP 1000 系列手動安裝鉗是手動閉合工具,旨在在汽車保養和維修過程中輕鬆處理和安裝該品牌的夾具。 這些單動工具配有符合人體工程學設計的手柄,可提供極高的強度和高閉合力。 ...長手柄可以更方便地接觸難以到達的位置的夾具,並提供 25.5 毫米至 36 毫米的開口間隙。 它們具有側爪,可從側面閉合夾具,是狹小空間的理想選擇。 讀
篩選
夾緊力: 1000N , 高度: 21mm , 下頜寬度: 20 mm , 最大限度。 耳寬: 13 mm , 類型: 標準 , 與以下一起使用: 105系列、151系列、153系列、154系列、155系列、159系列、163系列、167系列、109系列、113系列、123系列、196系列、117系列 , 寬度: 50mm
功能
- 歐梯克 14100446 HIP:
- 這些側爪鉗與耳式夾具一起使用,可安全地拆卸和安裝軟管。
- 它們專為在狹小空間內完美接入夾具而設計,也可以以 90 度角起作用。
- 這些裝置由鋼製成,以提高強度和耐用性,並配有塑料塗層手柄,以在工作時提供額外的安全性。
- 歐梯克 14100396:
- 這些單動鉗重量輕,可以輕鬆安裝和操作歐梯克夾鉗。
- 即使在有限的空間內,這些鉗子的閉合力也具有高度可重複性,手力與鉗尖力的比率恆定。
- 這些裝置的鍛鋼結構確保了使用壽命。
兼容配件
- 歐梯克耳夾: 歐梯克 105 系列卡箍、 109、 113、 117、 123、 151、 153 系列夾具、 154、 155、 159 和 163系列耳夾 使用該品牌的 HIP 1000 系列鉗子安裝和拆卸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 浴缸架
- 櫥櫃下裝置
- 聚乙烯管件
- 浮球
- 防鳥紗窗
- 商店用品
- 燃氣加熱器及配件
- 接線端子
- 絞車
- 導線管和管道的存放
- CHICAGO PNEUMATIC 雕刻筆
- BENCHPRO 捲筒支架
- B&K PRECISION 頻譜分析儀
- CONDOR 緊急淋浴,天花板安裝,ABS 塑料
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 3/4-12 Un
- ANVIL 重型黑色鑄鐵 45 度。 彎頭
- SPEARS VALVES PVC 真活接球式止回閥,法蘭端,FKM
- ZURN 沖洗閥改裝套件
- LINN GEAR 加長節距 B 型小滾鏈輪,2060 鏈條
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速器,帶獨立輸入,尺寸 35