OETIKER 153 系列 1 耳夾,不銹鋼
如果您正在尋找用於將柔性軟管或管道固定到需要永久接頭的連接處的夾具,那就別無所求。 歐梯克設計的耳夾適用於壓縮空氣管路、流體介質管路以及電氣和電子元件。 您可以從寬 v 中進行選擇...歐梯克 153 系列耳夾的各種形狀貼合單耳夾。讀
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15300000 | 2.9毫米到3.3毫米 | 0.27“ | 3.3 | 1.4 mm | 100 | 100 | NT$1,508 | |
A | 15300001 | 3毫米到3.5毫米 | 0.27“ | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | NT$3,041 | |
A | 15300002 | 3.3毫米到4.1毫米 | 0.27“ | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | NT$1,508 | |
A | 15300046 | 3.7 mm - 4.6 mm | 0.27“ | 4.6 | 4 mm | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 15300054 | 3.7毫米到4.6毫米 | 0.27“ | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | NT$2,744 | |
A | 15300003 | 4.1毫米到5.1毫米 | 0.27“ | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | NT$3,956 | |
A | 15300047 | 4.6 mm - 5.6 mm | 0.27“ | 5.6 | 4 mm | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 15300055 | 4.6毫米到5.6毫米 | 0.27“ | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | NT$4,018 | |
A | 15300004 | 5.1毫米到6.1毫米 | 0.27“ | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | NT$3,956 | |
A | 15300005 | 5.6毫米到6.6毫米 | 0.27“ | 6.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | NT$1,557 | |
A | 15300006 | 6.1毫米到7毫米 | 0.27“ | 7 | 3 mm | 100 | 100 | NT$1,557 | |
A | 15300007 | 6.5毫米到7.5毫米 | 0.27“ | 7.5 | 3.5 mm | 100 | 100 | NT$3,956 | |
A | 15300008 | 6.8毫米到8毫米 | 0.27“ | 8 | 4 mm | 100 | 100 | NT$1,557 | |
A | 15300010 | 7.5毫米到8.7毫米 | 0.27“ | 8.7 | 4 mm | 100 | 100 | NT$1,557 | |
A | 15300012 | 8.1毫米到9.5毫米 | 0.27“ | 9.5 | 5 mm | 100 | 100 | NT$1,644 | |
A | 15300013 | 8.5毫米到10毫米 | 0.27“ | 10 | 5 mm | 100 | 100 | NT$1,644 | |
A | 15300014 | 9.1毫米到10.5毫米 | 0.27“ | 10.5 | 5 mm | 100 | 100 | NT$1,644 | |
A | 15300015 | 9.3毫米到11毫米 | 0.27“ | 11 | 5.5 mm | 100 | 100 | NT$1,644 | |
A | 15300016 | 9.6毫米到11.3毫米 | 0.27“ | 11.3 | 5.5 mm | 100 | 100 | NT$3,956 | |
A | 15300017 | 10.1毫米到11.8毫米 | 0.27“ | 11.8 | 5.5 mm | 100 | 100 | NT$1,644 | |
A | 15300018 | 10.1毫米到12毫米 | 0.27“ | 12 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$3,956 | |
A | 15300019 | 10.3毫米到12.3毫米 | 0.27“ | 12.3 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$1,644 | |
A | 15300020 | 10.8毫米到12.8毫米 | 0.27“ | 12.8 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$1,755 | |
A | 15300021 | 11.3毫米到13.3毫米 | 0.27“ | 13.3 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$3,956 | |
A | 15300022 | 11.8毫米到13.8毫米 | 0.27“ | 13.8 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$1,755 | |
A | 15300023 | 12毫米到14毫米 | 0.27“ | 14 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$1,829 | |
A | 15300024 | 12.5毫米到14.5毫米 | 0.27“ | 14.5 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$1,829 | |
A | 15300026 | 13.5毫米到15.5毫米 | 0.27“ | 15.5 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$2,299 | |
A | 15300027 | 13.8毫米到16毫米 | 0.27“ | 16 | 7 mm | 100 | 100 | NT$4,018 | |
A | 15300029 | 14.6毫米到16.8毫米 | 0.27“ | 16.8 | 7 mm | 100 | 100 | NT$2,472 | |
A | 15300030 | 15.3毫米到17.5毫米 | 0.27“ | 17.5 | 7 mm | 100 | 100 | NT$1,928 |
153 系列 1 耳夾,不銹鋼
什麼是歐梯克耳夾?
歐梯克耳夾 設計用於在不使用粘合劑的情況下將管子連接到管道或配件(如軟管倒鉤連接)。 這些非潤滑夾具非常適合需要考慮洩漏的應用。 通過保持非常低的幾何形狀,閉合耳增加了夾緊力,並在軟管材料因溫度和振動等熱或機械影響而膨脹或收縮時產生彈簧效應。 這些耳夾是塑料固定夾和拉鍊的絕佳替代品。
歐梯克 153 系列單耳卡箍由不銹鋼製成,採用點焊而不是使用機械互鎖,可提供卓越的結構穩定性和耐腐蝕性。 將帶子夾緊在軟管周圍後,將夾子放置在連接軟管的末端,將帶子收緊在軟管周圍並形成牢固的配合。 為確保正確貼合,請確保耳夾尺寸僅略大於軟管尺寸。 夾子的內徑與管子和配件的外徑之間應有 0.4 毫米的差異。 空間有限時建議使用單耳夾,空間充足時建議使用雙耳夾。 這些歐梯克不銹鋼耳夾集成了機械聯鎖裝置,可確保夾子牢固閉合併防止因點焊閉合而產生腐蝕。 它們具有獨特成型、無毛刺的條帶邊緣,可降低軟管或其他被夾緊部件損壞的風險。 Raptor Supplies 提供這些歐梯克耳夾,尺寸範圍從 2.9 到 17.5 英寸。
用途
Oetiker 153 系列單耳夾用於將柔性軟管或管道固定到需要永久接頭的連接處。 它們適用於燃油管路系統、空氣輸送管、安全氣囊、水冷/加熱系統和低壓液壓系統。
工作機制
您如何使用 Oetiker 153 系列單耳夾?
- Oetiker 153 系列單耳夾有一個帶有突出耳的金屬帶,其兩側被迫在一起以收緊軟管周圍的環。
- 金屬帶安裝在需要連接的軟管周圍。 如果您不先這樣做,一旦連接軟管,您將無法從軟管的另一端引入夾子。
- 當夾子打開時,軟管會越過管道或管件。
- 為確保卡箍固定後緊密貼合且無間隙,軟管的內徑應接近管道的外徑。
- 通過使用專門的鉗子,耳夾圍繞連接的軟管收緊,將兩側壓在一起。
- 這些鉗子有標準樣式,通過保持與耳朵平行來閉合夾子,以及通過垂直於耳朵保持閉合夾子的側爪樣式。 使用側顎鉗,您可以到達傳統鉗子難以觸及的狹窄空間。
- 僅使用一次工具衝程即可壓接歐梯克夾具非常重要。 如果你更多地壓接它們,夾子可能會損壞。
功能
為什麼使用 Oetiker 153 系列單耳夾?
- 歐梯克 153 系列單耳夾是汽車、液壓和石油和天然氣行業的理想選擇。 它們用於將軟管連接到管道或配件,如軟管倒鉤連接。
- 這些裝置適用於橡膠軟管、塑料管、電纜和焊接軟管。
- 通過保持閉合耳的幾何形狀較低,夾緊力會增加,當軟管由於溫度和振動等熱或機械影響而膨脹或收縮時,會產生彈簧效應。
- 與沒有壓痕的夾具相比,帶有凹坑的夾具耳可補償組件公差,提供可調節的表面壓力並擴大夾緊範圍。
- 為實現完美密封,歐梯克 153 系列單耳夾在安裝過程中必須正確閉合。
- 這些耳夾與機械聯鎖裝置集成在一起,以使它們在軟管上保持閉合。
- 它們有一個用於施加均勻壓縮的耳朵。
- 它們採用一體式設計,沒有任何可移動部件,可實現防篡改操作和堅固安全的連接。
- Oetiker 153 系列單耳夾具有經過表面技術處理的邊緣,可降低軟管損壞的風險。
- 這些夾具非常適合小直徑 (3.3 mm)。
- 它們提供快速和簡單的組裝,並具有可見的變形,提供正確閉合的證據。
兼容配件
- HMK 01 手動鉗子:這些鉗子與 Oetiker 153 系列可調夾具配合使用,並具有用於操作的直夾爪。
- HO 2000 / 3000 ME 氣動耳夾鉗:這些氣動夾子系統允許統一安裝歐梯克 153 系列耳夾。 這些鉗子為壓接夾耳和擰緊軟管周圍的夾子提供最佳閉合力。 它們適用於2000 / 3000 N的擠壓力。
- CP 01 無繩夾鉗:這些無繩夾鉗採用輕巧且符合人體工程學的設計,可在夾鉗組裝過程中自由移動。 它們在任何位置提供不受限制的操作。
標準與批准
- Oetiker 153 系列單耳夾根據 DIN EN ISO 9227 國際標準製造,具有耐腐蝕性和耐用性。
- 它們還符合 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 標準,以確保環境健康和無缺陷運行。
安裝過程
- Oetiker 153 系列單耳夾可以使用專門的鉗子圍繞連接的軟管擰緊,這會迫使兩側自行固定。
- 歐梯克夾具只能用一次工具衝程進行壓接。 如果用戶施加更大的力,他們可能會損壞夾具。
常问问题解答
如何卸下 Oetiker 153 系列單耳夾?
- 關閉軟管中的水並將軟管中的所有水排出。
- 戴上手套。
- 將鉗夾放在耳夾的耳朵上並打開鉗夾。
- 如果您不想意外切割管道,則必須確保鉗口不會接觸軟管。
- 慢慢收緊鉗口,切開耳夾的金屬耳。
- 小心地打開切割夾並將其從軟管中取出。
如何測量耳夾的尺寸?
將軟管連接到連接部件(例如接頭)後,測量軟管的外徑,然後確定正確的卡箍直徑。 為了選擇正確的夾具,外徑值必須略高於直徑範圍的平均值。
歐梯克卡箍有哪些類型 Raptor Supplies 賣?
Raptor Supplies 提供包含歐梯克的廣泛目錄 耳, 擰, 無級耳, 無級螺絲 & 蝸輪 夾子。 我們還銷售來自 Oetiker 的配件,例如帶子、夾子、環、連接器以及組裝和拆卸工具。
用戶如何移除歐梯克夾子?
客戶可以使用諸如側刀或碗鼻刀之類的工具從軟管上拆下歐梯克卡箍。 不建議使用旋轉切割器,因為它們會在切割夾子時損壞軟管。