OETIKER 178 系列無級螺絲夾,不銹鋼
歐梯克 軟管夾廣泛應用於農業、汽車、採礦、供暖和通風、食品和飲料、管道和化工行業的灌溉和分配系統的連接解決方案。 這些歐梯克 178 系列卡箍有助於密封軟管,防止液體流失、ai...r 或低壓應用中的氣體。讀
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 類別 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17800170 | 18毫米到24毫米 | 無級自張緊 | 0.375“ | 024S9 | 10 | 10 | NT$3,224 | |
A | 17800120 | 19毫米到24毫米 | 無級 | 0.35“ | 0249 | 100 | 100 | NT$22,118 | |
A | 17800171 | 21毫米到26毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 026S9 | 100 | 100 | NT$26,544 | |
A | 17800121 | 21毫米到26毫米 | 無級 | 0.35“ | 0269 | 100 | 100 | NT$22,118 | |
A | 17800172 | 22毫米到28毫米 | 無級自張緊 | 0.375“ | 028S9 | 10 | 10 | NT$3,161 | |
A | 17800122 | 23毫米到28毫米 | 無級 | 0.35“ | 0289 | 100 | 100 | NT$18,236 | |
A | 17800173 | 26毫米到31毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 031S9 | 100 | 100 | NT$26,544 | |
A | 17800123 | 26毫米到31毫米 | 無級 | 0.35“ | 0319 | 100 | 100 | NT$22,118 | |
A | 17800124 | 27毫米到32毫米 | 無級 | 0.35“ | 0329 | 100 | 100 | NT$22,118 | |
A | 17800174 | 27毫米到32毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 032S9 | 100 | 100 | NT$20,338 | |
A | 17800175 | 30毫米到36毫米 | 無級自張緊 | 0.375“ | 036S9 | 10 | 10 | NT$3,319 | |
A | 17800125 | 31毫米到36毫米 | 無級 | 0.35“ | 0369 | 100 | 100 | NT$18,236 | |
A | 17800176 | 34毫米到40毫米 | 無級自張緊 | 0.375“ | 040S9 | 10 | 10 | NT$3,382 | |
A | 17800126 | 35毫米到40毫米 | 無級 | 0.35“ | 0409 | 100 | 100 | NT$22,118 | |
A | 17800177 | 37.5 mm - 45 mm | 自張緊無級螺絲夾 | 0.375“ | 045S9 | 10 | 10 | - | 詢價
|
A | 17800127 | 38.5毫米到45毫米 | 無級 | 0.35“ | 0459 | 100 | 100 | NT$19,658 | |
A | 17800128 | 43.5毫米到50毫米 | 無級 | 0.35“ | 0509 | 100 | 100 | NT$25,073 | |
A | 17800178 | 43.5毫米到50毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 050S9 | 100 | 100 | NT$28,757 | |
A | 17800129 | 48.5毫米到55毫米 | 無級 | 0.35“ | 0559 | 100 | 100 | NT$25,073 | |
A | 17800179 | 48.5毫米到55毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 055S9 | 100 | 100 | NT$28,757 | |
A | 17800130 | 50毫米到60毫米 | 無級 | 0.35“ | 0609 | 100 | 100 | NT$25,802 | |
A | 17800180 | 50毫米到60毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 060S9 | 100 | 100 | NT$21,698 | |
A | 17800131 | 55毫米到65毫米 | 無級 | 0.35“ | 0659 | 100 | 100 | NT$25,802 | |
A | 17800181 | 55毫米到65毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 065S9 | 100 | 100 | NT$21,698 | |
A | 17800182 | 60毫米到70毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 070S9 | 50 | 50 | NT$14,749 | |
A | 17800132 | 60毫米到70毫米 | 無級 | 0.35“ | 0709 | 50 | 50 | NT$12,901 | |
A | 17800183 | 64毫米到75毫米 | 無級自張緊 | 0.375“ | 075S9 | 10 | 10 | NT$3,969 | |
A | 17800133 | 65毫米到75毫米 | 無級 | 0.35“ | 0759 | 50 | 50 | NT$12,901 | |
A | 17800184 | 70毫米到80毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 080S9 | 50 | 50 | NT$14,749 | |
A | 17800134 | 70毫米到80毫米 | 無級 | 0.35“ | 0809 | 50 | 50 | NT$12,901 | |
A | 17800185 | 74毫米到85毫米 | 無級自張緊 | 0.375“ | 085S9 | 10 | 10 | NT$4,303 | |
A | 17800135 | 75毫米到85毫米 | 無級 | 0.35“ | 0859 | 50 | 50 | NT$13,272 | |
A | 17800186 | 80毫米到90毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 090S9 | 50 | 50 | NT$15,114 | |
A | 17800136 | 80毫米到90毫米 | 無級 | 0.35“ | 0909 | 50 | 50 | NT$13,272 | |
A | 17800187 | 85毫米到95毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 095S9 | 50 | 50 | NT$15,114 | |
A | 17800137 | 85毫米到95毫米 | 無級 | 0.35“ | 0959 | 50 | 50 | NT$13,272 | |
A | 17800188 | 90毫米到100毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 100S9 | 50 | 50 | NT$15,114 | |
A | 17800138 | 90毫米到100毫米 | 無級 | 0.35“ | 1009 | 50 | 50 | NT$13,272 | |
A | 17800139 | 95毫米到105毫米 | 無級 | 0.35“ | 1059 | 50 | 50 | NT$13,272 | |
A | 17800189 | 95毫米到105毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 105S9 | 50 | 50 | NT$15,114 | |
A | 17800190 | 100毫米到110毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 110S9 | 50 | 50 | NT$15,850 | |
A | 17800140 | 100毫米到110毫米 | 無級 | 0.35“ | 1109 | 50 | 50 | NT$13,637 | |
A | 17800141 | 104毫米到115毫米 | 無級 | 0.35“ | 1159 | 10 | 10 | NT$2,727 | |
A | 17800191 | 105毫米到115毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 115S9 | 10 | 10 | NT$3,170 | |
A | 17800142 | 109毫米到120毫米 | 無級 | 0.35“ | 1209 | 10 | 10 | NT$2,727 | |
A | 17800192 | 110毫米到120毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 120S9 | 10 | 10 | NT$3,170 | |
A | 17800143 | 114毫米到125毫米 | 無級 | 0.35“ | 1259 | 10 | 10 | NT$2,727 | |
A | 17800193 | 115毫米到125毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 125S9 | 10 | 10 | NT$3,170 | |
A | 17800144 | 119毫米到130毫米 | 無級 | 0.35“ | 1309 | 10 | 10 | NT$2,727 | |
A | 17800194 | 120毫米到130毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 130S9 | 10 | 10 | NT$3,170 | |
A | 17800145 | 124毫米到135毫米 | 無級 | 0.35“ | 1359 | 10 | 10 | NT$2,875 | |
A | 17800195 | 125毫米到135毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 135S9 | 10 | 10 | NT$3,242 | |
A | 17800146 | 129毫米到140毫米 | 無級 | 0.35“ | 1409 | 10 | 10 | NT$2,875 | |
A | 17800196 | 130毫米到140毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 140S9 | 10 | 10 | NT$3,242 | |
A | 17800147 | 134毫米到145毫米 | 無級 | 0.35“ | 1459 | 10 | 10 | NT$2,875 | |
A | 17800197 | 135毫米到145毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 145S9 | 10 | 10 | NT$3,242 | |
A | 17800148 | 139毫米到150毫米 | 無級 | 0.35“ | 1509 | 10 | 10 | NT$2,875 | |
A | 17800198 | 140毫米到150毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 150S9 | 10 | 10 | NT$3,242 | |
A | 17800199 | 144毫米到155毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 155S9 | 10 | 10 | NT$3,242 | |
A | 17800149 | 144毫米到155毫米 | 無級 | 0.35“ | 1559 | 10 | 10 | NT$2,875 | |
A | 17800200 | 149毫米到160毫米 | 無級自張緊 | 0.35“ | 160S9 | 10 | 10 | NT$3,318 |
178 系列無級螺絲夾,不銹鋼
歐梯克 螺絲夾 非常適合安裝、夾緊、捆紮和定位電線或軟管。 這些螺旋夾將軟管和管道連接到配件上,以防止商業捕魚和食品加工等涉及暴露於鹽水的應用中的液體、空氣或氣體洩漏。 歐梯克 178 系列無級螺旋夾由不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,並具有螺旋式擰緊機構,與類似尺寸的耳夾相比,使其能夠適應更廣泛的軟管直徑。 緊固機構是自張緊的,以適應熱循環引起的直徑變化。
顧名思義,這些夾具採用無級設計,消除了夾具內圓周上的台階和重疊,從而提供無洩漏密封和一致的 360 度壓力。 它們具有無毛刺的條帶邊緣,可為夾緊零件提供全面保護,使其免受疤痕或機械損壞。 歐梯克 178 系列無級螺旋夾具由寬度為 9 毫米、厚度為 0.6 毫米的帶材製成。 這些條的尺寸為矽膠軟管和 EPDM 橡膠提供最佳密封,同時考慮軟管的可壓縮性、密封或保持性能、必要的徑向力和環境條件。 歐梯克 178 系列夾具配備機械互鎖裝置,可安全固定圓形夾具幾何形狀。
用途
歐梯克 178 系列無級螺旋夾鉗適用於林業、農業、管道、船舶、船舶、汽車、化工、食品和飲料以及維護和維修行業的多種夾緊應用。
工作機制
歐梯克 178 系列無級螺旋夾具採用榫槽設計,窄帶可集中夾緊力傳遞,外殼螺釘可順利擰緊和鬆開,以增加和減小帶尺寸。 這些夾具的帶子具有 D 型螺母和聯鎖裝置,一旦緊固,該聯鎖裝置就會接合夾具鎖定機構並將其保持在適當的位置。 安裝後,即使在不利的條件和環境下,鎖定機構也能長時間鎖定夾具。
功能
- 這些螺旋夾將軟管和管道連接到配件上,以防止食品加工和商業捕魚等涉及暴露於鹽水的應用中的空氣、氣體或液體洩漏。
- 它們採用無級設計,消除了夾具內圓周上的台階和重疊,以確保一致的 360 度壓力和無洩漏密封。
- 歐梯克 178 系列無級螺旋夾由不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,並具有螺旋式擰緊機構,與類似尺寸的耳夾相比,使其能夠適應更廣泛的軟管直徑。
- 緊固機構是自張緊的,以適應熱循環引起的直徑變化。
- 歐梯克 178 系列無級螺旋夾鉗配備無毛刺的條帶邊緣,為夾緊零件提供全面保護,防止結疤或機械損壞。
- 這些無級螺旋夾具由寬度為 9 毫米、厚度為 0.6 毫米的條帶材料製成。
- 這些條的尺寸為矽膠軟管和 EPDM 橡膠提供最佳密封,同時考慮軟管的可壓縮性、密封或保持性能、必要的徑向力和環境條件。
- 歐梯克 178 系列夾具配備機械互鎖裝置,可安全固定圓形夾具幾何形狀。
兼容配件
- 矽膠軟管和 EPDM 橡膠:歐梯克 178 系列無級螺旋夾與硅膠軟管和 EPDM 橡膠兼容,可在低壓應用中提供出色的密封性,防止空氣、液體或氣體損失。
安裝過程
- 歐梯克 178 系列無級螺絲夾包括 D 型螺母、外殼螺絲和互鎖裝置,可實現快速、安全的安裝。
- 逆時針轉動螺釘,直至其停在 D 形螺母處。
- 如需更改直徑或徑向組件,只需解鎖聯鎖即可。
- 將打開的夾子放在軟管周圍,將舌片定位在凹槽中,同時將機械互鎖的孔定位在配合特徵上。
- 現在將聯鎖保持在盡可能最小的直徑。
- 將螺釘擰緊至所需扭矩(不要超過最大允許擰緊扭矩)。
- D 型螺母之間應留有大於 3 毫米的間隙,以確保當自張緊卡箍的附接彈簧隨著軟管收縮而膨脹時,卡箍有足夠的運動以減小直徑。
- 逆時針轉動螺絲,鬆開自緊螺絲夾。
- 將聯鎖裝置移至下一個較小直徑位置,並將螺釘擰緊至所需扭矩。
常问问题解答
歐梯克夾具可重複使用嗎?
精選歐梯克卡箍型號,如薄型、通用型和 螺絲夾 可重複使用。
如何卸下歐梯克夾子?
諸如側銑刀、旋轉銑刀或碗形銑刀之類的工具可用於拆卸歐梯克夾具。 但是,不建議使用旋轉刀具,因為它們在切割夾鉗時可能會損壞軟管。
如何擰緊無級夾具?
無級夾具設計用於在軟管周圍精確地緊固一圈。 只需使用鉗子上的中間刀具或壓接工具即可壓接(而不是擠壓)無級夾具。
帶材邊緣無毛刺有何意義?
歐梯克 178 系列無級螺旋夾具具有無毛刺的條帶邊緣,可為夾緊零件提供全面保護,防止形成疤痕或機械損壞。
歐梯克 178 系列無級螺旋夾具是否能夠抵抗壓縮時的結構變形?
是的,178 系列無級螺旋夾具具有機械互鎖功能,可安全固定圓形夾具幾何形狀。
歐梯克卡箍是如何測量的?
只需測量軟管的外徑,並確保測量的直徑處於卡箍夾緊範圍的中間即可。
我應該何時更換軟管夾?
散熱器軟管夾和散熱器軟管應每 3 至 5 年更換一次。 隨著時間的推移和大量使用,軟管和管夾可能會變脆、腫脹或腐蝕。 只有內部壓力保持在較高水平時,散熱器才能冷卻汽車。
歐梯克夾具有哪些不同類型?
歐梯克提供各種卡箍,包括壓接環、薄型、帶式、V 型和 耳 適用於汽車、石油和天然氣以及液壓行業的眾多應用的夾具。
耳夾和螺絲夾有什麼區別?
耳夾 使用單/雙耳配置在恆定的鉗口力下進行壓接,以提供均勻的夾緊力。 螺絲夾具有內置螺絲、橋形螺母和 D 形螺母,可使用螺絲刀將其擰緊在軟管周圍。
歐梯克178系列螺旋夾鉗的無級設計有何意義?
歐梯克 178 系列螺旋夾鉗採用無級設計,消除了夾鉗內圓周上的台階和重疊,確保無洩漏密封和一致的 360 度壓力。