OETIKER 163 系列可調節夾鉗,不銹鋼帶
軟管廣泛用於連接暖通空調和流體輸送設備。 軟管夾非常適合將軟管固定在配件上,以防止接頭處的流體洩漏。 這些機械附件在軟管周圍施加相等的壓力,以將它們固定在軟管接頭、倒鉤或管子上。歐梯克 製造各種組裝和拆卸工具,以及夾子、環和快速連接器等連接設備。 該品牌致力於提供性能可靠的車輛、飲料分配系統和暖通空調裝置。...讀
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 材料 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16300281 | 23.6毫米到30毫米 | - | 0.27“ | 30A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300022 | 23.6毫米到30毫米 | - | 0.27“ | 30 | 100 | 100 | NT$2,720 | |
A | 16300282 | 25.6毫米到32毫米 | - | 0.27“ | 32A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300179 | 25.6毫米到32毫米 | - | 0.27“ | 32 | 100 | 100 | NT$2,002 | |
A | 16300023 | 28.6毫米到35毫米 | - | 0.27“ | 35 | 100 | 100 | NT$3,214 | |
A | 16300283 | 28.6毫米到35毫米 | - | 0.27“ | 35A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300284 | 30.6毫米到37毫米 | - | 0.27“ | 37A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300251 | 30.6毫米到37毫米 | - | 0.27“ | 37 | 100 | 100 | NT$2,052 | |
A | 16300285 | 33.6毫米到40毫米 | - | 0.27“ | 40A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300024 | 33.6毫米到40毫米 | - | 0.27“ | 40 | 100 | 100 | NT$2,101 | |
A | 16300025 | 38.6毫米到45毫米 | - | 0.27“ | 45 | 100 | 100 | NT$2,213 | |
A | 16300286 | 38.6毫米到45毫米 | - | 0.27“ | 45A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300026 | 43.6毫米到50毫米 | - | 0.27“ | 50 | 100 | 100 | NT$2,312 | |
A | 16300287 | 43.6毫米到50毫米 | - | 0.27“ | 50A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300027 | 47.5毫米到56毫米 | - | 0.27“ | 56 | 100 | 100 | NT$2,460 | |
A | 16300288 | 47.5毫米到56毫米 | - | 0.27“ | 56A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300289 | 53.5毫米到62毫米 | - | 0.27“ | 62A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300028 | 53.5毫米到62毫米 | - | 0.27“ | 62 | 100 | 100 | NT$3,461 | |
A | 16300029 | 59.5毫米到68毫米 | - | 0.27“ | 68 | 100 | 100 | NT$3,585 | |
A | 16300290 | 59.5毫米到68毫米 | - | 0.27“ | 68A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300301 | 64毫米到72毫米 | - | 0.35“ | 72A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300038 | 64毫米到72毫米 | - | 0.35“ | 72 | 100 | 100 | NT$3,523 | |
A | 16300291 | 65.5毫米到74毫米 | - | 0.27“ | 74A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300030 | 65.5毫米到74毫米 | - | 0.27“ | 74 | 100 | 100 | NT$2,757 | |
A | 16300039 | 70毫米到78毫米 | - | 0.35“ | 78 | 100 | 100 | NT$3,622 | |
A | 16300302 | 70毫米到78毫米 | - | 0.35“ | 78A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300292 | 71.5毫米到80毫米 | - | 0.27“ | 80A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300031 | 71.5毫米到80毫米 | - | 0.27“ | 80 | 100 | 100 | NT$3,400 | |
A | 16300303 | 76毫米到84毫米 | - | 0.35“ | 84A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300040 | 76毫米到84毫米 | - | 0.35“ | 84 | 100 | 100 | NT$5,069 | |
A | 16300293 | 77.5毫米到86毫米 | - | 0.27“ | 86A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300032 | 77.5毫米到86毫米 | - | 0.27“ | 86 | 100 | 100 | NT$3,400 | |
A | 16300041 | 82毫米到90毫米 | - | 0.35“ | 90 | 100 | 100 | NT$5,316 | |
A | 16300304 | 82毫米到90毫米 | - | 0.35“ | 90A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300294 | 83.5毫米到92毫米 | - | 0.27“ | 92A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300033 | 83.5毫米到92毫米 | - | 0.27“ | 92 | 100 | 100 | NT$3,128 | |
A | 16300051 | 85.5毫米到94毫米 | - | 0.27“ | 94 | 100 | 100 | NT$3,214 | |
A | 16300295 | 85.5毫米到94毫米 | - | 0.27“ | 94A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300305 | 88毫米到96毫米 | - | 0.35“ | 96A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300042 | 88毫米到96毫米 | - | 0.35“ | 96 | 100 | 100 | NT$4,129 | |
A | 16300296 | 89.5毫米到98毫米 | - | 0.27“ | 98A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300034 | 89.5毫米到98毫米 | - | 0.27“ | 98 | 100 | 100 | NT$3,313 | |
A | 16300043 | 94 mm - 102 mm | - | 0.35“ | 102 | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300306 | 94毫米到102毫米 | - | 0.35“ | 102A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300035 | 95.5 mm - 104 mm | - | 0.276“ | 104 | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300297 | 95.5毫米到104毫米 | - | 0.27“ | 104A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300250 | 98.5 mm - 107 mm | - | 0.276“ | 107 | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300298 | 98.5毫米到107毫米 | - | 0.27“ | 107A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300044 | 100毫米到108毫米 | - | 0.35“ | 108 | 50 | 50 | NT$2,163 | |
A | 16300307 | 100毫米到108毫米 | - | 0.35“ | 108A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300299 | 101.5毫米到110毫米 | - | 0.27“ | 110A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300036 | 101.5毫米到110毫米 | - | 0.27“ | 110 | 100 | 100 | NT$3,523 | |
A | 16300046 | 106毫米到114毫米 | - | 0.35“ | 114 | 50 | 50 | NT$2,262 | |
A | 16300308 | 106毫米到114毫米 | - | 0.35“ | 114A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300037 | 107.5毫米到116毫米 | - | 0.27“ | 116 | 100 | 100 | NT$3,622 | |
A | 16300300 | 107.5毫米到116毫米 | - | 0.27“ | 116A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300309 | 112毫米到120毫米 | - | 0.35“ | 120A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300045 | 112毫米到120毫米 | - | 0.35“ | 120 | 50 | 50 | NT$2,534 | |
A | 16300053 | 118毫米到126毫米 | - | 0.35“ | 126 | 50 | 50 | NT$2,410 | |
A | 16300310 | 118毫米到126毫米 | - | 0.35“ | 126A | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 16300311 | 124毫米到132毫米 | - | 0.35“ | 132A | 100 | 100 | - | 詢價
|
163 系列可調夾鉗,不銹鋼帶
歐梯克耳夾 旨在為石化、液壓和汽車行業提供可靠的半永久性軟管夾緊。 這些耳夾非常適合用於交聯聚乙烯 (PEX) 管和供水管道系統。 它們具有明顯的變形,可提供正確閉合的指示,並具有凹痕,可提供最大的夾緊力。 它們有單耳或雙耳的變體。 如果用戶希望在軟管/管材周圍實現均勻壓縮,則應選擇單耳夾;而在處理易受熱膨脹或收縮影響的材料時,應選擇雙耳夾以擴大夾緊範圍。
歐梯克耳夾有多種型號可供選擇,具有 機械聯鎖,多位置聯鎖或 插入 用於安全閉合夾具。
歐梯克夾具 163 系列可調節耳夾集成了多位置聯鎖裝置,具有多個接合位置,可將夾具調節至多個標稱直徑。 這些卡箍具有單耳,可快速安裝並均勻夾緊軟管。 它們採用不銹鋼結構,具有高耐腐蝕性和結構剛度。 這些可調節圓形夾具具有帶徑向引導的內環,可在軟管周圍實現均勻密封。 它們具有特殊成型的無毛刺邊緣,可降低軟管或其他被夾緊部件損壞的風險。 Raptor Supplies 提供這些歐梯克可調節軟管夾,夾持範圍為 23.6 至 132 英寸。 我們還提供具有鍍鋅鋼結構的夾具,以實現溫和的耐腐蝕性和延展性。
用途
歐梯克 163 系列可調節卡箍適用於夾緊農業、汽車、加熱和冷卻應用中的軟管。 這些夾具用於提供無洩漏操作,而不會因施加高夾緊力而損壞軟管。 它們還可用於防止軟管與配件斷開。
工作機制
歐梯克 163 系列可調節卡箍需要放置在軟管上並鎖定在最接近軟管直徑的位置。 通過使用鉗子/鉗子擠壓夾子的耳部,可以將它們永久安裝。 擠壓夾耳會導致夾耳捲曲並拉緊軟管周圍的夾鉗。
功能
- 歐梯克 163 系列可調節卡箍用於將軟軟管和管道緊緊固定在附件上。
- 它們採用不銹鋼結構,具有強度和耐腐蝕性。
- 這些耳夾集成了 3 / 4 / 6 位互鎖裝置,以保持它們在不同尺寸的軟管上閉合。
- 它們有一個單耳(10 毫米寬),可施加均勻的壓力并快速安裝。
- 這些夾具具有無毛刺的條帶邊緣,可防止切割軟管,並具有凹坑,可根據溫度變化進行溫和調節。
- 它們採用一體式設計,沒有任何可移動部件,可提供防篡改操作和抗振動性。
- 這些可調節圓形夾具的厚度為 0.6 毫米,帶寬為 7 / 9 毫米,可將夾緊壓力分佈在軟管上。
- 它們具有帶徑向引導的內環,用於軟管的全方位密封。
兼容配件
- HMK 01 和 HMK S01:這些手動鉗子具有用於標準操作的直夾爪 (HMK 01) 或用於小空間內小批量組裝的側夾爪 (HMK S01)。 它們在現場服務操作中也很有用。
- HO 2000 ME:這些氣動鉗系統允許統一安裝歐梯克 163 系列可調夾具。 這些鉗子為壓接夾耳和擰緊軟管周圍的夾子提供最佳的閉合力。 它們是大批量工廠安裝的理想選擇。
- CP 01:這些無線夾鉗具有輕巧且符合人體工程學的設計,可在夾具組裝過程中自由運動。 他們在任何地點提供不受限制的操作。 這些無繩鉗子可在關鍵任務現場操作中收集數據時產生精確的夾緊力。
- HO 2000 EL 和 HO 3000 EL:這些電子控制夾鉗控制和監控夾緊力,以確保一致的閉合。
標準與批准
歐梯克 163 系列可調節卡箍具有 AISI 304 (1.4301) 和 UNS S30400 認證以及符合 DIN EN ISO 9227 標準的鉻鎳不銹鋼結構,具有耐腐蝕性、成型性和焊接性。 歐梯克喉箍和配件符合 IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015 等標準的要求,以確保喉箍的環境健康和無缺陷、卓越的性能。
安裝過程
- 測量安裝在連接材料(如奶嘴)上的軟管的外徑。 軟管的外徑應在所選用卡箍的直徑範圍內。
- 將夾子放在軟管的夾緊位置上,並接合具有鎖片和掛鉤的多位置聯鎖裝置。
- 永久閉合前軟管外徑與卡箍內徑之差不應大於1.5毫米。
- 使用恆力工具鉗口或鉗子壓接夾耳寬度並減小夾直徑,以實現軟管的完美密封。
- 用戶只需應用一次工具行程即可一次性閉合夾具。 他們不應施加二次壓接力,以防止損壞夾具。
- 用戶可以使用側銑刀或碗鼻銑刀等工具來拆卸夾子,而不會損壞軟管和其他連接裝置。
常问问题解答
歐梯克 163 系列可調夾鉗的其他變體是否可在 Raptor Supplies?
Raptor Supplies 提供厚度為 0.8 毫米、耳寬為 8.5 毫米的耳夾(159系列 夾)具有內/外互鎖。
可調節耳夾和螺旋夾有什麼區別?
耳夾在恆定的鉗口力下永久壓接,以在軟管周圍提供均勻的夾緊。 螺絲夾具有內置螺絲、橋形螺母和 D 形螺母,可使用螺絲刀將其擰緊在軟管周圍。 這些螺旋夾可以多次擰緊或鬆開,而耳夾可以根據設定的軟管直徑進行永久調整。 與螺旋夾不同,可調節耳夾不會因運動或振動而鬆動,因此更安全。
用戶如何選擇適合自己需求的可調節耳夾?
- 應用: 單耳卡箍用於軟管和卡箍直徑保持恆定的熱穩定環境中。 雙耳夾非常適合軟管直徑因溫度變化而波動(增大或減小)的環境。
- 結構:耳夾有鍍鋅或不銹鋼結構的型號。 鍍鋅鋼耳夾的耐腐蝕性略低於不銹鋼耳夾。
- 外徑:選擇軟管直徑在夾緊範圍中間的卡箍。
用戶如何移除歐梯克夾子?
客戶可以使用側銑刀或碗鼻銑刀等工具從軟管上拆下卡箍。 不建議使用旋轉刀具,因為它們可能會在切割卡箍時損壞軟管。
歐梯克夾子拆除後可以重複使用嗎?
歐梯克卡箍的選定型號,例如薄型卡箍、通用卡箍和螺旋卡箍,可以在從不需要夾緊的軟管上取下後重複使用。