OETIKER 159 系列可調節夾鉗,不銹鋼帶
誰會知道將類似尺寸的電纜或材料固定在一起會如此複雜? 這就是軟管夾發揮作用的地方。 如果您正在尋找 軟管夾 非常適合固定軟管、乾燥器通風口、管道、電纜、管道、燃油管線等,然後是歐梯克 159 系列調節器...le 軟管夾是您的正確選擇。讀
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 鎖類型 | 帶寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15900002 | 25毫米到50毫米 | 外聯鎖 | 0.27“ | 100 | 100 | NT$1,508 | 詢價
|
A | 15900005 | 25毫米到50毫米 | 內部聯鎖 | 0.27“ | 100 | 100 | NT$1,508 | 詢價
|
A | 15900004 | 40毫米到110毫米 | 外聯鎖 | 0.27“ | 100 | 100 | NT$2,064 | 詢價
|
A | 15900007 | 40毫米到110毫米 | 內部聯鎖 | 0.27“ | 100 | 100 | NT$4,178 | 詢價
|
159 系列可調夾鉗,不銹鋼帶
什麼是可調軟管夾?
可調節軟管夾可用於將軟管連接到接頭/接頭上,以便軟管內的液體可以成功地從一個區域移動到另一個區域,而不會溢出或洩漏。 這些小的圓形夾具由鋁或類似的薄金屬製成,可以用小螺釘擰緊。 它們也可以用作電纜紮帶或管道膠帶的可選工具。
歐梯克 159 系列可調節夾具採用連接技術,使其成為軟質材料的理想選擇。 這些夾具允許多種接合位置,並且可以調整為多種標稱直徑。 這些耳夾設計用於簡單快速的安裝。 將 PEX 管連接到咖啡機和自動售貨機中的塑料配件時,耳朵的可見變形可提供正確閉合的證據。 歐梯克 159 系列可調節夾具具有無毛刺邊緣,可降低被夾緊零件損壞的風險。 這些夾具在安裝時保持其形狀,從而形成均勻的密封。 它們具有帶徑向引導的內圈,可提供全方位密封。
用途
Oetiker 159 系列可調節夾子可以連接到軟管接頭(如乳頭或倒鉤)上,以密封和穩定軟管配置。 它們阻止液體洩漏或溢出。 這些可調節耳夾適用於夾持農業、汽車、加熱和冷卻應用中的軟管,是室內和室外使用的理想選擇。
工作機制
您如何使用 Oetiker 159 系列可調夾具?
- 測量安裝在附件(例如接頭)上的軟管的外徑。 選擇平均直徑範圍略低於所測外徑值的夾具。
- 將夾子放在軟管上的夾緊位置上,並使用機械聯鎖裝置將其牢固地關閉。
- 為了完美密封夾鉗,請使用恆力工具鉗口或鉗子壓接夾耳寬度並減小夾鉗直徑。
- 可以使用諸如側刀、旋轉刀或碗形刀頭等工具來卸下夾具,而不會損壞軟管或其他連接工具。
功能
- 歐梯克 159 系列可調節卡箍採用靈活的設計,可調節多種公稱直徑。
- 它們帶有一個具有徑向引導的內圈,以提供有效的全方位密封。
- 這些裝置提供簡單快速的組裝,並具有可見的變形,提供正確閉合的證據。
- 歐梯克 159 系列可調節夾具具有無毛刺的條帶邊緣,可確保降低被夾緊部件損壞的風險。
- 連接技術使歐梯克 159 系列夾具成為軟材料的理想選擇。
兼容配件
- HMK 01 手動鉗子:這些鉗子與 Oetiker 159 系列可調夾具配合使用,並具有用於操作的直夾爪。
- HO 3000 ME 氣動耳夾鉗:這些氣動夾子系統允許統一安裝歐梯克 159 系列耳夾。 這些鉗子為壓接夾耳和擰緊軟管周圍的夾子提供最佳閉合力。 它們適用於大約 3000 N 的擠壓力。
- CP 01 無繩夾鉗:這些無繩夾鉗採用輕巧且符合人體工程學的設計,可在夾鉗組裝過程中自由移動。 它們在任何位置提供不受限制的操作。
標準與批准
Oetiker 159 系列可調節夾具的製造符合 DIN EN ISO 9227 國際標準的耐腐蝕性和耐用性。 為確保夾具的環境健康和卓越性能,這些可調節夾具和相關配件已通過認證,符合 IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015 等標準。
安裝過程
- 歐梯克 159 系列可調節夾鉗內側形成的標籤位於錶帶外表面的槽中。
- 在組裝和閉合過程中,拉環滑入上述槽中,避免了夾子內圓周周圍的任何台階。
- 注意:歐梯克 159 系列夾鉗是扁平的。 夾具必須在組裝前成形。 聯鎖裝置的每個增量步驟都會使閉合前的直徑減小約 1.6 毫米。