軟管夾連接到軟管接頭,例如接頭或倒鉤。 使用軟管夾可確保軟管配置密封和穩定,並防止液體逸出。 這些夾具確保周圍壓力相等,並防止液體逸出間隙,否則可能導致危險的洩漏。
歐梯克 15900004 可調節夾具是軟質材料的理想選擇。 該夾具設計用於簡單快速的安裝。 它具有明顯的耳朵變形,以提供正確閉合的證據。 歐梯克 15900004 具有無毛刺邊緣,可降低夾緊零件損壞的風險。
用途:
歐梯克 15900004 可調節夾鉗可連接到軟管接頭(例如接頭或倒鉤)上,以密封和穩定軟管配置。 它可以防止液體洩漏或溢出。 歐梯克 15900004 適用於農業、汽車、加熱和冷卻應用中的夾緊軟管,是室內和室外使用的理想選擇。
功能
- 歐梯克 15900004 可調節夾具採用靈活的設計,可調節多種公稱直徑。
- 它配有一個具有徑向引導的內圈,可提供有效的全方位密封。
- 歐梯克 15900004 提供簡單快速的組裝,並具有明顯的變形,可提供正確閉合的證據。
- 它具有無毛刺的條帶邊緣,可確保降低被夾緊零件損壞的風險。
- 連接技術使 Oetiker 15900004 可調節夾具成為軟材料的理想選擇。
兼容配件:
- HMK 01 手動鉗子:這些鉗子與 Oetiker 15900004 可調夾鉗配合使用,並具有直夾爪進行操作。
- HO 3000 ME 氣動耳夾鉗:這些氣動鉗系統允許統一安裝歐梯克 15900004 可調節夾鉗。 這些鉗子為壓接夾耳和擰緊軟管周圍的夾子提供最佳的閉合力。 它們適用於大約 3000 N 的擠壓力。
- CP 01 無繩夾鉗:這些無繩夾鉗採用輕巧且符合人體工程學的設計,可在夾鉗組裝過程中自由移動。 它們在任何位置提供不受限制的操作。
標準和批准:
歐梯克 15900004 軟管夾的設計符合 DIN EN ISO 9227 國際標準,可確保耐腐蝕性和耐用性。 歐梯克喉箍及配件符合 IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015 等標準的要求,以確保喉箍的環保健康和無缺陷、卓越的性能。
安裝方式:
- 歐梯克 15900004 可調節夾具內側上形成的拉環位於帶外表面的槽中。
- 在組裝和閉合過程中,拉環滑入上述槽中,避免了夾子內圓周周圍的任何台階。
- 注意:歐梯克 159 系列夾鉗是扁平的。 夾具必須在組裝前成形。 互鎖的每個增量步驟都會在閉合前減小直徑約 1.6 毫米。
經常問的問題:
問:如何正確定位喉箍?
答:軟管夾有多種形狀、樣式和尺寸。 然而,他們中的大多數都遵循相同的過程來正確安裝在軟管和管件/管件上。 將軟管牢固地壓到配合部件上後,將軟管夾朝軟管末端定位,在軟管夾和軟管末端之間留出大約 1/4 英寸的空間。
問:歐梯克夾子可以重複使用嗎?
A. 是的,歐梯克軟管夾,如蜗杆驅動、無級螺絲和 V 型夾是可重複使用的。 它們可以在需要時隨時輕鬆打開和安裝,特別是對於製造和汽車設施的維護和維修。 這些夾具也可以徑向和軸向安裝。 用戶還可以選擇 Oetiker 2 耳夾用於需要永久安裝夾子的應用。
問:使用歐梯克 159 系列可調夾鉗時需要遵循哪些一般安全提示?
A.
- 佩戴安全眼鏡或護目鏡,或者佩戴帶有安全眼鏡或護目鏡的面罩。
- 工作的工件夾持要求應與以下夾具特徵相匹配,以選擇合適的夾具類型和尺寸:強度和重量(例如:考慮尺寸和標稱夾緊壓力)、開口(到達長度)、喉部深度(達到),以及易於調整和夾緊表面(使用的材料和尺寸)。
- 如果可能的話,處理掉帶有彎曲框架的夾具並更換彎曲的主軸。
- 擰緊前確保夾具的壓板和砧部分與工件充分接觸。
- 工作完成後立即拆下夾具,因為它們僅用作將工件牢固固定到位的臨時裝置。
- 保持夾具的所有活動部件輕微上油,並保持工具清潔以防止打滑。 另外,請確保與工件接觸的任何部分上沒有污垢或油污。
問:哪些類型的軟管夾適用於船舶應用?
A. 在船舶應用中,應始終使用由高級不銹鋼(例如 316 不銹鋼)製成的軟管夾。
問:如何選擇歐梯克軟管夾?
A. 要檢查尺寸要求,請將軟管安裝在管道或配件上(使軟管膨脹),然後檢查軟管的外徑。 選擇在其夾緊範圍內支持軟管直徑的軟管夾。