無毛刺條邊:
為了保護夾緊的零件在裝配過程中不會留下疤痕並防止受傷,歐梯克提供無毛刺的條形邊緣。 無毛刺的條帶邊緣可防止在組裝期間和組裝後損壞組件的機會。
設計用於將軟管連接到石油、天然氣、流體和冷卻劑管線中的配件和管道的壓接夾。 選定的歐梯克耳夾具有基於彈簧的自張緊機制,可實現無滑動操作。 提供鋼和不銹鋼變體。
歐梯克 178 系列無級螺絲夾具有無毛刺邊緣,可完全保護夾緊部件免受疤痕或機械損壞。 歐梯克 174 系列夾具具有小孔,有助於接合併在擰緊後將夾具鎖定機構保持在適當位置。
蜗杆傳動歐梯克卡箍設計用於在維護和維修操作中將氣動/排氣軟管固定到倒鉤和配件上。 螺釘式緊固機構可實現無滑動安裝,鋼結構可抵抗液壓油和工業化學品。
歐梯克夾緊工具,例如直鉗口和棘輪鉗,最適合燃油和冷卻器管路以及氣壓系統中的夾緊安裝。 鍛鋼結構可確保抵抗嚴酷的工業濫用,絕緣手柄可實現危險操作。
鋼製軟管 歐梯克夾鉗系列適用於固定液壓和冷卻管線、石油和天然氣、管道和維護操作中的管道和軟管。 帶絕緣手柄的鉗口鉗,確保用戶安全和舒適。 提供鍍鋅和普通飾面選項。
為了保護夾緊的零件在裝配過程中不會留下疤痕並防止受傷,歐梯克提供無毛刺的條形邊緣。 無毛刺的條帶邊緣可防止在組裝期間和組裝後損壞組件的機會。
歐梯克的 ToothLock 技術提供永久和極高的壓縮率,以及高抗膨脹性,以確保連接保持不變。 該技術還具有防止夾具鬆動的自鎖機制和低迴彈率,以提高長時間的性能。 此外,一旦安裝,它使歐梯克夾具抗衝擊和抗振動,以承受熱應力。 ToothLock 技術還集成了多個牙齒鎖定位置,以補償組件公差。
耳軟管夾包括帶有一個或多個集成“耳朵”的帶。 使用鉗子工具將這些耳朵閉合,以在軟管接頭處形成緊密、永久、防漏的連接。 耳式軟管夾通常用於存在薄壁軟管、塑料以及軟硬橡膠的苛刻應用中。 其他常見的變體 歐梯克 2 耳夾 包括互鎖式、可調式和無級榫槽式夾具,可滿足各種應用要求。
選擇單耳夾(153系列 & 154系列),如果您的要求是在軟管/管子周圍實現均勻壓縮。 但是,建議繼續使用雙耳變體(101系列 & 151系列 耳夾),如果您正在處理易於熱膨脹/收縮的材料(用於擴大夾緊範圍)。
提醒一句:請注意,歐梯克耳夾應在一次工具行程中壓接。 第一次嘗試後施加額外的力會損壞夾具。
塑料軟管夾是一種一體式尼龍夾,具有將夾子鎖定到位的帶齒棘輪機構。 這些歐梯克夾具的末端具有帶互鎖齒的工程開口。 當開口被壓在一起時,齒互鎖,防止夾子鬆動。 要鬆開夾子,請用鉗子夾住聯鎖組件的一側並側推。 齒將滑開,夾子將鬆開。
快速釋放軟管夾類似於常見的蜗杆驅動軟管夾,但是,蜗杆設計為遠離夾帶旋轉以完全脫離穿孔。 在安裝過程中,蜗杆會鬆開,以便用手將錶帶收緊。 一旦消除了所需的鬆弛量,螺釘就會向下咬合,從而使蝸輪與帶中的穿孔嚙合。 然後可以使用常用的手動工具收緊帶子。
彈簧夾,有時也稱為恆張力夾,是一種寬帶彈簧鋼軟管夾,可為接頭提供恆定壓力。 夾具的彈簧特性使其能夠在接頭隨著溫度波動而膨脹和收縮時保持張力。
T 型螺栓軟管夾或賽車夾被認為是一種快速釋放夾,設計有鋼帶和由六角螺母擰緊的外加螺栓 T 型螺栓。 螺栓的“T”形端固定在夾帶一端的環中,螺栓的另一端穿過樞轉外殼,其螺紋從相對端伸出。
螺栓的螺紋端充當槓桿,當遠離金屬帶轉動時,鬆開夾子。 要擰緊夾具,只需將螺栓向下旋轉到夾具上,然後通過將六角螺母擰緊螺栓外殼來固定其位置。
螺旋式 Oetiker 軟管夾具有纏繞自身的長不銹鋼帶以及安裝人員可用於收緊帶的螺釘。 當安裝者擰緊螺絲時,它會在不同的方向拉動帶子的兩端,施加很大的壓力。 此外,他們的設計允許螺旋式軟管夾調整多種尺寸的軟管。
選擇合適的歐梯克夾具取決於應用的性質和其他幾個因素,如下表所示:
永遠追求高檔 不銹鋼歐梯克夾子 適用於涉及處理高磨損環境的應用。
只需測量軟管的外徑即可。 然後,確保測量的直徑位於夾具夾緊範圍的中間。
當然,選擇的歐梯克型號,如低調、螺絲和型材和 通用夾具 可重複使用。
歐梯克夾具工具,如側刀、旋轉刀或碗鼻刀可用於拆卸夾具。 但是,不建議使用旋轉切割器,因為它們會在切割夾子時損壞軟管。
每 3 到 5 年,應更換散熱器軟管夾和散熱器軟管,以使發動機處於正常工作狀態。 隨著年齡的增長和使用,它們會變脆、腫脹或腐蝕。 只有當內部壓力保持較高時,散熱器才能為汽車降溫。
是的,選定的歐梯克卡箍可用於高溫應用。 用戶應在遵循品牌指南的同時,選擇適合特定應用的額定溫度的夾具。
是的,歐梯克卡箍易於安裝。 有些夾具帶有棘輪機構,便於擰緊,而另一些則可以使用鉗子或螺絲刀擰緊。