OETIKER 151 系列不銹鋼 2 耳夾
歐梯克 151 系列耳夾採用雙耳設計,可提供額外的抓力並在軟管周圍提供恆定的壓力,從而使其適合處理熱和振動膨脹或收縮。 這些不銹鋼耳夾與橡膠軟管、塑料管、電氣設備一起使用...Trical電纜和焊接軟管。 它們具有去毛刺邊緣,可防止軟管損壞,尺寸範圍為 3.1 毫米至 46 毫米,帶厚度可達 0.394 英寸。 這些耳夾的可見變形證明了其正確閉合,而一體式配置確保了可靠且防篡改的密封。讀
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 帶厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15100000 | 3.1毫米到4.1毫米 | 0.27“ | 0041R | 100 | - | 100 | NT$4,080 | |
A | 15100002 | 3.4毫米到5毫米 | 0.27“ | 0305R | 100 | - | 100 | NT$2,163 | |
A | 15100001 | 3.5毫米到4.5毫米 | 0.27“ | 0045R | 100 | - | 100 | NT$2,163 | |
A | 15100003 | 5毫米到7毫米 | 0.236“ | 0507R | 100 | 0.024“ | 100 | NT$3,062 | |
A | 15100004 | 7毫米到9毫米 | 0.276“ | 0709R | 100 | 0.031“ | 100 | NT$3,315 | |
A | 15100023 | 8毫米到11毫米 | 0.276“ | 0811R | 100 | 0.024“ | 100 | NT$3,315 | |
A | 15100006 | 11.1毫米到13毫米 | 0.276“ | 1113R | 100 | 0.024“ | 100 | NT$3,570 | |
A | 15100007 | 12.5毫米到15毫米 | 0.295“ | 1315R | 100 | 0.024“ | 100 | NT$3,567 | |
A | 15100008 | 14毫米到17毫米 | 0.315“ | 1517R | 100 | 0.031“ | 100 | NT$4,122 | |
A | 15100009 | 15毫米到18毫米 | 0.315“ | 1518R | 100 | 0.024“ | 100 | NT$3,994 | |
A | 15100010 | 16.2毫米到20毫米 | 0.335“ | 1720R | 100 | 0.024“ | 100 | NT$4,865 | |
A | 15100011 | 18.1毫米到22毫米 | 0.394“ | 1922R | 100 | 0.039“ | 100 | NT$4,785 | |
A | 15100012 | 19.1毫米到23毫米 | 0.354“ | 2023R | 100 | 0.024“ | 100 | NT$5,405 | |
A | 15100013 | 21.1毫米到25毫米 | 0.394“ | 2225R | 100 | 0.039“ | 100 | NT$5,380 | |
A | 15100014 | 22.5毫米到27毫米 | 0.394“ | 2327R | 100 | 0.024“ | 100 | NT$6,018 | |
A | 15100015 | 24毫米到28毫米 | 0.394“ | 2528R | 100 | 0.039“ | 100 | NT$6,162 | |
A | 15100018 | 29.3毫米到34毫米 | 0.27“ | 3134R | 100 | - | 100 | NT$7,912 | |
A | 15100019 | 32毫米到37毫米 | 0.27“ | 3437R | 100 | - | 100 | NT$5,687 | |
A | 15100020 | 35毫米到40毫米 | 0.27“ | 3740R | 100 | - | 100 | NT$5,959 | |
A | 15100021 | 37.6毫米到43毫米 | 0.27“ | 4043R | 100 | - | 100 | NT$6,231 | |
A | 15100022 | 40.6毫米到46毫米 | 0.27“ | 4346R | 100 | - | 100 | NT$6,503 |
151系列不銹鋼2耳夾
歐梯克 151 系列耳夾是中壓卡箍,採用雙耳設計,可提供額外的抓力,並在軟管周圍提供恆定壓力,從而適合處理熱和振動膨脹或收縮。 它們由防腐不銹鋼製成,與標準耳夾相比,可提供更大的夾緊範圍,並提供額外的耐用性。 歐梯克不銹鋼耳夾具有去毛刺邊緣,可防止損壞軟管,並且能夠因熱膨脹或振動而提供一定程度的彈性,以適應所連接的組件或零件尺寸的變化。 這些耳夾的可見變形提供了其正確閉合的證據,並且一體式配置確保了可靠且防篡改的密封。 這些鋼耳夾的尺寸範圍為 3.1 毫米至 46 毫米,帶子厚度可達 0.394 英寸。 Raptor Supplies 是值得信賴的歐梯克夾具供應商。
工作機制
- 這些夾具上的夾緊力會上升,並在膨脹或收縮期間產生彈簧功能,以響應溫度和振動等熱或機械影響。
- 這些薄壁插入環有一個橢圓形突出物,放置在耳部空間(在管子或軟管端部上方)。
- 它們被關閉使用 手動安裝鉗,從而緊密地橋接和密封耳隙。 它還確保夾具整個圓周上的壓縮力均勻。
- 成型和剪切過程中產生的毛刺在滾筒精加工過程中被完全去除。
- 為了獲得完美的密封,安裝過程中必須正確閉合耳部,因此必須相應地選擇卡箍的公稱直徑。
功能
- 歐梯克 151 系列中壓卡箍是薄壁插入環,具有雙耳設計,可提供額外的抓力。
- 由於熱膨脹或振動,它們足夠靈活,可以提供一定程度的彈性,從而適應被連接的組件或零件尺寸的變化。
兼容配件
- 歐梯克 HO 3000 EL 和 HO 4000 EL:這些電子控制鉗專為該品牌的 151 系列夾鉗設計,可提供均勻的夾鉗閉合。
- 歐梯克 HMK 01 / S01:這些手動耳夾鉗工具的夾爪可直接位於鉗子 (HMK 01) 或鉗子側面 (HMK S01),適用於有限空間。
標準與批准
- DIN EN ISO 9227
- IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015
- UNS S30403(統一編號系統)和 SAE 1008(汽車工程師協會)
常问问题解答
1耳夾和2耳夾有什麼區別?
與 2 耳夾相比,歐梯克 1 耳夾具有更大的夾持範圍。 這 2 個耳夾提供高夾緊力,並在軟管收縮和伸展期間產生彈簧效應。
如何測量耳夾的尺寸?
只需分析和測量安裝在接頭上的軟管的外徑 (OD)。 然後,選擇喉箍,使軟管的外徑大約在喉箍的夾緊範圍的中間。
如何卸下歐梯克夾子?
旋轉或碗形鼻刀或側刀等工具可用於拆卸歐梯克夾具。 但是,不建議使用旋轉切割器,因為它們可能會在切割夾子時篡改或損壞軟管。
我們如何擰緊夾子?
要擰緊夾子,用一隻手擠壓夾子,使與驅動器相對的一端滑入套筒夾持器中。 然後,用扳手或螺絲刀順時針轉動驅動器,使驅動器上的螺紋與夾具上的槽嚙合。 繼續轉動驅動器,直到夾子緊緊地固定在軟管周圍。
歐梯克夾具可重複使用嗎?
Raptor Supplies 還提供歐梯克 無級低調夾具 本質上是可重複使用的。 它們可以多次打開和安裝,並且可以徑向和軸向安裝。 Oetiker 的低調、通用、螺釘和型材夾具本質上也是可重複使用的。
如何正確定位軟管夾?
耳管夾 有各種形狀、樣式和尺寸。 他們中的大多數都遵循相同的準則來正確放置在軟管/管道/管道配件上。 將軟管牢固地壓到配合部件上後,將軟管夾朝軟管末端定位,在軟管夾和軟管末端之間留出大約 1/4 英寸的空間。
如果我對產品或其交付有任何疑問怎麼辦?
您可以通過以下方式與我們聯繫,輕鬆解決您的疑問 -
電子郵件:銷售@raptorsupplies.COM
致電:+ 44 203 287 5224
WhatsApp:+ 44 7786 311597
除了卡還有其他支付方式嗎?
Raptor Supplies 還為您提供通過 PayPal 安全付款。