項目 | 耳夾 |
帶材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
帶寬 | 0.27“ |
完 | 樸素 |
材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 29.3毫米到34毫米 |
尺寸參考 | 3134R |
類別 | 壓接2耳軟管 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 11.99 |
船寬(厘米) | 8.51 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 帶厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15100004 | 7毫米到9毫米 | 0.276“ | 0709R | 100 | 0.031“ | 100 | 新台幣3,315元 | |
15100008 | 14毫米到17毫米 | 0.315“ | 1517R | 100 | 0.031“ | 100 | 新台幣4,122元 | |
15100011 | 18.1毫米到22毫米 | 0.394“ | 1922R | 100 | 0.039“ | 100 | 新台幣4,785元 | |
15100013 | 21.1毫米到25毫米 | 0.394“ | 2225R | 100 | 0.039“ | 100 | 新台幣5,380元 | |
15100015 | 24毫米到28毫米 | 0.394“ | 2528R | 100 | 0.039“ | 100 | 新台幣6,162元 | |
15100003 | 5毫米到7毫米 | 0.236“ | 0507R | 100 | 0.024“ | 100 | 新台幣3,062元 | |
15100023 | 8毫米到11毫米 | 0.276“ | 0811R | 100 | 0.024“ | 100 | 新台幣3,315元 |