項目 | 棘輪鉗 |
帶材料 | 鍛鋼 |
鎖模力 | 1000N |
身高 | 21mm |
顎式 | 標準 |
鉗口寬度 | 20 mm |
總長: | 225mm |
材料 | 鍛鋼 |
最大限度。 耳寬 | 13 mm |
開口間隙頂部 | 25.5 mm |
包裝規格 | 1 |
用於 | 105系列、151系列、153系列、154系列、155系列、159系列、163系列、167系列、109系列、113系列、123系列、196系列、117系列 |
信號寬度 | 50mm |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 0.61 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | DE |
Oetiker 14100396 直顎鉗非常適合在農業、汽車、加熱和冷卻應用中從軟管上夾緊或移除耳夾。 這款 Oetiker 14100396 鉗口鉗還提供無洩漏操作,而不會因施加高夾緊力而損壞耳夾。
A. 棘輪夾鉗與耳夾成 90 度角,其鉗口夾住套圈的兩側,將軟管壓在軟管接頭的倒刺部分上,以實現牢固配合。 另一方面,歐梯克側鉗或窄(標準)鉗口鉗非常適合操作空間有限的應用。
答:是的, Raptor Supplies 還提供具有側顎的變體中的顎鉗( 歐梯克 14100446 鉗子) 垂直於耳夾作用於徑向區域非常有限的應用中。
A. Oetiker 14100396 直爪鉗由於其固有的施加力變化而不會每次提供相同的閉合力。 實際的鉗力取決於多種因素,例如施加的手部力量、當地工人的安全限制和特定的應用特性。 有可能超過特定耳夾的最大閉合力。 然而,它必須確保工人的安全以及耳夾的最終連接完整性。
A. Oetiker 提供各種軟管夾,例如 擰, 耳朵, 彈簧, 電線, 蠕蟲 和塑料夾。
A. 客戶可以使用工具,例如側刀或碗鼻刀,從軟管上拆下聯鎖裝置並剝下夾子。 不建議使用旋轉切割器,因為它們會在切割夾子時損壞軟管。
A. 選定的歐梯克卡箍,例如薄型卡箍、通用卡箍和螺旋卡箍,在從軟管上取下後可以重複使用。 但是,耳夾一旦切割和移除就不能重複使用。