Oetiker 14100446 | 單動側頜鉗| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OETIKER 14100446 單動側顎鉗

有現貨
貨號:CH6DJX Model: 14100446,en交叉參考號:HIP1000446

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,298 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棘輪鉗
帶材料鐵件
鎖模力1000N
身高21mm
顎式側顎
鉗口寬度20 mm
總長:225mm
材料鐵件
最大限度。 耳寬13 mm
開口間隙頂部23.8 mm
包裝規格1
次數
用於105系列、151系列、153系列、154系列、155系列、159系列、163系列、167系列、109系列、113系列、123系列、196系列、117系列
信號寬度50mm

送貨信息:

船重(kg) 0.34

產品型號

產品型號材料顎式開口間隙頂部價錢
OETIKER 14100396 直鼻鉗,大號絕緣手柄| AD7FCY 4E607 / HIP1000396 14100396-標準25.5 mm新台幣5,725元
OETIKER 14100426 手動安裝鉗,1000 N 鉗口力 | CM9ANJ 14100426-夾鉗36 mm-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OETIKER 14100446 單動側顎鉗
新台幣1,298元 /單元