歐梯克 14100426 |手動安裝鉗,1000 N 鉗口力 | Raptor Supplies 台灣

OETIKER 14100426 手動安裝鉗,1000 N 鉗口力

貨號:CM9ANJ Model: 14100426,en
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目標準顎鉗
帶材料鍛鋼
鎖模力1000N
身高21mm
顎式夾鉗
鉗口寬度20 mm
總長:305mm
材料鍛鋼
最大限度。 耳寬13 mm
開口間隙頂部36 mm
包裝規格1
類別標準
用於105系列、151系列、153系列、154系列、155系列、159系列、163系列、167系列、109系列、113系列、123系列、196系列、117系列
信號寬度50mm

產品型號

產品型號材料顎式開口間隙頂部價錢
OETIKER 14100396 直鼻鉗,大號絕緣手柄| AD7FCY 4E607 / HIP1000396 14100396-標準25.5 mm新台幣5,725元
OETIKER 14100446 單動側顎鉗 | CH6DJX HIP1000446 14100446-側顎23.8 mm新台幣1,298元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OETIKER 14100426 手動安裝鉗,1000 N 鉗口力