OETIKER 101 系列鍍鋅鋼 2 耳夾
歐梯克 101 系列耳夾非常適合採礦、農業、汽車維修、供暖和通風以及管道行業的低壓應用。 這些鍍鋅鋼耳夾與橡膠軟管、塑料管、電纜和焊接軟管兼容。 他們的特點...雙耳設計有助於在軟管周圍提供恆定壓力並處理熱和振動膨脹/收縮。讀
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 帶厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10100000 | 3.1毫米到4.1毫米 | 0.138“ | 0041 | 100 | 0.02“ | 100 | NT$2,343 | |
A | 10100002 | 3.4毫米到5毫米 | 0.197“ | 0305 | 100 | 0.026“ | 100 | NT$2,343 | |
A | 10100001 | 3.5毫米到4.5毫米 | 0.138“ | 0045 | 100 | 0.024“ | 100 | NT$2,343 | |
A | 10100004 | 5毫米到7毫米 | 0.236“ | 0507 | 100 | 0.0275“ | 100 | NT$2,413 | |
A | 10100008 | 7毫米到9毫米 | 0.276“ | 0709 | 100 | 0.0393“ | 100 | NT$2,451 | |
A | 10100011 | 8.1毫米到11毫米 | 0.276“ | 0811 | 100 | 0.0393“ | 100 | NT$2,351 | |
A | 10100016 | 10.8毫米到13毫米 | 0.276“ | 1113 | 100 | 0.0393“ | 100 | NT$2,503 | |
A | 10100019 | 12.5毫米到15毫米 | 0.295“ | 1315 | 100 | 0.0393“ | 100 | NT$2,589 | |
A | 10100022 | 14毫米到17毫米 | 0.315“ | 1517 | 100 | 0.047“ | 100 | NT$2,720 | |
A | 10100024 | 15毫米到18毫米 | 0.315“ | 1518 | 100 | 0.0472“ | 100 | NT$2,703 | |
A | 10100027 | 16.2毫米到20毫米 | 0.335“ | 1720 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$2,863 | |
A | 10100029 | 18.1毫米到22毫米 | 0.354“ | 1922 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$5,085 | |
A | 10100030 | 19毫米到23毫米 | 0.354“ | 2023 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$3,326 | |
A | 10100032 | 21.1毫米到25毫米 | 0.394“ | 2225 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$5,893 | |
A | 10100034 | 22.5毫米到27毫米 | 0.394“ | 2327 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$3,645 | |
A | 10100035 | 24毫米到28毫米 | 0.394“ | 2528 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$4,136 | |
A | 10100037 | 26.3毫米到31毫米 | 0.394“ | 2731 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$4,264 | |
A | 10100039 | 27毫米到31毫米 | 0.27“ | 2831 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$3,226 | |
A | 10100041 | 29.3毫米到34毫米 | 0.394“ | 3134 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$6,431 | |
A | 10100043 | 32毫米到37毫米 | 0.394“ | 3437 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$4,703 | |
A | 10100045 | 35毫米到40毫米 | 0.394“ | 3740 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$7,862 | |
A | 10100047 | 37.6毫米到43毫米 | 0.394“ | 4043 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$9,817 | |
A | 10100049 | 40.6毫米到46毫米 | 0.394“ | 4346 | 100 | 0.059“ | 100 | NT$9,109 |
101系列鍍鋅鋼2耳夾
歐梯克 101 系列耳夾是中壓夾具,由防腐鍍鋅鋼製成,與標準耳夾相比,可提供更大的夾緊範圍。 它們採用雙耳設計,可提供額外的抓力,並在軟管周圍提供恆定的壓力,從而適合處理熱和振動膨脹或收縮。 這些單元由於熱膨脹或振動而提供一定程度的彈性,以適應所連接的組件或零件的尺寸變化。 它們確保可靠且防篡改的密封,並具有一體式配置。 這些耳夾的可見變形提供了其正確閉合的證據。 歐梯克鍍鋅耳夾邊緣去毛刺,可防止損壞軟管,厚度為 0.02、0.024、0.026、0.47 和 0.49 英寸。 Raptor Supplies 是值得信賴的歐梯克夾具供應商。
工作機制
- 這些帶有橢圓形突起的耳夾放置在耳朵空間(在管子或軟管的末端)並用 鉗子工具 用於緊密地橋接和密封耳隙。
- 它們還確保圍繞夾具整個圓周的均勻壓縮力。
- 由於這些耳夾的特定幾何形狀,在軟管材料的膨脹和收縮過程中,夾緊力會上升並產生彈簧。 這是對溫度、振動等熱或機械影響的響應。
- 成型和剪切過程中產生的毛刺可通過滾桶精加工完全去除。
功能
- 這些薄壁插入環具有去毛刺邊緣,可保護夾緊的軟管免受損壞
- 這些耳夾的一體式配置確保了可靠且防篡改的密封。
- 由於熱膨脹或振動,它們足夠靈活,可以提供一定程度的彈性,從而適應被連接的組件或零件尺寸的變化。
- 它們的厚度為 0.02、0.024、0.026、0.47 和 0.49 英寸,帶寬從 0.138 英寸到 0.394 英寸不等。
- 這些耳夾的可見變形提供了它們正確閉合的證據。
兼容配件
- Oetiker HMK 01 / S01:這些手動耳夾鉗工具的夾爪直接位於鉗子 (HMK 01) 或鉗子的側面 (HMK S01); 非常適合在受限空間中使用。
- Oetiker HO 3000 ME:這些氣動耳夾鉗具有手槍式握把,可提供 3000 N 的最大可擠壓閉合力。
- Oetiker CP 01:這些無線夾鉗可快速、靈活且輕鬆地安裝 Oetiker 101 系列夾鉗。 它們確保在狹小的空間內具有出色的機動性和高精度。
- Oetiker HO 3000 EL 和 HO 4000 EL:這些電子控制的鉗子旨在提供統一的夾鉗閉合。
標準與批准
- DIN EN ISO 9227
- UNS S30403(統一編號系統)
- SAE 1008(汽車工程師協會)
- IATF 16949:2016
- ISO 9001:2015
常问问题解答
我們如何擰緊夾子?
要擰緊夾子,用一隻手擠壓夾子,使與驅動器相對的一端滑入套筒夾持器中。 然後,用扳手或螺絲刀順時針轉動驅動器,使驅動器上的螺紋與夾具上的槽嚙合。 繼續轉動驅動器,直到夾子緊緊地固定在軟管周圍。
如何測量耳夾的尺寸?
只需分析和測量安裝在接頭上的軟管的外徑 (OD)。 然後,選擇喉箍,使軟管的外徑大約在喉箍的夾緊範圍的中間。
歐梯克夾具可重複使用嗎?
Raptor Supplies 還提供歐梯克 無級低調夾具 本質上是可重複使用的。 它們可以多次打開和安裝,並且可以徑向和軸向安裝。 Oetiker 的低調、通用、螺釘和型材夾具本質上也是可重複使用的。
如何卸下歐梯克夾子?
旋轉或碗形鼻刀或側刀等工具可用於拆卸歐梯克夾具。 但是,不建議使用旋轉切割器,因為它們可能會在切割夾子時篡改或損壞軟管。
1耳夾和2耳夾有什麼區別?
與 2 耳夾相比,歐梯克 1 耳夾具有更大的夾持範圍。 這 2 個耳夾提供高夾緊力,並在軟管收縮和伸展期間產生彈簧效應。
如何正確定位軟管夾?
耳管夾 有各種形狀、樣式和尺寸。 他們中的大多數都遵循相同的準則來正確放置在軟管/管道/管道配件上。 將軟管牢固地壓到配合部件上後,將軟管夾朝軟管末端定位,在軟管夾和軟管末端之間留出大約 1/4 英寸的空間。
如果我對產品或其交付有任何疑問怎麼辦?
您可以通過以下方式與我們聯繫,輕鬆解決您的疑問 -
電子郵件:銷售@raptorsupplies.COM
致電:+ 44 203 287 5224
WhatsApp:+ 44 7786 311597
除了卡還有其他支付方式嗎?
Raptor Supplies 還為您提供通過 PayPal 安全付款。