項目 | 耳夾 |
帶材料 | 鍍鋅鋼,材料編號。 1.0338/SAE 1008/1010 |
帶厚度 | 0.0393“ |
帶寬 | 0.276“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鍍鋅鋼,材料編號。 1.0338/SAE 1008/1010 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 8.1毫米到11毫米 |
尺寸參考 | 0811 |
類別 | 2耳 |
UPC | 848879015776 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 5.99 |
船寬(厘米) | 2.01 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CA |
答:耳管夾有多種形狀、樣式和尺寸。 他們中的大多數都遵循相同的方法來正確放置在軟管/管道/管道配件上。 將軟管牢固地壓在配合部件上後,將軟管夾朝軟管末端放置(軟管夾和軟管末端之間留有大約 1/4 英寸的空間)。
A. 歐梯克提供多種夾具,包括螺絲夾具、耳夾具、彈簧夾具、線夾具、蝸輪夾具和塑料夾具。
A. 歐梯克 2 耳夾比 1 耳夾具有更大的夾緊範圍。 2 個耳夾提供高夾緊力,在軟管收縮和伸展期間產生彈簧效果。
答:用戶可以使用旋轉/碗鼻銑刀或側銑刀來拆卸歐梯克夾具。 但是,不建議使用旋轉刀具,因為它們在切割卡箍時可能會損壞或損壞軟管。
A. Raptor Supplies 還提供歐梯克 無級低調夾具 本質上是可重複使用的。 它們可以多次打開和安裝,並且可以徑向和軸向安裝。 歐梯克的薄型通用型螺釘和型材夾鉗也可重複使用。
A. 分析並測量安裝在接頭上的軟管的外徑 (OD)。 選擇軟管夾時,應使軟管的外徑大約落在夾緊範圍的中間。
A. 要擰緊夾具,請用一隻手擠壓夾具,使與驅動器相反的一端滑入套筒固定裝置中。 然後,用扳手或螺絲刀順時針轉動螺絲刀,使螺絲刀上的螺紋與夾具上的槽嚙合。 繼續轉動驅動器,直到夾子牢固地緊固在軟管周圍。
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 帶厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 3.1毫米到4.1毫米 | 0.138“ | 0041 | 100 | 0.02“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100001 | 3.5毫米到4.5毫米 | 0.138“ | 0045 | 100 | 0.024“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100002 | 3.4毫米到5毫米 | 0.197“ | 0305 | 100 | 0.026“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100022 | 14毫米到17毫米 | 0.315“ | 1517 | 100 | 0.047“ | 100 | 新台幣2,720元 | |
10100029 | 18.1毫米到22毫米 | 0.354“ | 1922 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣5,085元 | |
10100032 | 21.1毫米到25毫米 | 0.394“ | 2225 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣5,893元 | |
10100035 | 24毫米到28毫米 | 0.394“ | 2528 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣4,136元 |