項目 | 耳夾 |
帶材料 | 鍍鋅鋼,材料編號。 1.0338/SAE 1008/1010 |
帶厚度 | 0.059“ |
帶寬 | 0.335“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鍍鋅鋼,材料編號。 1.0338/SAE 1008/1010 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 16.2毫米到20毫米 |
尺寸參考 | 1720 |
類別 | 2耳 |
UPC | 848879015837 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 1.8 |
船長(厘米) | 5.69 |
船寬(厘米) | 4.09 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CA |
A. 雙耳夾提供更大的夾持力,而單耳夾允許快速輕鬆地安裝和拆卸。
A. 用戶可以使用諸如側刀/碗鼻刀之類的工具來移除聯鎖裝置並從軟管上剝下夾子。 不建議使用旋轉切割器,因為它們會在切割夾子時損壞軟管。
A. 不,一旦耳夾被切割和移除,我們就不能重複使用它們,因為它們的“耳朵”會損壞。 但是,選定的歐梯克卡箍(如薄型卡箍、通用卡箍和螺旋卡箍)在從軟管上取下後可以重複使用。
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 帶厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 3.1毫米到4.1毫米 | 0.138“ | 0041 | 100 | 0.02“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100001 | 3.5毫米到4.5毫米 | 0.138“ | 0045 | 100 | 0.024“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100002 | 3.4毫米到5毫米 | 0.197“ | 0305 | 100 | 0.026“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100022 | 14毫米到17毫米 | 0.315“ | 1517 | 100 | 0.047“ | 100 | 新台幣2,720元 | |
10100029 | 18.1毫米到22毫米 | 0.354“ | 1922 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣5,085元 | |
10100032 | 21.1毫米到25毫米 | 0.394“ | 2225 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣5,893元 | |
10100035 | 24毫米到28毫米 | 0.394“ | 2528 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣4,136元 |