項目 | 微型限位開關 |
執行器長度 | 0.8“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 6 |
手臂材質 | 金屬 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
深度 | 0.63“ |
電氣連接 | 5m電纜,5線 |
身高 | 1.97“ |
IP等級 | 68 |
機芯 | 橫式 |
NEMA號 | 1,2,4,6,6P,12,13 |
操作力 | 1.6磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
滾筒直徑 | 0.46“ |
滾筒材質 | 鐵件 |
滾筒寬度 | 0.14“ |
旅行 | 0.31“ |
額定電壓 | 240AC / 250DC |
信號寬度 | 1.18“ |
接線入口 | 插入式電纜 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 身高 | 執行器長度 | 執行器位置 | IP等級 | 機芯 | NEMA號 | 操作力 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCMD2102L2 | 1.97“ | 0.8“ | 頂部 | 68 | 橫式 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 1.6磅。 | 0.46“ | 新台幣4,623元 | ||
XCMD2106L1 | 1.97“ | 5.19“ | 頂部 | 68 | 任何方向 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 0.9英寸磅 | - | 新台幣4,247元 | ||
XCMD2110L5 | 1.97“ | 0.39“ | 頂部 | 68 | 直式 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 1.9磅。 | - | 新台幣6,052元 | ||
XCKD2127M12 | 2.56“ | 0.87“ | 頂部 | 67 | 垂直,單向 | 1,2,4,6,12,13 | 1.3磅。 | 0.55“ | 新台幣8,006元 | ||
XCMD2101L1 | 1.97“ | - | 側 | 68 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 0.9英寸磅 | - | 新台幣4,506元 | ||
XCMD2110L2 | 1.97“ | 0.39“ | 頂部 | 68 | 直式 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 1.9磅。 | - | 新台幣4,108元 | ||
XCKD2121N12 | 2.56“ | 0.8“ | 頂部 | 67 | 水平單向 | 1,2,4,6,12,13 | 1.3磅。 | 0.55“ | 新台幣6,363元 |