項目 | 耳夾 |
帶材料 | 鍍鋅鋼,材料編號。 1.0338/SAE 1008/1010 |
帶厚度 | 0.059“ |
帶寬 | 0.394“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鍍鋅鋼,材料編號。 1.0338/SAE 1008/1010 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 22.5毫米到27毫米 |
尺寸參考 | 2327 |
類別 | 2耳 |
UPC | 848879015875 |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 2.39 |
船長(厘米) | 8.51 |
船寬(厘米) | 5 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CA |
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 帶厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 3.1毫米到4.1毫米 | 0.138“ | 0041 | 100 | 0.02“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100001 | 3.5毫米到4.5毫米 | 0.138“ | 0045 | 100 | 0.024“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100002 | 3.4毫米到5毫米 | 0.197“ | 0305 | 100 | 0.026“ | 100 | 新台幣2,343元 | |
10100022 | 14毫米到17毫米 | 0.315“ | 1517 | 100 | 0.047“ | 100 | 新台幣2,720元 | |
10100029 | 18.1毫米到22毫米 | 0.354“ | 1922 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣5,085元 | |
10100032 | 21.1毫米到25毫米 | 0.394“ | 2225 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣5,893元 | |
10100035 | 24毫米到28毫米 | 0.394“ | 2528 | 100 | 0.059“ | 100 | 新台幣4,136元 |