OETIKER 155 系列不銹鋼 1 耳夾,帶機械互鎖
軟管廣泛用於連接暖通空調和流體輸送設備。 軟管夾非常適合將軟管固定在配件上,以防止接頭處的流體洩漏。 這些機械附件在軟管周圍施加相等的壓力,以將它們固定在軟管接頭、倒鉤或管子上。歐梯克 製造各種組裝和拆卸工具,以及夾子、環和快速連接器等連接設備。 該品牌致力於提供性能可靠的車輛、飲料分配系統和暖通空調裝置。...讀
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15500070 | 8.3 mm - 10.1 mm | 0.27“ | 101 | - | 100 | 100 | - | 詢價
|
A | 15500000 | 8.9毫米到10.5毫米 | 0.27“ | 105 | 5 mm | 100 | 100 | NT$989 | |
A | 15500001 | 9.7毫米到11.3毫米 | 0.27“ | 113 | 5 mm | 100 | 100 | NT$1,001 | |
A | 15500002 | 10.4毫米到12.3毫米 | 0.27“ | 123 | 6 mm | 100 | 100 | NT$1,026 | |
A | 15500003 | 11.4毫米到13.3毫米 | 0.27“ | 133 | 6 mm | 100 | 100 | NT$3,832 | |
A | 15500006 | 11.9毫米到14毫米 | 0.27“ | 140 | 6.5 mm | 100 | 100 | NT$1,038 | |
A | 15500007 | 12.6毫米到14.5毫米 | 0.27“ | 145 | 6 mm | 100 | 100 | NT$3,832 | |
A | 15500071 | 12.6毫米到15.2毫米 | 0.27“ | 152 | - | 100 | 100 | NT$1,075 | |
A | 15500008 | 13.8毫米到15.7毫米 | 0.27“ | 157 | 7 mm | 100 | 100 | NT$3,832 | |
A | 15500072 | 13.9毫米到16.5毫米 | 0.27“ | 165 | - | 100 | 100 | NT$1,100 | |
A | 15500009 | 15.1毫米到17毫米 | 0.27“ | 170 | 6 mm | 100 | 100 | NT$1,100 | |
A | 15500010 | 15.7毫米到18.5毫米 | 0.27“ | 185 | 9 mm | 100 | 100 | NT$3,894 | |
A | 15500011 | 17毫米到19.8毫米 | 0.27“ | 198 | 9 mm | 100 | 100 | NT$3,894 | |
A | 15500012 | 18.2毫米到21毫米 | 0.27“ | 210 | 9 mm | 100 | 100 | NT$3,894 | |
A | 15500013 | 19.8毫米到22.6毫米 | 0.27“ | 226 | 9 mm | 100 | 100 | NT$1,224 | |
A | 15500014 | 21.3毫米到24.1毫米 | 0.27“ | 241 | 9 mm | 100 | 100 | NT$6,120 | |
A | 15500015 | 22.8毫米到25.6毫米 | 0.27“ | 256 | 9 mm | 100 | 100 | NT$2,781 | |
A | 15500016 | 24毫米到27.1毫米 | 0.27“ | 271 | 10 mm | 100 | 100 | NT$3,894 | |
A | 15500017 | 25.5毫米到28.6毫米 | 0.27“ | 286 | 10 mm | 100 | 100 | NT$3,894 | |
A | 15500018 | 27毫米到30.1毫米 | 0.27“ | 301 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,360 | |
A | 15500019 | 28.5毫米到31.6毫米 | 0.27“ | 316 | 10 mm | 100 | 100 | NT$3,894 | |
A | 15500020 | 30毫米到33.1毫米 | 0.27“ | 331 | 10 mm | 100 | 100 | NT$3,894 | |
A | 15500021 | 31.5毫米到34.6毫米 | 0.27“ | 346 | 10 mm | 100 | 100 | NT$3,894 | |
A | 15500022 | 33毫米到36.1毫米 | 0.27“ | 361 | 10 mm | 100 | 100 | NT$8,963 | |
A | 15500023 | 34.5毫米到37.6毫米 | 0.27“ | 376 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,520 | |
A | 15500024 | 35毫米到38.1毫米 | 0.27“ | 381 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,557 | |
A | 15500025 | 36.5毫米到39.6毫米 | 0.27“ | 396 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,594 | |
A | 15500026 | 37.9毫米到41毫米 | 0.27“ | 410 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,619 | |
A | 15500027 | 39.4毫米到42.5毫米 | 0.27“ | 425 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,656 | |
A | 15500028 | 40.9毫米到44毫米 | 0.27“ | 440 | 10 mm | 100 | 100 | NT$9,767 | |
A | 15500029 | 42.4毫米到45.4毫米 | 0.27“ | 455 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,718 | |
A | 15500030 | 43.9毫米到47毫米 | 0.27“ | 470 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,755 | |
A | 15500031 | 45.4毫米到48.5毫米 | 0.27“ | 485 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,768 | |
A | 15500032 | 46.9毫米到50毫米 | 0.27“ | 500 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,805 | |
A | 15500033 | 48.4毫米到51.5毫米 | 0.27“ | 515 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,829 | |
A | 15500034 | 49.9毫米到53毫米 | 0.27“ | 530 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,854 | |
A | 15500035 | 51.4毫米到54.5毫米 | 0.27“ | 545 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,891 | |
A | 15500036 | 52.9毫米到56毫米 | 0.27“ | 560 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,916 | |
A | 15500037 | 54.4毫米到57.5毫米 | 0.27“ | 575 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,941 | |
A | 15500038 | 55.9毫米到59毫米 | 0.27“ | 590 | 10 mm | 100 | 100 | NT$1,965 | |
A | 15500039 | 57.4毫米到60.5毫米 | 0.27“ | 605 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,002 | |
A | 15500040 | 58.9毫米到62毫米 | 0.27“ | 620 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,027 | |
A | 15500041 | 60.4毫米到63.5毫米 | 0.27“ | 635 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,064 | |
A | 15500042 | 61.9毫米到65毫米 | 0.27“ | 650 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,089 | |
A | 15500043 | 63.4毫米到66.5毫米 | 0.27“ | 665 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,114 | |
A | 15500044 | 64.9毫米到68毫米 | 0.27“ | 680 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,151 | |
A | 15500045 | 66.4毫米到69.5毫米 | 0.27“ | 695 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,176 | |
A | 15500046 | 67.9毫米到71毫米 | 0.27“ | 710 | 10 mm | 100 | 100 | NT$4,080 | |
A | 15500047 | 69.4毫米到72.5毫米 | 0.27“ | 725 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,250 | |
A | 15500048 | 70.9毫米到74毫米 | 0.27“ | 740 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,274 | |
A | 15500049 | 72.4毫米到75.5毫米 | 0.27“ | 755 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,312 | |
A | 15500050 | 73.9毫米到77毫米 | 0.27“ | 770 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,336 | |
A | 15500051 | 75.4毫米到78.5毫米 | 0.27“ | 785 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,361 | |
A | 15500052 | 76.9毫米到80毫米 | 0.27“ | 800 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,386 | |
A | 15500053 | 78.4毫米到81.5毫米 | 0.27“ | 815 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,423 | |
A | 15500054 | 79.9毫米到83毫米 | 0.27“ | 830 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,460 | |
A | 15500055 | 81.4毫米到84.5毫米 | 0.27“ | 845 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,522 | |
A | 15500056 | 82.9毫米到86毫米 | 0.27“ | 860 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,546 | |
A | 15500057 | 84.4毫米到87.5毫米 | 0.27“ | 875 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,608 | |
A | 15500058 | 85.9毫米到89毫米 | 0.27“ | 890 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,670 | |
A | 15500059 | 87.4毫米到90.5毫米 | 0.27“ | 905 | 10 mm | 100 | 100 | NT$2,707 |
155系列帶機械互鎖的不銹鋼1耳夾
歐梯克耳夾 旨在為石化、液壓和汽車行業提供可靠的半永久性軟管夾緊。 這些耳夾非常適合用於交聯聚乙烯 (PEX) 管和供水管道系統。 它們具有明顯的變形,可提供正確閉合的指示,並具有凹痕,可提供最大的夾緊力。 它們有單耳或雙耳的變體。 如果用戶希望在軟管/管材周圍實現均勻壓縮,則應選擇單耳夾;而在處理易受熱膨脹或收縮影響的材料時,應選擇雙耳夾以擴大夾緊範圍。
歐梯克 155 系列耳夾配備單耳,可快速安裝和夾緊。 它們由不銹鋼、鉻和鎳製成,具有結構強度、耐腐蝕性和耐用性。 這些 155 系列耳夾集成了機械聯鎖裝置,用於牢固地閉合夾子並防止與夾子點焊閉合相關的腐蝕。 它們具有特殊成型、無毛刺的條帶邊緣,帶寬為 7 毫米,厚度為 0.6 毫米,以減少對被夾緊軟管的損壞。 Raptor Supplies 提供這些歐梯克不銹鋼夾具,夾持寬度範圍為 8.9 至 99.5 英寸。 我們還提供這些採用鍍鋅鋼結構的耳夾,具有溫和的耐腐蝕性和延展性。
用途
歐梯克 155 系列不銹鋼單耳卡箍適用於夾緊軟管,以在農業、供暖、汽車和冷卻應用中進行防漏操作。 這些夾具可防止在施加高夾緊壓力時軟管斷開,而不會損壞軟管。
工作機制
歐梯克 155 系列不銹鋼耳夾放置在軟管上,並使用機械聯鎖裝置關閉。 這些夾子通過使用恆力鉗將其下半徑拉在一起,在其耳朵寬度上進行壓接。 開口耳寬度的減小導致夾具直徑的減小,因此導致軟管周圍所應用的夾具收緊。
功能
- 歐梯克 155 系列耳夾用於將軟管和管道緊緊固定在附件上,以實現防漏操作。
- 它們採用不銹鋼結構,具有耐腐蝕性和結構剛性。
- 這些耳夾與機械聯鎖裝置集成在一起,以使它們在軟管上保持閉合。
- 它們有一個耳,用於在軟管表面周圍施加均勻的壓力。
- 這些卡箍具有無毛刺的條帶邊緣和 7 毫米的帶寬,可減少對夾緊軟管的損壞。
- 它們採用一體式設計,沒有任何可移動部件,可實現防篡改操作並減少部件故障。
- 它們的耳形設計提供了正確閉合的明顯確認。
- 它們厚 0.6 毫米,耳朵內部寬度為 5 至 10 毫米。
兼容配件
- HMK 01 / S01:這些手動鉗子具有用於標準操作的直夾爪 (HMK 01) 或用於狹小空間操作的側夾爪 (HMK S01)。
- HO 2000 ME:這些氣動鉗系統允許統一安裝歐梯克 155 系列單耳夾。 這些鉗子為壓接夾耳和擰緊軟管周圍的夾子提供最佳的閉合力。
- CP 01:這些無線夾鉗具有輕巧且符合人體工程學的設計,可在夾具組裝過程中自由運動。 他們在任何地點提供不受限制的操作。
標準與批准
歐梯克 155 系列耳夾按照 DIN EN ISO 9227 國際標準製造,確保耐腐蝕性和耐用性。 它們具有 AISI 304 (1.4301) 和 UNS S30400 認證的鉻鎳不銹鋼結構,具有耐腐蝕性、成型性和焊接性。 歐梯克喉箍和配件符合 IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015 等標準的要求,以確保喉箍的環境健康和無缺陷、卓越的性能。
安裝過程
- 測量安裝在連接材料(接頭)上的軟管的外徑。 選擇平均直徑範圍略低於軟管外徑值的卡箍。
- 手動將夾子放在軟管的夾緊位置上,並使用機械聯鎖裝置將其牢固地關閉/鎖定。
- 使用恆力工具鉗口或鉗子壓接夾耳寬度並減小夾直徑以實現完美密封。
- 用戶只需應用一次工具行程即可一次性閉合夾具。 不應施加二次壓接力,以防止損壞夾具。
- 閉合夾具時施加恆定的力可補償部件公差變化,並確保應用表面上的恆定徑向力。
- 用戶可以使用側銑刀、旋轉銑刀或碗頭銑刀等工具來拆卸夾子,而不會損壞軟管或其他連接裝置。
常问问题解答
歐梯克 155 系列耳夾的其他變體是否可在 Raptor Supplies?
Raptor Supplies 提供這些耳夾的變體,具有 兩個夾耳 在調整熱膨脹/收縮的同時獲得最大夾緊力。 我們還提供這些鍍鋅鋼耳夾(105 系列夾具) 具有輕微的耐腐蝕性和延展性。
帶材邊緣無毛刺有何意義?
歐梯克 155 系列耳夾具有無毛刺的條形邊緣,可完全保護被夾緊的零件,防止因高夾緊壓力而造成疤痕或機械損壞。
用戶如何選擇適合自己需求的耳夾?
- 應用: 單耳卡箍用於軟管和卡箍直徑保持恆定的熱穩定環境中。 雙耳夾非常適合軟管直徑因溫度變化而波動(增大或減小)的環境。
- 結構:耳夾有鍍鋅或不銹鋼結構的型號。 鍍鋅鋼耳夾的耐腐蝕性略低於不銹鋼耳夾。
- 外徑:選擇軟管直徑在夾緊範圍中間的卡箍。
如何正確定位軟管夾?
軟管夾有多種形狀、樣式和尺寸。 然而,他們中的大多數都遵循相同的過程來正確安裝在軟管和管件/管件上。 將軟管牢固地壓到配合部件上後,將軟管夾朝軟管末端定位,在軟管夾和軟管末端之間留出大約 1/4 英寸的空間。
用戶如何移除歐梯克夾子?
客戶可以使用側銑刀或碗鼻銑刀等工具從軟管上拆下卡箍。 不建議使用旋轉刀具,因為它們可能會在切割卡箍時損壞軟管。
歐梯克夾子拆除後可以重複使用嗎?
歐梯克卡箍的選定型號,例如薄型卡箍、通用卡箍和螺旋卡箍,可以在從不需要夾緊的軟管上取下後重複使用。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 接線端子配件
- 墊和塗藥器
- 實用刷子
- 手和手指防護
- 無繩鉚釘機
- 托盤千斤頂及配件
- 鑽孔配件
- 壓接工具
- 殺蟲劑和害蟲防治
- 室內裝置
- ASCO VALVES 空氣和燃氣電磁閥
- SALSBURY INDUSTRIES 水平郵箱Usps 5門
- COOPER B-LINE 迷你通道彈簧螺母
- THOMAS & BETTS 尾纖連接器
- MARTIN SPROCKET AB 組合 MST 襯套 6 槽常規庫存滑輪
- THOMSON Accumini 導軌
- FALLTECH 高溫作業全身安全帶,不含護墊
- TB WOODS 洗衣機
- TSUBAKI BR-HT系列凸輪離合器
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,MDVD 雙減速減速機