項目 | 耳夾 |
帶材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
帶寬 | 0.27“ |
耳寬 | 6 mm |
材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 12.6毫米到14.5毫米 |
尺寸參考 | 145 |
類別 | 1耳 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15500000 | 8.9毫米到10.5毫米 | 0.27“ | 105 | 5 mm | 100 | 100 | 新台幣989元 | |
15500001 | 9.7毫米到11.3毫米 | 0.27“ | 113 | 5 mm | 100 | 100 | 新台幣1,001元 | |
15500002 | 10.4毫米到12.3毫米 | 0.27“ | 123 | 6 mm | 100 | 100 | 新台幣1,026元 | |
15500003 | 11.4毫米到13.3毫米 | 0.27“ | 133 | 6 mm | 100 | 100 | 新台幣3,832元 | |
15500006 | 11.9毫米到14毫米 | 0.27“ | 140 | 6.5 mm | 100 | 100 | 新台幣1,038元 | |
15500071 | 12.6毫米到15.2毫米 | 0.27“ | 152 | - | 100 | 100 | 新台幣1,075元 | |
15500008 | 13.8毫米到15.7毫米 | 0.27“ | 157 | 7 mm | 100 | 100 | 新台幣3,832元 |