OETIKER 126 系列蜗杆傳動夾,301 不銹鋼
蜗杆驅動夾用於在各種商業住區中的軟管/管道之間建立安全連接。 當目標是確保軟管周圍的緊密壓縮時,這些夾子是完美的,因為它們能夠防止頻繁洩漏。
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | SAE尺寸 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12600359 | 9毫米到22毫米 | 1機構/ 2“ | 6 | 10 | 10 | NT$367 | 詢價
|
A | 12600374 | 11毫米到25毫米 | 1機構/ 2“ | 8 | 10 | 10 | NT$374 | 詢價
|
A | 12600375 | 13毫米到27毫米 | 1機構/ 2“ | 10 | 10 | 10 | NT$390 | 詢價
|
A | 12600376 | 14毫米到32毫米 | 1機構/ 2“ | 12 | 10 | 10 | NT$401 | 詢價
|
A | 12600377 | 17毫米到38毫米 | 1機構/ 2“ | 16 | 10 | 10 | NT$424 | 詢價
|
A | 12600378 | 19毫米到44毫米 | 1機構/ 2“ | 20 | 10 | 10 | NT$447 | 詢價
|
A | 12600379 | 25毫米到51毫米 | 1機構/ 2“ | 24 | 10 | 10 | NT$462 | 詢價
|
A | 12600380 | 32毫米到57毫米 | 1機構/ 2“ | 28 | 10 | 10 | NT$480 | 詢價
|
A | 12600381 | 38毫米到63毫米 | 1機構/ 2“ | 32 | 10 | 10 | NT$468 | 詢價
|
A | 12600382 | 46毫米到70毫米 | 1機構/ 2“ | 36 | 10 | 10 | NT$536 | 詢價
|
A | 12600383 | 52毫米到76毫米 | 1機構/ 2“ | 40 | 10 | 10 | NT$583 | 詢價
|
A | 12600384 | 57毫米到82毫米 | 1機構/ 2“ | 44 | 10 | 10 | NT$590 | 詢價
|
A | 12600389 | 64毫米到114毫米 | 1機構/ 2“ | 64 | 10 | 10 | NT$723 | 詢價
|
A | 12600385 | 65毫米到89毫米 | 1機構/ 2“ | 48 | 10 | 10 | NT$655 | 詢價
|
A | 12600386 | 70毫米到95毫米 | 1機構/ 2“ | 52 | 10 | 10 | NT$671 | 詢價
|
A | 12600390 | 76毫米到127毫米 | 1機構/ 2“ | 72 | 10 | 10 | NT$771 | 詢價
|
A | 12600387 | 78毫米到101毫米 | 1機構/ 2“ | 56 | 10 | 10 | NT$671 | 詢價
|
A | 12600388 | 83毫米到108毫米 | 1機構/ 2“ | 60 | 10 | 10 | NT$723 | 詢價
|
A | 12600391 | 89毫米到140毫米 | 1機構/ 2“ | 80 | 10 | 10 | NT$827 | 詢價
|
A | 12600392 | 102毫米到152毫米 | 1機構/ 2“ | 88 | 10 | 10 | NT$843 | 詢價
|
A | 12600393 | 114毫米到165毫米 | 1機構/ 2“ | 96 | 10 | 10 | NT$903 | 詢價
|
A | 12600394 | 127毫米到178毫米 | 1機構/ 2“ | 104 | 10 | 10 | NT$982 | 詢價
|
126 系列蜗杆傳動夾具,301 不銹鋼
歐梯克 126 系列卡箍設計用於將各種尺寸的軟管連接到接頭和倒鉤等配件上。 通過夾緊軟管,這些蜗杆傳動夾可防止流體通過連接洩漏。 歐梯克蜗杆傳動夾鉗是低壓和中壓範圍應用的理想選擇,適用於各種操作,以確保氣體、液體和化學品的流動。 蜗杆傳動夾具的設計簡單而有效,可將堅固的配件夾緊到柔韌的軟管上。 歐梯克蜗杆傳動夾 提供廣泛的夾緊範圍,這意味著相同尺寸的夾具適用於各種接頭直徑。 它們的設計確保卡箍在安裝後能夠在整個圓周上均勻地夾緊軟管/接頭,並且還可以防止卡箍因外部振動而鬆動的機會。 歐梯克 126 系列蜗杆傳動夾具採用不銹鋼/碳鋼結構,使其成為惡劣戶外條件和磨蝕性工業環境的理想選擇。 這些夾具配有不銹鋼六角頭螺釘,可將其牢固地調整和夾緊到位。 歐梯克 126 系列蜗杆傳動夾具可提供各種直徑範圍 Raptor Supplies. 該品牌還提供各種 螺絲式夾子 適用於需要夾具靈活性和頻繁調整的應用。
用途
歐梯克蜗杆驅動夾非常適合需要在接頭周圍擰緊軟管的應用。 它可能在汽車發動機或工業機械單元內。 這些夾具適用於航運、海洋、林業、農業、運營和維護和維修行業的眾多應用。
工作機制
Oetiker 126 系列夾具(蜗杆傳動式)採用帶式設計,帶有外殼鞍座和外殼螺釘。 這些蜗杆式夾具的外殼螺釘被鬆開/擰緊以增加/減少帶的尺寸。 蜗杆驅動夾具帶具有小穿孔,一旦固定,就可以接合併保持夾具鎖定機構的位置。 安裝後,即使在不利的條件和環境下,鎖定機構也會使夾具長時間保持嚙合和鎖定。
功能
- 增強的表面壓力:歐梯克 126 系列蜗杆驅動夾採用捲曲設計,可在軟管上提供最大的表面壓力,從而保持最佳密封。 為了防止被夾緊的零件在裝配過程中留下疤痕並防止受傷,歐梯克蜗杆驅動夾具有無毛刺邊緣。 無毛刺的條邊完全防止在組裝過程中和組裝後組件損壞的機會。
- 可調節周長:這些蜗杆傳動夾具具有可調節式帶和螺釘外殼佈置。 此功能使用戶能夠使用簡單的螺絲刀或扭矩扳手在現場調整夾具周長。 這種可調節帶設計確保夾具適合各種直徑的軟管。
- 堅固耐用:Oetiker 126 系列蜗杆驅動夾具採用碳鋼/不銹鋼結構,可抵抗惡劣工業條件下的磨損和損壞。 這些夾具具有鍍鋅六角頭式螺釘,可防止由於反复打開/關閉而導致螺釘磨損。
標準與批准
Oetiker 126 系列蜗杆驅動夾具完全符合 SAE J1508 對 F 型夾具的指定要求。
安裝過程
Oetiker 126 系列蜗杆驅動夾具由四個組件組成。 這些夾具具有外殼、外加螺釘和帶子。 這種安排允許快速和安全的安裝。 讓我們進一步討論分步安裝過程。
- 選擇適合應用要求的正確尺寸的蝸輪軟管夾。 用戶應將卡箍的尺寸範圍與軟管的直徑相匹配。
- 逆時針轉動蝸輪螺釘並打開夾具。 使用螺絲刀直到螺紋(從開槽帶)自由。
- 將卡箍從螺釘外殼向外拉至與軟管直徑相符的位置,以打開卡箍的卡箍。
- 將夾子放在軟管周圍,使夾子的螺絲頭朝向接觸夾子螺絲頭所需的方向。
- 用螺絲刀順時針轉動螺絲以擰緊夾子。 當螺釘轉動時,蝸輪帶嚙合/槽將夾鉗拉緊在軟管的圓周上。
常问问题解答
如何選擇歐梯克軟管夾?
要檢查尺寸要求,請將軟管安裝在管道或配件上(這會使軟管膨脹),然後檢查軟管的外徑。 最後,選擇一個能夠在其夾緊範圍內支撐軟管直徑的軟管夾。
歐梯克夾具可重複使用嗎?
是的,歐梯克軟管夾,如蜗杆傳動, 無級螺絲 & V 夾可重複使用。 它們可以在需要時輕鬆打開和安裝。 特別適用於製造和汽車設施的維護和服務。 這些夾具也可以徑向和軸向安裝。 用戶還可以選擇 歐梯克 2 耳夾 適用於需要永久夾具安裝的應用。
如何鬆開/擰緊歐梯克蝸輪驅動夾?
歐梯克蜗杆驅動夾可以使用螺絲刀等簡單工具輕鬆鬆開/固定。 為了鬆開夾具,外殼螺釘應逆時針旋轉。 同樣,為了擰緊夾具,外殼螺釘應順時針旋轉。 這種運動使夾子在軟管周圍更緊,以確保均勻壓縮。
歐梯克蜗杆傳動夾是否會隨著時間的推移而鬆動?
不會,歐梯克的蝸輪驅動夾不會隨著時間的推移而鬆動。 此功能至關重要,因為蜗杆驅動夾具可防止流體從與這些夾具一起使用的軟管中洩漏。 但是,外殼螺釘應正確且牢固地緊固,以防止由於人為錯誤而導致夾具鬆動和流體洩漏的任何機會。
歐梯克蜗杆傳動夾可以過度擰緊嗎?
建議將蜗杆傳動夾具擰緊至極限。 過度擰緊夾具會導致軟管損壞。 這可能會導致軟管比正常情況更早損壞/失效。 最好使用平頭螺絲刀擰緊夾具的螺釘。
歐梯克夾具有哪些不同類型?
歐梯克提供除蜗杆驅動夾具以外的一系列夾具產品。 該品牌提供各種壓接環、耳、低調、V 型和 帶夾 適用於汽車、石油和天然氣以及液壓行業的各種應用。
歐梯克是否提供安裝蝸輪驅動夾具的工具?
是的,歐梯克提供手動關閉工具,例如用於安裝蝸輪驅動夾具的數字扭矩扳手。 這些扳手確保將夾子的外殼螺釘擰緊至預設扭矩,以防止夾子鬆動和因過度擰緊而損壞軟管。 該品牌還提供各種 組裝/拆卸工具 用於安裝和拆卸歐梯克耳夾。
歐梯克 126 系列夾具是否適用於密閉空間應用?
是的,這些夾具也適合安裝在難以到達的空間。 建議使用靈活的螺絲刀。 靈活的工具可確保在有限空間內輕鬆安裝。
哪種材料的軟管夾最適合船舶應用?
總是選擇高檔不銹鋼(它至少應該有 316 不銹鋼結構)。