項目 | 耳夾 |
調整類型 | 3個調節位置 |
帶材料 | 304不銹鋼 |
帶厚度 | 0.023“ |
帶寬 | 0.27“ |
耳寬 | 10 mm |
材料 | 304不銹鋼 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 28.6毫米到35毫米 |
尺寸參考 | 35 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 27.94 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸範圍 | 材料 | 帶寬 | 尺寸參考 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16300022 | 23.6毫米到30毫米 | - | 0.27“ | 30 | 100 | 100 | 新台幣2,720元 | |
16300179 | 25.6毫米到32毫米 | - | 0.27“ | 32 | 100 | 100 | 新台幣2,002元 | |
16300251 | 30.6毫米到37毫米 | - | 0.27“ | 37 | 100 | 100 | 新台幣2,052元 | |
16300024 | 33.6毫米到40毫米 | - | 0.27“ | 40 | 100 | 100 | 新台幣2,101元 | |
16300025 | 38.6毫米到45毫米 | - | 0.27“ | 45 | 100 | 100 | 新台幣2,213元 | |
16300026 | 43.6毫米到50毫米 | - | 0.27“ | 50 | 100 | 100 | 新台幣2,312元 | |
16300027 | 47.5毫米到56毫米 | - | 0.27“ | 56 | 100 | 100 | 新台幣2,460元 |