項目 | 耳夾 |
帶材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
帶寬 | 0.27“ |
耳寬 | 5.5 mm |
材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 9.6毫米到11.3毫米 |
尺寸參考 | 11.3 |
類別 | 1耳 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 11.3 |
船寬(厘米) | 7.8 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15300000 | 2.9毫米到3.3毫米 | 0.27“ | 3.3 | 1.4 mm | 100 | 100 | 新台幣1,508元 | |
15300001 | 3毫米到3.5毫米 | 0.27“ | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | 新台幣3,041元 | |
15300002 | 3.3毫米到4.1毫米 | 0.27“ | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | 新台幣1,508元 | |
15300054 | 3.7毫米到4.6毫米 | 0.27“ | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | 新台幣2,744元 | |
15300003 | 4.1毫米到5.1毫米 | 0.27“ | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | 新台幣3,956元 | |
15300055 | 4.6毫米到5.6毫米 | 0.27“ | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | 新台幣4,018元 | |
15300004 | 5.1毫米到6.1毫米 | 0.27“ | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | 新台幣3,956元 |