AEROQUIP 內螺紋 JIC,37 度彎頭液壓軟管適配器
篩選
適配器類型: 37度肘 , 結束: 三價鉻 , 配件材質: 碳素鋼 , 螺紋類型: 女JIC
次數 | 型號 | 總長: | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 210292-5S | 0.61“ | 8500 PSI | NT$136 | |
A | 210292-20S | 1.06“ | 3500 PSI | NT$946 | |
A | 210292-24S | 1.19“ | 2000 PSI | NT$1,656 | |
A | 210292-32S | 1.44“ | 1250 PSI | NT$2,725 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 樂隊領帶
- 平闆卡車配件
- 便攜式電暖器配件
- 接地電阻測試儀
- 鼓式翻斗車
- 浴缸/壁球
- 鏈條和鏈條配件
- 繼電器
- 磨料安裝點
- O型圈和O型圈套件
- CONDOR 留下後勤支持
- SPEEDAIRE 推入式軟管接頭
- HAM-LET 女跑步T卹
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 清除垃圾箱窗口
- MICRO 100 空白D 4 Mm拆分L 6全長50 mm
- THOMAS & BETTS 電纜引出
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,13/16-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 熱抽頭鞍座,FKM
- EATON 電機控制電弧室
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、100HCB、彈性聯軸器