項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 37度肘 |
女JIC尺寸(英寸) | 2-1/2-12 |
完 | 三價鉻 |
配件材料 | 碳素鋼 |
總長: | 1.44“ |
最高 工作壓力 | 1250 PSI |
螺紋類型 | 女JIC |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
210292-20S | 1.06“ | 3500 PSI | 新台幣989元 | |
210292-24S | 1.19“ | 2000 PSI | 新台幣1,718元 | |
210292-5S | 0.61“ | 8500 PSI | 新台幣137元 |