AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air Light II 系列燈
篩選
安培: 35A , 電池電流: 35A , 電池循環: 超過 500 次循環 , 電池電壓: 12V DC , 深度: 8" , 高度: 26“ ,包括: 35A 電池、內建 3A 電池充電器和充電線 ,IP等級: IP 54的 , 腿高: 18“ , 腿材質: 不銹鋼 , 腿型: 可調整 , 桅杆範圍: 24“到96” ,工作溫度: -40 度到 140 度。 F , 工作時間: 9+ 小時(1 頭),5+ 小時(2 頭) , 系列: 空氣燈 II , 開關類型: 獨立開關 , 電壓: 110至240V AC , 寬度: 17“
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 地震安全裝置
- 模擬面板儀表
- 拉伸包裝機
- 筒夾工具刀桿和刀座套裝
- 鑰匙鎖
- 扳手
- 離心泵
- 液位計和視線指示器
- 接地故障保護
- 耙子和耕種工具
- BRADY 按鈕鎖定
- DAYTON 唇海豹
- APPLETON ELECTRIC 選擇開關控制站600V
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 多莉底座電線安全裝置
- APOLLO VALVES 4A-500 系列端口球閥
- MAGLINER 腳架
- BALDOR / DODGE 輪轂半部
- TIMKEN 機械平衡密封
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 減速器,帶 3 件耦合輸入,尺寸 15
- GROVE GEAR EL 系列,BD 型,EL 系列,BD 型,821 尺寸,鋁製蝸輪減速機